カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 作業工具(4)
  • 農具(2)
  • 溶接用品(1)

「hakko t18」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
    用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
  • 袋ナット、保護パイプセット HAKKO(白光)

    袋ナット、保護パイプセット

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。
    トラスコ品番828-0414適合機種FX-601
  • 白光 こて先/1.2DL型 HAKKO(白光)

    白光 こて先/1.2DL型

    HAKKO(白光)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様鉛フリーはんだ対応種別1.2DL型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
  • こて先 (3.5K型) HAKKO(白光)

    こて先 (3.5K型)

    HAKKO(白光)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    T18シリーズのこて先です。3.5K型です。
    用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
  • 手動片手はんだ送りコテ HAKKO(白光)

    手動片手はんだ送りコテ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
    用途はんだ付け作業に。付属品こて先/T18-CF3トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D幅(mm)170高さ(mm)180質量(g)390奥行(mm)23電源(V)AC26消費電力(W)65制御温度(℃)200~480
  • ラバーグリップ付 フッ素加工 ステンレスピンセット SUS410 ANEX

    ラバーグリップ付 フッ素加工 ステンレスピンセット SUS410

    ANEX(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。指先のすべりも防止します。 のりがつかないフッ素加工処理。
    材質ステンレスSUS410全長(mm)115質量(g)21
  • 交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T19シリーズ

    HAKKO(白光)(12件のレビュー)
    919税込1,011
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型

    ANEX
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    極細で非常に鋭い刃先の為、狭い所の作業や精密部品の保持に最適です。
    トラスコ品番493-7155材質ステンレスSUS304幅(mm)10全長(mm)115サイズ極細鋭型115mm質量(g)27先端形状極細鋭型
  • 強力型ピンセット ホーザン

    強力型ピンセット

    ホーザン(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
    材質ステンレス質量(g)23全長A(mm)125寸法B(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステーションはんだこて FX-888DX HAKKO(白光)

    ステーションはんだこて FX-888DX

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
    仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて FX-600D HAKKO(白光)

    はんだこて FX-600D

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用。温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)。握りやすいグリップ設計。こて先は44種類から用途に合わせて選択可能。スリープ機能を搭載
    仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)消費電力(W)47電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)200~540ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)±1 (無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 900M用こて先 HAKKO(白光)

    900M用こて先

    HAKKO(白光)(27件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
  • セラミックヒーターはんだこて HAKKO(白光)

    セラミックヒーターはんだこて

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
    電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • はんだこて FX-888DX こて部こて台なし HAKKO(白光)

    はんだこて FX-888DX こて部こて台なし

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
    仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
    適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
  • こて先/0.8C型 HAKKO(白光)

    こて先/0.8C型

    HAKKO(白光)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。
    仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番384-4072種別0.8C型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
  • 回転式こて先クリーナー HAKKO(白光)

    回転式こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。 はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。 1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。 静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。 簡単なメンテナンス。 白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。
    質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25定格ACアダプター/DC24V 130mA電力(W)消費/5、待機/0.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65モーター定格DC24V 50mA
  • こて先 S6型 HAKKO(白光)

    こて先 S6型

    HAKKO(白光)
    8,398税込9,238
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
  • PRESTO用交換こて先 HAKKO(白光)

    PRESTO用交換こて先

    HAKKO(白光)(59件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷
  • こて先 1.2DL型 HAKKO(白光)

    こて先 1.2DL型

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1本
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
  • こて先 0.8C型 HAKKO(白光)

    こて先 0.8C型

    HAKKO(白光)
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801 / FX-8803
  • こて先 1.2DL型 HAKKO(白光)

    こて先 1.2DL型

    HAKKO(白光)
    8,298税込9,128
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
  • ニップル HAKKO(白光)

    ニップル

    HAKKO(白光)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • ダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデル A.T.FIELD

    ダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデル

    A.T.FIELD
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
    付属品ロックキーパープル質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    適合本体No.984-01、985-01
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(16件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
    用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けにセット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)47ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540
  • 替こて先 goot(太洋電機産業)

    替こて先

    goot(太洋電機産業)(29件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
  • ダイヤル式温度調節はんだごて 零号機モデル A.T.FIELD

    ダイヤル式温度調節はんだごて 零号機モデル

    A.T.FIELD
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
    付属品ロックキーオレンジ質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
  • ダイヤル式温度調節はんだごて 2号機モデル A.T.FIELD

    ダイヤル式温度調節はんだごて 2号機モデル

    A.T.FIELD
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
    付属品ロックキーレッド質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
  • 接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび取り剤 ケミカル山本

    接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび取り剤

    ケミカル山本
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです。除錆後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ。防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる