カテゴリ

  • 制御機器(320)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hammond 1590」の検索結果

関連キーワード
320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1590J HAMMOND1590JHAMMOND
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590B HAMMOND1590BHAMMOND
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590S HAMMOND1590SHAMMOND
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590XXYL HAMMOND1590XXYLHAMMOND
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBSBK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBSBKHAMMOND
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 119 mm高さ = 94 mm幅 = 42 mm外形寸法 = 119 x 94 x 42mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 119 x 94 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBK HAMMOND1590BBKHAMMOND
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
1590N1 HAMMOND1590N1HAMMOND
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:90 mm, 奥行き:220mm 1590ZGRP123 HAMMONDHammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:90 mm, 奥行き:220mm 1590ZGRP123HAMMOND
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様●材質: ガラス繊維強化ポリエステル●奥行き: 220mm●高さ: 90 mm●幅: 120 mm●外形寸法: 220 x 120 x 90mm●範囲: 1590ZGRPRoHS指令(10物質対応)対応
1590BB HAMMOND1590BBHAMMOND
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:40 mm, 奥行き:110.5 mm 1590SBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:40 mm, 奥行き:110.5 mm 1590SBKHAMMOND
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 110.5 mm高さ = 40 mm幅 = 81.5 mm外形寸法 = 110.5 x 81.5 x 40mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
1590BYL HAMMOND1590BYLHAMMOND(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590STPC HAMMOND1590STPCHAMMOND
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590C HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590CHAMMOND
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119.5 mm高さ = 56.5 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119.5 x 94 x 56.5mmIP保護等級 = IP54色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110.5 mm 1590S HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110.5 mm 1590SHAMMOND
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 110.5 mm高さ = 44 mm幅 = 82.4 mm外形寸法 = 110.5 x 82.4 x 44mmIP保護等級 = IP54色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1590LB HAMMOND1590LBHAMMOND
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBKHAMMOND
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119 mm高さ = 56 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119 x 94 x 56mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
1590BBBK HAMMOND1590BBBKHAMMOND
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1590BBOR HAMMOND1590BBORHAMMOND
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590V HAMMOND1590VHAMMOND
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590C HAMMOND1590CHAMMOND
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590DD HAMMOND1590DDHAMMOND
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590Z135 HAMMOND1590Z135HAMMOND
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590E HAMMOND1590EHAMMOND
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590D HAMMOND1590DHAMMOND
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590SBK HAMMOND1590SBKHAMMOND
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
1590DDBK HAMMOND1590DDBKHAMMOND
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
1590WA HAMMOND1590WAHAMMOND
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BOR HAMMOND1590BORHAMMOND(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590ABK HAMMOND1590ABKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XX HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXHAMMOND
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 145 mm高さ = 39 mm幅 = 121 mm外形寸法 = 145 x 121 x 39mm範囲 = 1590色 = クリアフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 330gガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1590LBBK HAMMOND1590LBBKHAMMOND
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
1590WU HAMMOND1590WUHAMMOND
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590WT HAMMOND1590WTHAMMOND
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590WLBFL HAMMOND1590WLBFLHAMMOND
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
1590TFL HAMMOND1590TFLHAMMOND
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590T HAMMOND1590THAMMOND
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590K HAMMOND1590KHAMMOND
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590GFL HAMMOND1590GFLHAMMOND
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BFLBK HAMMOND1590BFLBKHAMMOND
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBLG HAMMOND1590BBLGHAMMOND
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応