カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hammond 1590s」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1590S HAMMOND1590SHAMMOND
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110.5 mm 1590S HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110.5 mm 1590SHAMMOND
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 110.5 mm高さ = 44 mm幅 = 82.4 mm外形寸法 = 110.5 x 82.4 x 44mmIP保護等級 = IP54色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1590SBK HAMMOND1590SBKHAMMOND
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
1590STPC HAMMOND1590STPCHAMMOND
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590B HAMMOND1590BHAMMOND
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BB HAMMOND1590BBHAMMOND
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:40 mm, 奥行き:110.5 mm 1590SBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:40 mm, 奥行き:110.5 mm 1590SBKHAMMOND
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 110.5 mm高さ = 40 mm幅 = 81.5 mm外形寸法 = 110.5 x 81.5 x 40mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
1590E HAMMOND1590EHAMMOND
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590P1 HAMMOND1590P1HAMMOND
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590J HAMMOND1590JHAMMOND
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業アルミダイキャストボックス TDシリーズタカチ電機工業(35件のレビュー)
969税込1,066
1台
当日出荷から12日以内出荷
Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110 mm 1590SFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110 mm 1590SFLHAMMOND
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 110 mm高さ = 44 mm幅 = 82 mm外形寸法 = 110 x 82 x 44mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 250g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:35 mm, 奥行き:133 mm 1590STPC HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:35 mm, 奥行き:133 mm 1590STPCHAMMOND
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 133 mm高さ = 35 mm幅 = 133 mm外形寸法 = 133 x 133 x 35mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 270g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1590SFL HAMMOND1590SFLHAMMOND
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:39.2 mm, 奥行き:132.8 mm 1590STPCBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:39.2 mm, 奥行き:132.8 mm 1590STPCBKHAMMOND
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 132.8 mm高さ 39.2 mm幅 132.8 mm外形寸法 132.78 132.78 39.2mm範囲 1590色 Black蓋色 黒フランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 280g防爆 なし寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:111 mm 1590SF HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:111 mm 1590SFHAMMOND
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 111 mm高さ = 44 mm幅 = 83 mm外形寸法 = 111 x 111 x 44mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590
RoHS指令(10物質対応)対応
1590C HAMMOND1590CHAMMOND
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590JBK HAMMOND1590JBKHAMMOND
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
1590N1 HAMMOND1590N1HAMMOND
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBK HAMMOND1590BBKHAMMOND
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
1590DD HAMMOND1590DDHAMMOND
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付き電池BOX 共立電子産業リード線付き電池BOX共立電子産業(3件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から3日以内出荷
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBS HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBSHAMMOND
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 119 mm高さ = 94 mm幅 = 42 mm外形寸法 = 119 x 94 x 42mm範囲 = 1590色 = クリアフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 250gガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 119 x 94 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBBK HAMMOND1590BBBKHAMMOND
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BS HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BSHAMMOND
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 112 mm高さ = 60 mm幅 = 42 mm外形寸法 = 112 x 60 x 42mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。色は自然で、寸法は 112 x 60 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応