カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,286)
- 制御機器(1,096)
- パソコン/周辺機器(970)
- バイク部品(954)
- 機構部品(526)
- 防犯用品(473)
- 電気材料(460)
- オフィス家具(413)
- 作業工具(373)
- 空調・照明・電設資材(349)
- 物流用品(284)
- 農業機械(277)
- メカニカル部品(241)
- はんだ関連・静電気対策用品(237)
- トラック用品・パーツ(236)
- 印刷用紙/インク/印刷機(234)
- 作業服(221)
- FA担当者のオススメ新商品(214)
- 切削工具(206)
- 測定用品(189)
- 店舗什器・備品(180)
- 建築金物(180)
- 配管・水廻り設備部材(180)
- ねじ・ボルト・釘(134)
- 船舶用品・漁業資材(117)
- 電動工具(108)
- 自転車部品(94)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(92)
- 科学研究・開発用品(84)
- 研磨材(69)
- 家電(65)
- 梱包用品(64)
- 空圧工具(60)
- カー用品(59)
- 日用品(58)
- 事務用品(52)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
- 厨房用品(40)
- 安全用品(33)
- 理美容(27)
- 清掃用品(27)
- 保管用品(26)
- 安全保護具(26)
- 医療(24)
- 溶接用品(22)
- 鈑金・塗装(21)
- 安全靴・作業靴(21)
- 学童・教育用品(19)
- 縫製用品(19)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(17)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 卓上消耗品(14)
- 自動車補修部品(14)
- マスク(11)
- 手袋(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 安全標識(8)
- ヘルスケア(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 建材・エクステリア(6)
- 自動車純正部品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- バイク純正部品(5)
- 防災用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 農具(4)
- 介護用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 食品・飲料(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- テープ(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- エンジン工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- メディアカバーマーケット(827)
- ハリケーン(527)
- オカムラ(岡村製作所)(385)
- PISCO(ピスコ)(344)
- エスコ(314)
- TURN(234)
- CKD(223)
- VISHAY(198)
- ALCANhands(176)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(173)
- ニューストロング販売(163)
- 千代田通商(158)
- TRUSCO(139)
- TDK(112)
- omron(オムロン)(109)
- オーム電機(108)
- ハンマーキャスター(107)
- ハーフェレ(103)
- HAKKO(白光)(95)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「han c」の検索結果

圧着工具 Han C
ハーティング¥98,980税込¥108,8781個当日出荷仕様固定型ロケーターパラレルクランプ方式質量(g)700タイプ手動式JIS規格非適合適合電線サイズ4-10mm2RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 Han D/E/C with locator
ハーティング¥96,980税込¥106,6781個当日出荷適合ハーティングC、D、Eコンタクト用質量(g)680タイプ手動式JIS規格非適合適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-4mm2、C:1.5-4mm2RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator
ハーティング¥169,800税込¥186,7801個当日出荷適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4端子HanD、E、C、YellockコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Han 3Cクリンプモジュール
ハーティング¥2,198税込¥2,4181袋(2個)5日以内出荷から8日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)690/UL準拠:600定格電流(A)40端子CコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
ハーティング 六角ドライバ Han Cシリーズ
ハーティング¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:六角ドライバ●シリーズ:Han C●併用可能製品:アキシャルねじ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Hanアキシャルねじモジュール(40 A). 電源回路用のコンタクト 2 (40 A) 保護カラー付きのオスインサート モジュールの極性 挿抜回数: ≧500 2.5 8 mm2ケーブルに対応 ねじ止めに六角レンチ(品番: 358-3845 358-3845 )が必要
オープンバレル型コンタクト用圧着工具
ホーザン(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
Han 3Cアクシャルスクリューモジュール
ハーティング¥6,298~税込¥6,928~1袋(2個)4日以内出荷から63日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)690定格電流(A)40結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
Han CDモジュール
ハーティング¥2,698~税込¥2,968~1袋(2個)5日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)830定格電流(A)40/信号:10端子C、Dコンタクトコンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応
Han 40Aクリンプモジュール
ハーティング¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)5日以内出荷から43日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)40端子CコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Han CCフィンガープロテクションモジュール
ハーティング¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷から13日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)830定格電流(A)40端子Cコンタクトコンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター
ラトックシステム¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷ROHM BP35C0-J11を搭載したWi-SUN USBアダプター用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 Wi-SUN Bルート通信:認証・暗号化状態での1対1通信が可能 Wi-SUN Enhanced HAN 通信:認証・暗号化状態での中継を含む通信が可能仕様(ホストI/F)USB2.0セット内容製品本体、保証書材質ABS樹脂質量(g)約8モジュールBP35C0-J11外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)消費電流(mA)48(送信20mW)、30(受信)、6(スリープ状態)周波数範囲(MHz)922.5~927.9動作周囲温度(℃)-20~50各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-180141受信感度-103dBm(TYP.)通信速度(kbps)100
圧着工具 Han D/E with locator
ハーティング¥36,980税込¥40,6781個当日出荷適合ハーティングD、Eコンタクト用全長(mm)255質量(g)581.2タイプ手動式JIS規格非適合適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-2.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 40A 400 V
ハーティング¥2,198~税込¥2,418~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400定格電流(A)40コンタクト数2オス・メスオスシリーズ番号0912
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ メス
ハーティング¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズHan-Modularオス・メスメスボディ向きストレート
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ オス
ハーティング¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズHan-Modularオス・メスオスボディ向きストレート
小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から76日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
SP/UNO1C 共通ラベル
SATO(サトー)¥1,398税込¥1,5381パック(1000枚×10巻)当日出荷SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の賞味期限 点付 赤 強粘タイプラベル種別共通-5材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ強粘着タイプ色(柄)賞味期限 点付 赤
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 830 V
ハーティング¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)830端子種別スクリュー定格電流(A)40コンタクト数2オス・メスメスシリーズ番号0912
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 400 V
ハーティング¥2,598~税込¥2,858~1個ほか7日以内出荷仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)40コンタクト数2ポール2P+Eオス・メスメスシリーズ番号0912
SP/UNO1C 共通ラベル
SATO(サトー)¥1,398税込¥1,5381パック(1000枚×10巻)当日出荷SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線強粘タイプラベル種別共通-3材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ強粘着タイプ色(柄)赤二本線
レディース半袖ポロシャツ
C2¥1,698税込¥1,8681枚7日以内出荷毎日大活躍!爽やかなカノコ定番ポロシャツ。シンプルなデザインでお出かけやスポーツ、ホームウェアまで様々なシーンで活躍します。表面に鹿の子の模様のような編地柄があるのが特徴。表面が凹凸になっているので、サラリとした肌触り。通気性がよく快適な肌触り
メンズT/C半袖ポロシャツ
C2¥1,698税込¥1,8681枚6日以内出荷から7日以内出荷毎日大活躍!爽やかなカノコ定番ポロシャツ。シンプルなデザインでお出かけやスポーツ、ホームウェアまで様々なシーンで活躍します。表面に鹿の子の模様のような編地柄があるのが特徴。表面が凹凸になっているので、サラリとした肌触り。通気性がよく快適な肌触り
SP/UNO1C 共通ラベル
SATO(サトー)¥1,398税込¥1,5381パック(1000枚×10巻)当日出荷SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線弱粘タイプラベル種別共通-3材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ弱粘着タイプ色(柄)赤二本線
SP/UNO1C 共通ラベル
SATO(サトー)¥1,398税込¥1,5381パック(1000枚×10巻)当日出荷SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の白無地強粘タイプラベル種別共通-1材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ強粘着タイプ色(柄)白無地
(POP1)クリップ&クリップ G C1C1-M1
POP1¥799税込¥8791セット(10個)当日出荷お店でよくみかけるあのクリップはコレ!場所を選ばずどこでも使えます。上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上下クリップに滑り止めは付いておりません。材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×高さH)(mm)22×90開口寸法(mm)上下クリップ:10
SP/UNO1C 共通ラベル
SATO(サトー)¥1,198税込¥1,3181パック(1000枚×10巻)当日出荷SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の消費期限 点付 赤 強粘タイプラベル種別共通-7材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ強粘着タイプ色(柄)消費期限 点付 赤
C&C 薬用ハンドウォッシュ 詰替え容器
花王(2件のレビュー)¥399税込¥4391個(700mL)当日出荷手指の「洗浄」と「殺菌」が一度にできます。やさしい泡でサッと洗えて、サッと流せます。手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がりです。容量(mL)700シリーズクリーン&クリーンTKG品番9-1431-1102TKG品番(2017)6-1286-0802商品タイプ詰替え容器繰り返し・詰め替え対応
SP/UNO1C 共通ラベル
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(1000枚×100巻)当日出荷から15日以内出荷パンチ穴のあるSPラベルがスリット形状のSP/UNO1C 共通ラベルに改良されました。本ラベルは、SPラベラーとUNO1Cラベラーの両方でご使用になれます。対象機種SPラベラー、UNO1Cラベラーラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6RoHS指令(10物質対応)対応
ケミフィットC1 コネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状コネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
SP/UNO1C 共通ラベル
SATO(サトー)¥1,098税込¥1,2081パック(1000枚×10巻)当日出荷SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の税込価格 赤 弱粘タイプラベル種別共通-9材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ弱粘着タイプ色(柄)税込価格 赤
【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm
WUBEN(ウーベン)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。 明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。 1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書材質(本体)アルミニウム合金質量(g)本体:73、充電池含む:123寸法L(mm)121.5本体寸法(mm)121.5×24.5保護等級防水使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式)色温度(K)6500~7500使用電池リチウムイオン電池LEDOSRAMP9×1モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS明るさ(Lm)1200防水保護等級IP68照射距離(m)179耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック電球の種類LED
...