カテゴリ
- 制御機器(10)
- 作業工具(8)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「09 99 000 0377」の検索結果

圧着工具 Han C
ハーティング¥98,980税込¥108,8781個当日出荷適合電線サイズ4-10mm2タイプ手動式JIS規格非適合質量(g)700仕様固定型ロケーターパラレルクランプ方式RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 Han D/E with locator
ハーティング¥36,980税込¥40,6781個当日出荷適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-2.5mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)255質量(g)581.2適合ハーティングD、Eコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 Han D/E/C with locator
ハーティング¥96,980税込¥106,6781個当日出荷適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-4mm2、C:1.5-4mm2タイプ手動式JIS規格非適合質量(g)680適合ハーティングC、D、Eコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator
ハーティング¥169,800税込¥186,7801個当日出荷適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4端子HanD、E、C、YellockコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
フロントフェンダー SHORTY アルミ ブラッシュ MTE099
モートーン¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE099。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:SHORTY。色[カラー]:ブラッシュ。サイズ:周長377mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:空冷モデル用、ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE134,MTE167,MTE110,MTE177適合関連商品品番:MTE134,MTE167,MTE110,MTE177材質アルミ色ブラッシュ備考空冷モデル用、ヘアライン仕上げタイプSHORTY製法プレス加工サイズ(mm)周長377
D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイプマシン
圧着工具 ミニ
(140件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5全長(mm)180質量(g)310材質炭素鋼
Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact
ハーティング(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
D-subコネクタ ロケーター
JAE(日本航空電子工業)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。仕様マシンタイプマシン
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷軽量、強じん、耐食性用途河川・溜池からの取水、田畑の濯水、電信電話・ガス・水道などの工事現場の湧き水排水、汚水・濁り水の排水、厨房の雑排水、加工工場の排水、病院・実験室等の排水、浄化槽原水移送、雑排水、汚物排水、設備排水、小規模合併浄化槽の排水、雨水・湧水排水仕様非自動形寸法L1(mm)120異物通過径(Φmm)35寸法DE(mm)96運転可能最低水位(mm)120