カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(220)
  • 研磨材(48)
  • 学童・教育用品(37)
  • 洗車・清掃(30)
  • 作業服(19)
  • 制御機器(14)
  • 清掃用品(13)
  • 接着剤・補修材(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 医療(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「handy」の検索結果

関連キーワード
465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア) ケルヒャーモバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア)ケルヒャー(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
サッと取り出せ、思い立ったらすぐに洗浄できる利便性と、移動場所でも清掃できる手軽さに、コンパクトに折りたため場所を取らない携帯性を備えたモバイル高圧洗浄機です。バッテリー内蔵式で、付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせずどこでも洗浄作業が行えます。【携帯性に優れた手のひらサイズ】。折りたたむと手のひらサイズに収納可能。持ち運びに便利で外出先で大活躍。【4in1ノズルと洗浄剤ノズル付】。付属アクセサリーの4in1ノズルで使用場所や用途によって最適な水流パターンを選択可能。洗浄剤ノズル付きで泡洗浄にも対応。【簡単・手軽なコードレス洗浄】。充電式バッテリーと自吸ホース・ペットボトルアダプター付属で、どこでも持ち運んで洗浄可能。また、USB充電可能です。【スポーツ・アウトドア、外出先での汚れ落としに】。屋外での泥汚れに、いつでも、サッと取り出し、ぱっと使えばみるみる汚れが落ちる、驚きの爽快感。今まで放っておいた泥汚れがきれいになります。
用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。付属品4-in-1 マルチジェット、サクションホース、洗浄剤ボトル、ボトルアダプター質量(kg)0.8黄色高さ(mm)186電圧(V)7.2圧力【吐出圧力】中圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×71×186使用時間(分)【一回の充電】12(標準モード)、30(ecoefficiency モード)バッテリーリチウムイオンバッテリー吐出水量(L/h)150最高許容圧力(MPa)1.5充電時間(時間)3(標準充電アダプター)
マグネット付チョークホルダー HANDY KINGマグネット付チョークホルダーHANDY KING
299税込329
1個
当日出荷
手を汚さずに紛失、折れ、水濡れを防ぎチョークを保持します。マグネット付でボードに取付可能。
用途チョークの直径10~12mmまで使用可能!
HANDY-POUCH MINOURA(箕浦)HANDY-POUCHMINOURA(箕浦)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Handy Axe 千吉Handy Axe千吉
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
枝払い、薪割り作業に。簡易的な薪割り、ブッシュクラフトなどに使える薄刃仕様です。保管に便利なポーチ付です。
用途枝払い、薪割り作業。付属品収納ポーチ付材質3CR13質量(g)約285
セーフティーカッター SECUNORM HANDY martorセーフティーカッター SECUNORM HANDYmartor
999税込1,099特価
1丁
当日出荷
コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。スチール製で非常に頑丈です。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2145全長(mm)100質量(g)35刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール適合替刃45145
セーフティーカッター SECUNORM HANDY martorセーフティーカッター SECUNORM HANDYmartor
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
金属センサー感知可能タイプです。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2146全長(mm)100質量(g)37.5刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス(樹脂部分:金属探知可能樹脂)適合替刃145
HANDY LIGHT MINI 富士倉HANDY LIGHT MINI富士倉(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。
電球の種類LED仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用質量(g)36.7(本体のみ)全光束(Lm)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売)連続点灯時間2h耐水性無し明るさ(Lm)120照射距離(m)20
エルモアHANDY除菌99.9% カミ商事エルモアHANDY除菌99.9%カミ商事
299税込329
1パック(30枚)
翌日出荷
パラペンフリー。除菌99.9%
シリーズエルモア効果除菌
耐水黒板専用 パワーパス10本入 HANDY KING耐水黒板専用 パワーパス10本入HANDY KING
349税込384
1個
当日出荷
普通のチョークでは書けない耐水黒板に字が書けます。濡れたところでも使用可能。アスファルトや、セメントの路面(濡れていてもOK)に使用可能。
用途消す場合には乾いた布でよく拭き取るか、別売りの耐水黒板専用イレーザーが最適です。
ゼットソーHANDY 広島ゼットソーHANDY広島
899税込989
1個
5日以内出荷
プラスチック・薄板軽金属・木材の切断。 見切り材や配線カバー・細い鋼管など厚さ28mm角までの材料が切断可能です。
刃渡り(mm)157ピッチ(mm)0.9刃厚(mm)0.3
アルミレベル HANDY LEVEL 10CM KAPROアルミレベル HANDY LEVEL 10CMKAPRO
799税込879
1個
当日出荷
ポケットサイズで携帯、保管しやすいです。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)103レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2087
耐水黒板専用 レインチョークホルダー HANDY KING耐水黒板専用 レインチョークホルダーHANDY KING
339税込373
1個
当日出荷
雨でも晴れでもガンガン書ける!サクラクレパス白1本入り!手を汚さずに紛失、折れ、水濡れを防ぎチョークを保持します。マグネット付でボードに取付可能。
用途チョークの直径10~12mmまで使用可能!
KHB/OC5Handy専用サイクロンジェットノズルセット ケルヒャーKHB/OC5Handy専用サイクロンジェットノズルセットケルヒャー
5,398税込5,938
1個
当日出荷
直噴ジェットが高速回転する「サイクロンジェットノズル」は、通常ノズルよりも高い洗浄力を発揮し、こびりついた汚れや苔などの汚れを落とすのに最適です。
用途外壁や庭のこびりついた汚れや苔落としに最適適合機種KHB 5、KHB 6、OC5ハンディ質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×42×44
搾乳器HANDY FIT+ ピジョン搾乳器HANDY FIT+ピジョン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品
humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ humorhumor handy Plus AC PD30W対応 USB タップhumor
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」。コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!。。「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)。スマートフォンスタンド機能。滑り止め機能。ACコンセント×2ポート。USB-A×3ポート。スマートIC搭載。AC電源最大1400W。「電気用品安全法」技術適合商品
仕様保証あり付属品取扱説明書質量(g)約207ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)入力AC100V/ 50/60Hz 15A寸法(cm)約縦6.4×横13.7×厚3.1ケーブル急速充電対応タイプC主材質PC、PVCケーブル長(cm)約25
チョークインラーフル HANDY KINGチョークインラーフルHANDY KING
339税込373
1個
5日以内出荷
チョーク3本が収納可能なラーフル(黒板消し)です。チョーク付属(白×2本、赤×1本)
草刈用Handyエプロン フリーサイズ 斎藤撚糸草刈用Handyエプロン フリーサイズ斎藤撚糸
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
草刈り、軽作業に最適です。
用途靴をはいたままで、らくらく装着できます。サイズフリー材質ポリエステル質量(kg)0.26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×127×3
HANDY ZONE タブレットスタンド 伸晃HANDY ZONE タブレットスタンド伸晃
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
調理台やカウンター上に、手軽に設置ができる収納ラックです。限られた空間をスマート活用。スリムなデザインと強度と安定感があります。スタイリッシュな質感がキッチンをすっきりまとめます。
材質本体:スチール(エポキシ焼付塗装)、脚ゴム:シリコンゴムホワイト質量(g)約387耐荷重(kg)【スマホホルダー部】0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×136×185
クレパスイレーザー HANDY KINGクレパスイレーザーHANDY KING
179税込197
1個
5日以内出荷
クレパスをガンガン消せる!今まで落ちにくかった工事用耐水黒板、ホワイトボード、一般黒板のクレパスをすっきり消すことができます。
用途工事用耐水黒板、ホワイトボードに最適。文字跡が残らずすっきり消せる。
法令許可票 HANDY KING法令許可票HANDY KING
609税込670
1枚
5日以内出荷
建設現場での法令許可票設置義務に。大きく見やすい字体。持ち運びが便利な軽量タイプ。
用途建築現場等材質ポリプロピレン質量(g)160寸法(縦×横)(mm)500×400
鉄筋ピッチマーカー HANDY KING鉄筋ピッチマーカーHANDY KING
698税込768
1袋(10個)
5日以内出荷
見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!
用途記録写真用全長(mm)50
humor handy Next AC PD65W対応 USB タップ iFacehumor handy Next AC PD65W対応 USB タップiFace
6,000税込6,600
1個
3日以内出荷
大人気の多機能充電タップ「humor(ユーモア) handy Plus」を現代のデジタルライフに合わせて「humor(ユーモア) handy Next」へとアップデート。従来のUSB-Aを廃止し、需要が高まるUSB-Cを3ポート搭載。最大出力65Wと大幅にパワーアップし、ノートPC、タブレット、スマートフォンなどをスピーディーに充電可能に。さらに、電源ケーブルの長さを改良し取り回しの良さが向上。持ち運びに便利なコンパクトさはそのまま、オフィスや在宅ワーク、旅行、キャンプなど、場所を選ばず快適な電源環境を構築できます。現代のライフスタイルに溶け込む、スタイリッシュな4色をラインナップしました。複数デバイスを同時充電可能。側面に電源コードを収納可能。スマートフォンスタンド機能付き。背面に滑り止め付き。「電気用品安全法」技術適合商品
付属品取扱説明書材質ポリカーボネート、PVC質量(g)232ポート数USB-Cポート×3+ACコンセントポート×2出力AC Port 100V~13A/1300W (Total):USB-C PortC1/C2/C3PD:5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A20V=3.25A (65W)MAXC1+C2/C1+C3/C2+C3(45W+20W)MAXPD 45W:5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=2.25APD 20W:5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67AC1+C2+C3:20W+20W+20W 合計 (60W)MAXC1+C2+C3:45W+10W+10W合計 (65W)MAX入力100 V~50/60Hz 15A寸法(cm)6.3×13.7×3.4ケーブル長(cm)60(端子部除く)
humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ humorhumor handy Plus AC PD30W対応 USB タップhumor
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」。コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!。「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)。スマートフォンスタンド機能/滑り止め機能。ACコンセント×2ポート/USB-A×3ポート。スマートIC搭載/AC電源最大1400W/「電気用品安全法」技術適合商品
付属品取扱説明書材質PC、PVC質量(g)約207ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)入力AC100V 50/60Hz 15Aケーブル急速充電対応タイプCケーブル寸法(縦×横×高さH)(cm)約6.4×13.7×3.1ケーブル長(cm)約25
humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ humorhumor handy Plus AC PD30W対応 USB タップhumor
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップ。 従来モデルから、より便利にモデルチェンジした商品です。 新機能追加により、旅行先やオフィス、在宅ワークでも大活躍! USBとコンセントが一つにまとまっているので在宅ワーク時のデスク周りがすっきりします! Type-Cも付いているので、スマホを急速充電することができました(対応ケーブル使用) 機能が充実しているのにコンパクトなので、旅行はもちろん、キャンプでも活躍しそう。スタンドになるのもうれしいポイントです!
付属品取扱説明書材質PC/PVCポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)本体質量(g)約207入力AC100V(50/60Hz)15A寸法(縦×横×厚さ)(mm)約64×137×31ケーブル長(cm)約25
HANDY ZONE キッチンペーパーポケット 伸晃HANDY ZONE キッチンペーパーポケット伸晃
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
調理台やカウンター上に、手軽に設置ができる収納ラックです。限られた空間をスマート活用。スリムなデザインと強度と安定感があります。スタイリッシュな質感がキッチンをすっきりまとめます。
材質本体:スチール(エポキシ焼付塗装)、脚ゴム:シリコンゴムホワイト質量(g)約957耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×150×182
ハンディキューブ HANDY CUBEハンディキューブHANDY CUBE
649税込714
1個
5日以内出荷
軟包装である。 (易廃棄性、デザイン性、経済性)輸送効率、積載効率がよい。 (キューブ形状であるため)上下にハンドルがついており持ち運びがしやすく、使用時にも内容物の小分け出しがしやすく使い勝手が非常によい。 使用時に内容物の脈動がないため注ぎ出るスピードがあがり作業効率化が期待できる。 内容物の残渣が減るため製品の歩留りが向上する/リキャップができ自立性があるため保存容器としても使用可能。 パウチ本体と一体化した「天地2箇所の持ち手」で持ち運びやすく注ぎやすいウォーターバッグ。 上下にある持ち手は重心がわかりやすく、注ぐときにもバランスよく扱えます。 スクリューキャップ付きなので、中身を使いきらない時は他の容器に移し替えることなくそのまま保存できます。 使わないときはたためてコンパクト、場所をとらないので、非常時用にも最適。 水を入れればキューブ型になり専用コックがあれば便利なサーバーに早変わり。 中の水を注ぎ切るまでキューブ型を維持するので安心です。 厚地のフィルム素材なので、何回も使えます。
材質NY25/LLDPE130
Handy Indoor ジョウロ ガーデニング 0.7L 5色展開 HawsHandy Indoor ジョウロ ガーデニング 0.7L 5色展開Haws
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
ワインボトル約1本分の水量が確保できます。高さのないデザインは洗面所などどんな水汲み場所でも楽々水入れが可能です。
用途ガーデニング、インテリアに。寸法(mm)120×300×125質量(g)115
EAトCO Oros handy オロスハンディー グレーター ヨシカワEAトCO Oros handy オロスハンディー グレーターヨシカワ
2,200税込2,420
1個
9日以内出荷
手軽に料理の上にふりかけられる、握っておろすグレーター。 立てたり、ボウルのフチに引っ掛けておくこともできます。
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×42×100質量(g)68
液晶保護フィルム DENSO WAVE HANDY TERMINAL BHT-M70 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム DENSO WAVE HANDY TERMINAL BHT-M70 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DENSO WAVE HANDY TERMINAL BHT-M70寸法(mm)60.3×105.5容量1枚取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
LEDライト アズワンLEDライトアズワン
19,400税込21,340
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
HANDY POWER専用充電池 飯田照明HANDY POWER専用充電池飯田照明
34,980税込38,478
1個
26日以内出荷
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量100g
HANDY POWER専用充電器 飯田照明HANDY POWER専用充電器飯田照明
24,980税込27,478
1個
26日以内出荷
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量200g
【レンタル】モバイル型表面粗さ測定機(校正書付) 東京精密【レンタル】モバイル型表面粗さ測定機(校正書付)東京精密
6,498税込7,148
1台
翌日出荷から4日以内出荷
20カ国語の表示切替が可能。 高分解能と広測定範囲を両立し、測定レンジの設定が不要 USBコネクタを搭載。USBメモリやPCへの接続が可能 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認が可能 使いやすさを追求した形状 測定レンジの設定が不要 マルチな駆動部&微調節いらずの校正台 充実の解析機能
測定範囲【Z方向】-210~+160μm、【駆動軸】X方向16mm動作方式標準タイプ長さ(mm)評価:0.2~16測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0仕様<ピックアップ>センシング方式:差動インダクタンス、触針:【測定力】0.75mN、【先端半径】rtip=2μm、【先端角度】60°円錐、【先端材質】ダイヤモンド、<解析項目>評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線、特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線測定方式スキッド式分解能【ピックアップ】Z方向:0.0007μm/-210~+160μm型式ピックアップ:E-DT-SM49B適合規格JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO規格に準拠パラメータ【断面曲線】Pt, Rmax, Rz, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp、【粗さ曲線】Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp、【モチーフ】 R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, Kフィルター種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)カットオフ値λc(mm)0.08, 0.25, 0.8, 2.5カットオフ値λs(μm)無し,2.5,8表示部2.4インチカラー液晶パネル言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、 ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語電源内蔵バッテリーACアダプタ・パソコンの USB ポート・USB バッテリーにより充電)充電時間(時間)4(フル充電で最大約1000回測定可能)電圧(V)(50/60Hz)単相/AC100~240/±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)増幅指示部:184.5×68×57.4質量(g)システム全体:500セット内容増幅指示部(本体)、ACアダプター、電源ケーブル、標準片(カバー付き)、校正台、駆動部、ピックアップ(ピックアップケース付き)、駆動部延長ケーブル、CD-ROM、クイックリファレンス、収納ケースサービス分類レンタル
【レンタル】ハンディー型マイクロスコープ HANDYMICRON4 テック(TEC)【レンタル】ハンディー型マイクロスコープ HANDYMICRON4テック(TEC)
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
microSDカード(別売)に動画や写真を保存できます。手で持って撮影することも、付属のスタンドで固定して撮影することも可能です。
ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット 東京精密ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット東京精密
149,800税込164,780特価
1台
当日出荷
20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲に対応しています。2.4インチカラーLCDによる優れた操作性です。充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。
適合X方向・X軸:16mm長さ(mm)評価:0.2~16電源(V)AC100測定子2(μm)測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0ピックアップE-DT-SM10A又はE-DT-SM49Bを選択
ポータブル表面粗さ測定機 ハンディサーフプラス45 東京精密ポータブル表面粗さ測定機 ハンディサーフプラス45東京精密
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
横トレースタイプで狭所の測定が可能です。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 2.4インチカラーLCDによる優れた操作性。 充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。
仕様測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 評価長さ(mm):0.2~4 真直度精度(μm/mm):0.5/4 Y方向(mm):4トラスコ品番171-7478セット内容標準付属品:標準片、校正台、HANDYSURF+専用キャリングケース、検査成績書作成プログラム SupportWare2。、別途オプション:小型プリンタ、各種ピックアップ、各種ノーズピース、オフライン用解析プログラム(ACCTee)、マグネットスタンドなど。質量(g)500電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.6ピックアップE-DT-SM39A
ゲートハンドル 黄 弱バネ   ※金具ステンレス 未来のアグリゲートハンドル 黄 弱バネ ※金具ステンレス未来のアグリ
28,980税込31,878
1セット(50個)
7日以内出荷
ポリワイヤー等簡易線に使用
全長(mm)205
FHS-2000WKストラップ THERMOS(サーモス)FHS-2000WKストラップTHERMOS(サーモス)
399税込439
1個
翌々日出荷
用途FHS-2000WK交換用部品ブラックトラスコ品番134-7430質量(g)32
FHS-1000WKハンディストラップ THERMOS(サーモス)FHS-1000WKハンディストラップTHERMOS(サーモス)
399税込439
1個
当日出荷
用途FHS-1000WK交換用部品ブラックトラスコ品番134-7427質量(g)7
OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah ケルヒャーOC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ahケルヒャー(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。防水性能は、IPX5 となります。
適合機種OC 5 Handy電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60本体質量(kg)0.4バッテリーリチウムイオン充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)2000防水性IPX5
...