カテゴリ
- 手袋(32)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hanvo est」の検索結果

BEST GRIP ニトリル背抜き
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥219税込¥2411双当日出荷から6日以内出荷手のひらにニトリルゴムをコーティングしているので、油に強く、耐摩耗性に優れています。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きタイプですので、通気性に優れており、作業中のムレを軽減します。用途機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ストレッチゼロ
HANVO(ハンボ)(9件のレビュー)¥309税込¥3401双当日出荷18ゲージのナイロン糸を使用しているので、極めて薄く従来の手袋より手にピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。 ポリウレタン特殊ソフトコーティングしているので滑り止め・フィット感に優れ、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。 コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。用途果実などの収穫、選別作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・農作業・園芸作業・日曜大工RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ソフトウレタン背抜き
HANVO(ハンボ)¥219税込¥2411双当日出荷手のひらにはスーパーソフト加工を施しているので、従来の手袋より手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 スベリ止め・フィット感に優れているので、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。 手袋が軽くやわらかいので長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。用途農作業・サービス業・清掃業・運送業・物流業・仕分け作業・精密機械業・園芸作業・果実などの収穫、選別作業・日曜大工RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP アクアガード
HANVO(ハンボ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷よく使う指部分は独自の3層コーティングをしているので、従来品より指先の耐久度がUPしています。 手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。用途農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ニトリル背抜き10P
HANVO(ハンボ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10双)当日出荷手のひらにニトリルゴムをコーティングしているので、油に強く、耐摩耗性に優れています。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きタイプですので、通気性に優れており、作業中のムレを軽減します。用途機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き
HANVO(ハンボ)¥219税込¥2411双当日出荷薄くてやわらかいので、指先感覚も活かせ、長時間の作業にも最適です。 強力なスベリ止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業・日曜大工・家庭での作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP リアルフィット
HANVO(ハンボ)¥329税込¥3621双当日出荷から6日以内出荷手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工でダブルコーティングしているので、耐久性とグリップ力がUPしています。 小指の指股を下げているので手にピッタリとフィットし、細かな作業に適しています。 特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・日曜大工・園芸・農作業・機械、工具の取り扱い作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ソフトウレタン背抜き10P
HANVO(ハンボ)¥1,998税込¥2,1981セット(10双)当日出荷手のひらにはスーパーソフト加工を施しているので、従来の手袋より手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 スベリ止め・フィット感に優れているので、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。 手袋が軽くやわらかいので長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。用途農作業・サービス業・清掃業・運送業・物流業・仕分け作業・精密機械業・園芸作業・果実などの収穫、選別作業・日曜大工RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ブレステック
HANVO(ハンボ)¥379税込¥4171双当日出荷手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので肌触りがとてもよく柔らかいので、手によくフィットし細かな作業に適しています。用途機械工業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
(298件のレビュー)¥169~税込¥186~1双ほか当日出荷ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティング天然ゴム
WONDER GRIP アクア
ユニワールド(45件のレビュー)¥449税込¥4941双当日出荷手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工規格EN388コーティング天然ゴム耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ
TOWA(東和コーポレーション)(79件のレビュー)¥398~税込¥438~1双ほか当日出荷特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
(935件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100枚)当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム色ブルー厚さ(mm)約0.07機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100食品衛生法適合
BEST GRIP ハイパーガード デラックス
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP 業務用ウレタン背抜き10P
HANVO(ハンボ)¥1,698税込¥1,8681セット(10双)当日出荷から6日以内出荷手のひらにポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。 肌触りのよいナイロンシームレス手袋を使用しているので、ムレにくく快適です。 伸縮性がよく、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。用途仕分け作業・精密機械業・物流業・運送業・農作業・園芸業・果実の収穫、選別作業・サービス業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP プロスペックアルティマ10P
HANVO(ハンボ)¥2,598税込¥2,8581セット(10双)当日出荷から3日以内出荷特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き10P
HANVO(ハンボ)¥1,998税込¥2,1981パック(10双)当日出荷薄くてやわらかいので、指先感覚も活かせ、長時間の作業にも最適です。 強力なスベリ止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業・日曜大工・家庭での作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP プロスペックライト
HANVO(ハンボ)¥259税込¥2851双当日出荷から6日以内出荷特殊配合の天然ゴムを薄くコーティングしているのでやわらかく、指先感覚も活かせて、長時間の作業にも最適です。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。用途物流作業・農作業・園芸・日曜大工・運送業・建築業・荷役作業・土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP プロスペックソフト
HANVO(ハンボ)¥279税込¥3071双当日出荷から6日以内出荷特殊配合の天然ゴムを使用しているので、従来の手袋よりやわらかく、被膜も丈夫です。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP プロスペックアルティマ
HANVO(ハンボ)¥299税込¥3291双当日出荷から6日以内出荷特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 特殊弾性糸を使用して伸縮性抜群です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP サーモテック
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥678税込¥7461双当日出荷繊維部には吸湿して発熱する素材を使用しています。吸湿、発熱、放湿のサイクルにより、ムレを抑えドライな温かさを保ちます。 吸湿発熱の中和作用により、酸性臭やアルカリ臭も消臭します。また、吸汗速乾性に優れているので、手袋内をサラサラと快適に保ちます。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。用途物流業・運送業・冷蔵庫での作業・荷役作業・サービス業・仕分け作業・日曜大工・家庭での作業色ブラック材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・合成樹脂(アクリレート系繊維)・その他入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ハイパーガード アルティマプラス
HANVO(ハンボ)¥999税込¥1,0991双当日出荷から3日以内出荷高強力ポリエチレン糸を使用し、耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 洗濯性にも優れておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。用途機械業・精密機械業・物流業・自動車関連業・組立作業・ガラス加工業・荷役作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ブレステックゼロ
HANVO(ハンボ)¥439税込¥4831双当日出荷手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 18ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、薄くて肌触りがとてもよく、指先を使う細かな作業に適しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。用途精密機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
(1242件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(50枚)当日出荷ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴム色ブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50
BEST GRIP リアルフィットダブルサーモ
HANVO(ハンボ)(2件のレビュー)¥799税込¥8791双6日以内出荷繊維部はアクリルパイル裏起毛とポリエステルのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒手袋です。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 袖の手首部分を従来品より長めにしているので、手首の保温性が良くフィット感もあります。用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業色オレンジ材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ポリエステル・その他入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
(81件のレビュー)¥169~税込¥186~1双ほか当日出荷ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティングニトリルゴム
背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
(99件のレビュー)¥169~税込¥186~1双ほか当日出荷ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
タフレッド
アトム(142件のレビュー)¥339~税込¥373~1双ほか当日出荷フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
サーモ発泡手袋
オカモト(47件のレビュー)¥439税込¥4831双当日出荷発泡層により、熱を伝えにくい。厚めタイプなのに軽量で疲れにくい。外面・内面とも塩ビ材質の為、水分を吸収しづらく乾き易い。外面・内面とも抗菌加工により、カビの発生が低減され臭くなりにくい。クッション性があり衝撃をやわらげる。独特の構造により、袖部分がズリ落ちにくい。人間工学に基づいた手型の採用により、フィットした装着性。用途食器洗い、洗濯、掃除、園芸、洗車など。全長(cm)33材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)厚さ(mm)0.6色ブルー入数(双)1機能速乾・抗菌・軽量RoHS指令(10物質対応)対応
防寒テムレス
SHOWA(ショーワグローブ)(40件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他色ブルー入数(双)1機能軽量、保温性、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
防水防寒手袋
三重化学工業(61件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281双当日出荷防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)入数(双)1機能防水・防寒全長(cm)24
SparkFun BabyBuck Regulator Breakout - 3.3V AP63203
SPARKFUN¥1,398税込¥1,5381個33日以内出荷。Description。Who doesn't occasionally need power regulation? We certainly do, so we've designed the SparkFun BabyBuck Regulator Breakout to help us with just such a task. Featuring the AP63203 from Diodes Inc, this breakout board takes advantage of a 2A synchronous buck converter that has a wide input voltage range of 3.8V to 32V and fully integrated 125mΩ high-side power MOSFET/68mΩ lowside power MOSFET to provide high-efficiency step-down DC/DC conversion. All of this snuggled up in a low-profile, TSOT26 package that's integrated into a 0.4in by 0.5in board.。Unlike it's sibling, the BabyBuck sacrifices power option flexibility for space. Don't worry, though, because you can still use the plated through holes for input and output power. With some simple right-angle headers, you'll be up and running in no time.。Frequency Spread Spectrum(FSS)reduces EMI and a proprietary gate driver scheme resists switching node ringing without sacrificing MOSFET turn-on and turn-off times, which further erases high-frequency radiated EMI noise.。Get Started with the SparkFun Buck Regulator Hookup Guide。Features。Low-Profile Footprint。VIN 3.8V to 32V。VOUT 3.3V。Up to 2A Continuous Output Current。0.8V ± 1% Reference Voltage。22μA Ultralow Quiescent Current。Switching Frequency - 1.1MHz。Supports Pulse Frequency Modulation(PFM)。Up to 80% Efficiency at 1mA Light Load。Up to 88% Efficiency at 5mA Light Load。Fixed Output Voltage - 3.3V。Proprietary Gate Driver Design for Best EMI Reduction。Frequency Spread Spectrum(FSS)to Reduce EMI。Precision Enable Threshold to Adjust UVLO。Protection Circuitry。Overvoltage Protection。Cycle-by-Cycle Peak Current Limit。Thermal Shutdownアズワン品番67-0421-86