カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み

「hap-210」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱風発生機2000シリーズ 八光電機熱風発生機2000シリーズ八光電機
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
コントローラーが新しくなりました。 ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。 軽量化されコンパクトです。 安全性に優れています。 本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。 堅牢です。
電源(V)3相200温度制御方式PID制御(SSR駆動)吐出口気体温度範囲(℃)常温~350吸入気体温度(℃)-10~230
熱風発生機(インバーター付) 八光電機熱風発生機(インバーター付)八光電機
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
電源(V)単相200(50/60Hz)制御方式PID制御方式(SSR駆動)電線長さ(m)3電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数4風量調整インバーターにて送風機回転数を可変し、吸入風量を調整吐出口気体温度範囲(℃)常温~300吸入気体温度(℃)-10~230
ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器ハンディーエアーリール(ブレーキ付)日平機器
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ブレーキ式ストッパー(ワイヤーを引くと巻取るタイプ)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.5高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器ハンディーエアーリール 6.4×10m日平機器(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
タフティーエアーリール 日平機器タフティーエアーリール日平機器
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。
用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般ホース長さ(m)10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330取付金具(二次側)樹脂カプラ使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
HAP-210J用交換ホース 日平機器HAP-210J用交換ホース日平機器(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
HAP-210J用交換ホースです。
ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8476適合機種HAP-210J材質ポリウレタン質量(g)570
HAP-210JT用交換ホース 日平機器HAP-210JT用交換ホース日平機器
9,598税込10,558
1本
当日出荷
HAP-210JT用交換ホースです。
ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8484適合機種HAP-210JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)550
タフティー エアーリール(自動ストッパー) 日平機器タフティー エアーリール(自動ストッパー)日平機器
31,980税込35,178
1個
当日出荷
自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。ホース寸法(全長)(m)10仕様自動ストッパー付属品一次側ホースセット種別取付けタイプ寸法A(mm)330寸法B(mm)300寸法C(mm)115常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115
hap-210j特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら