カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)

「has-8」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(トライドン) ケニス

    ステンレスバンド(トライドン)

    ケニス
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
  • DIAヤスリ半丸S-8 呉英製作所

    DIAヤスリ半丸S-8

    呉英製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9015形状半丸幅(mm)6.8粒度170厚さ(mm)2.1全長(mm)180質量(g)12ヤスリ部寸法(mm)60
  • 防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS 11インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS 11インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ11インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • 防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T9 T0995/HAS 8.8インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T9 T0995/HAS 8.8インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種NEC LAVIE Tab T9 T0995/HAS寸法(mm)270×170×14収納寸法(mm)237×158対応インチサイズ8.8インチ 解像度(2560×1600)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    16,625税込18,288
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブラインドリベット アルミ/鉄 HIT(ヒット)

    ブラインドリベット アルミ/鉄

    HIT(ヒット)
    6,698税込7,368
    1セット(500個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
    材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチールRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.8Ah/バッテリー型番:X3S-20/注文番号:X3S-82110-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.8Ah/バッテリー型番:X3S-20/注文番号:X3S-82110-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    適合2024年-2025年発売モデル。※2024年-2025年発売PAS Cheerは除く
    バッテリー容量(Ah)15.8
  • RJ45 モジュラーコネクタ Sentinel

    RJ45 モジュラーコネクタ

    Sentinel
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:プラグ●向き:ストレート●長さ:11.68mm●深さ:22.48mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Snag Free Plug. Snagfree 8//8 modular Cat5 plug has an integral moulding which prevents cables from catching on the plug latch Accepts solid wires 28 to 24 awg, round cable entryRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フレキシブル ベース / アーム RS PRO

    RS PRO フレキシブル ベース / アーム

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様アームタイプ = フレキシブルRS Magnetic Base with Snake Arm. This infinitely flexible arm can be locked in any position by a single lever. It is fitted to a switchable magnetic base which has a 40kg (400N) pull. It will hold Plunger or Lever Indicators with Stems/Spigots between 3 to 13mm in diameter. Overall length of Snake Arm is 330mm Base has on / off switch Magnet Base dimensions 50 x 60 x 55mm (W x L x H) M8 arm thread into the magnetic base