カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- ネジ式(1)
絞り込み
最大径(Φmm)
- 40以下(1)
- 250以下(1)
材質
- ステンレス(1)
バンド幅(mm)
- 12
ブランド
- TRIDON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「has12」の検索結果

オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応