カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「hb-150s」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。 主成分はポリオレフィンです。
    適合【ガン】HB-80トラスコ品番213-8641長さ(mm)150質量(kg)1乳白径(Φmm)11容量(kg)1軟化点(℃)150危険物の類別非危険物
  • ドライブロックバス 本体 HBシリーズ DLAB

    ドライブロックバス 本体 HBシリーズ

    DLAB
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。異なるアルミブロックを同時に使用でき、ビーズバスやウォーターバスとしても使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
    温度分布37℃時±0.2時間設定0分~99時間59分表示LED消費電力200W仕様ブロック2個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可外部接続USBサイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)
  • ドライブロックバス 本体 HBシリーズ DLAB

    ドライブロックバス 本体 HBシリーズ

    DLAB
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
    仕様ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可サイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)消費電力100W表示LED温度分布37℃時±0.2外部接続USB時間設定0分~99時間59分
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • 超硬スクエア エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬スクエア エンドミル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4枚刃、 37/40度ねじれ、 ショート刃タイプ 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 溝加工や自動盤での加工に最適
    用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)37/40
  • 超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ラジアスエンドミル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4枚刃、35/28度ねじれのラジアスエンドミル 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
    用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工、倣い加工、隅R加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC/51~60HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)35/38
  • 超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ラフィング エンドミル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加 抜群のコストパフォーマンス
    刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)40
  • ステンレスガス用羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスガス用羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
    用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
  • マシンバイスシリーズ部品取付クランプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品取付クランプ

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
    適合機種LTCV100(S,H,SH)・LTCV125(S,H,SH)・LTCV160(S,H,SH)・LTCV200(S,H,SH)・LTFV100Q・LTFV(H)125Q・LT150MC・LTM150WL・LT5AU100(F,M,FM)・LTCV125-HB200K・LT5AU100-HB125RoHS指令(10物質対応)対応
  • SURE SYSTEM LINE ハリケーン

    SURE SYSTEM LINE

    ハリケーン(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
  • HB50P用補強金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工

    HB50P用補強金具(みぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    HB50P、HBTS1-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
  • フイルタ BIGM(丸山製作所)

    フイルタ

    BIGM(丸山製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    規格HB03-S-G(150W)部品名称フイルタ図解NoBSA-420JAW 油圧配管(ステアリング)部品_No.40、BSM-1670SLT オイルタンク部品_No.8、BSA-420JEWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.40、BSM-1100L-2 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.17、BSA-420JDESG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.38、BSM-840SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.17、BSA-420JDS 油圧配管 ステアリング部品_No.38、BSM-1260SLT 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.17、BSM-1030L 2002ネン オイルタンク部品_No.17、BSM-1550L-22AUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.18、BSM-640SLT 14M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.17、CBM-520SLT-C2-3 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.41、BSM-1270SLT オイルタンク部品_No.8、BSM-1350L-18DU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.18など
  • CD Series(CDM2HB20) SMC

    CD Series(CDM2HB20)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HB~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HB~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HB~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HB~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷