カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hb-20b」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン

    HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    289税込318
    1本(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。 ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。 ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
  • VHB-20用ウィスク   PVHB-20-BW ビタントニオ(Vitantonio)

    VHB-20用ウィスク PVHB-20-BW

    ビタントニオ(Vitantonio)
    569税込626
    1個
    6日以内出荷
    VHB-20用ウィスク
  • VHB-20用ブレード   PVHB-20-BL ビタントニオ(Vitantonio)

    VHB-20用ブレード PVHB-20-BL

    ビタントニオ(Vitantonio)
    569税込626
    1個
    6日以内出荷
    ビタントニオ ハンドブレンダー VHB-20用ブレード
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ハイパーH型 オルファ

    ハイパーH型

    オルファ(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。 特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。
    トラスコ品番322-9858イエロー/ブラック質量(g)142規格H型適合替刃・カッター特大H刃(HB5B、HB20K)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,040税込5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    15,100税込16,610
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • 鉛筆けずりトガロ クツワ

    鉛筆けずりトガロ

    クツワ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    3つの削り角度で色鉛筆も折れにくい卓上鉛筆削り(1HB鉛筆20度22B鉛筆26度 3色鉛筆35度) 。チャックレバー無しで鉛筆を引き込んでくれるので、指を挟まない安全設計。三角軸、六角軸、丸軸の鉛筆に対応。リビング学習に最適なカラー展開。
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • カシュー 自然乾燥 カシュー

    カシュー 自然乾燥

    カシュー(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
    用途漆器・工芸・上塗り仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃)鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢【500μm(wet)】90以上500μm乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5危険物の性状非水溶性
  • CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    24,800税込27,280
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    ポート数2
  • 鋏ケース PS用 近正

    鋏ケース PS用

    近正(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
    適合PS-8G/Y、PS-7G/Y、TS-66B、TSB-66B、FTSB-66Y、TSB-77B、TS-77HB、PS-8PLUS-R、TS-66EXP、TS-77EXP、PS-20R、PSA-G8、JP-2000全長(mm)215質量(g)127刃長(mm)0
  • 本革ケース PS8 近正

    本革ケース PS8

    近正
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    丈夫な本革仕様。
    適合PS-8G/Y、PS-7G/Y、TS-66B、TSB-66B、FTSB-66Y、TSB-77B、TS-77HB、PS-8PLUS-R、TS-66EXP、TS-77EXP、PS-20R、PSA-G8、JP-2000全長(mm)240質量(g)122
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    最大3台のHDMI入力ソースを1台のHDMI出力ディスプレイに接続表示可能。解像度-4K60p解像度(4096×2160/3840×2160@60Hz4:4:4)(最大5m)、HDR対応。HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、DolbyVision、HLG)。HDCP2.2準拠。自動切替モードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソースの切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン。IR信号の延長に対応。7.1chオーディオ出力対応。デバイスの状態はLED表示で一目瞭然。プラグアンドプレイ-ソフトウェアのインストール不要。
    用途VS381Bは、自動切替機能を搭載した3入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)です。本製品は、3台のHDMI入力ソースを切り替えて1台のHDMIディスプレイに出力することができます。仕様選択プッシュボタン×1(入力選択)セット内容USB→DC電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)ケース質量(kg)0.15消費電力DC5V:0.69W:3BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×3(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)制御IRミニステレオジャックメス×1(Black)/最大距離@5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DCジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71.6×79×25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数3ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps(レーンあたり6Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、HLG、DolbyVision)、HDCP2.2・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC986B、VC1280、VC881、VC986、VC080、VC880・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835、VE816R、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0808HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS0108HB、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B、VS482・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7D20Hオーディオ入力HDMIType-Aメス×3(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
  • CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    94,813税込104,294
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式ポート数3接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
  • BMコンチ2型 kit専用ハンドル ハリケーン

    BMコンチ2型 kit専用ハンドル

    ハリケーン
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    仕様スイッチ穴加工済み内径(Φmm)18全幅(mm)680全高(mm)80外径(Φmm)22.2
  • コンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

    コンチ3型 kit専用ハンドル

    ハリケーン
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済内径(Φmm)14全幅(mm)685全高(mm)55外径(Φmm)22.2
  • AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003 AISIN

    AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003

    AISIN
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    主な適合純正品番【トヨタ】16401-64501 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-36011 / 16401-50051 / 16401-54750 / 16401-5B680 / 16401-76021 / 16401-78100 / 16401-78110 / 16401-87403 / 16401-89102 / G9164-89101 / 16401-50040 / 16401-50050 / 16401-76020【HONDA】19045-PM3-004 / 19045-PZ1-004 / 19048-P36-004 / 19111-KE1-003 / 19045-PM3-003 / 19045-PM3-004 / 19045-PN3-003 / 19045-PR3-003 / 19045-PR3-004 / 19045-PR3-005 / 19045-PZ1-004 / 19045-P36-004 / 19048-P36-004【日産】21430-01F02 / 21430-0T701 / 21430-7999A / 21430-4A0A2 / 21430-7995B / 21430-7999C / 21430-HC000 / 21516-6A00B【いすゞ】5-86000-339 / 5-86003-630 / 5-86012-050【SUZUKI】17920-50Z00 / 17920-60B21 / 17920-68HB0 / 17920-78020 / 17920-83101 / 17920-83G30 / 17932-69DA0 / 17730-62H10 / 17920-60B20 / 17920-78120【スバル】45113-GA020 / 45113-GA021 / 45113-GA022 / 45113-GA120 / 45113-GA121 / 45113-KA000 / 45113-TA000 / 74511-3050 / 74511-3051 / 74511-3052【ダイハツ】16401-15210-000 / 16401-54750 / 16401-87710 / 16401-64501-000 / 16401-78100 / 16401-87401-000 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-63010-000 / 16401-64500 / 16401-64500-000 / 16401-64501 / 16401-71010 / 16401-71010-000 / 16401-87401 / 16401-87511 / 16401-87511-000 / 16401-87512 / 16401-87512-000 / 16401-87602 / 16401-87602-000 / 16401-87710-000 / 16401-87711 / 16401-87711-000 / 16401-87712 / 16401-87712-000【マツダ】1N02-15-205 / AY01-15-205 / B303-15-205 / D316-15-205 / N3H1-15-205 / FEG8-15-205 / K817-15-205 / KF01-15-205 / N3A1-15-205A / SE01-15-205 / F8B7-15-205 / N3A1-15-205 / N321-15-205 / N350-15-205 / SE01-15-205A / ZZS1-15-205 / ZZS1-15-205A / ZZS1-15-205B / 1A09-15-205 / 1A15-15-205 / 1A17-15-205【三菱】1350A088 / AW338245 / ME401395 / MQ701070 / MR160168 / MR481217 / MB222066 / MB222336 / MB356417 / MB605277 / MB605340 / MB660171 / MB660735 / MB845036 / MB890520 / MB957124 / ME201828 / ME293966 / MQ706078 / MR481218 / MR481267材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
  • コンドル kit専用ハンドル ハリケーン

    コンドル kit専用ハンドル

    ハリケーン
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
    仕様JMCA安全基準値クリア材質スチール内径×外径(Φmm)18×22.2加工スイッチ穴加工済み仕上二重防錆処理適合車種MT-25 MT-03
  • AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKD

    AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)

    CKD
    15,063税込16,569
    1個
    7日以内出荷から44日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc
  • BMコンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

    BMコンチ3型 kit専用ハンドル

    ハリケーン
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    仕様バーハンドルKIT付属、スイッチ穴加工済み材質スチール製規格JMCA安全基準値クリア全幅(mm)680外径×内径(Φmm)22.2×18全高(mm)80適合車種CB250R(MC52)、CB125R(JC79)
  • FATコンドル 専用ハンドル ハリケーン

    FATコンドル 専用ハンドル

    ハリケーン
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm
    用途GSX-S1000/F_スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可仕様スイッチ穴加工済み材質スチール製ブラック内径(Φmm)(グリップ部)18外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2仕上ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理適合車種GSX-S1000/F(15-16 GT79A)(17 GT79B)
  • ポータブル硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポータブル硬度計

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    429,800税込472,780
    1台
    92日以内出荷
    豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
    仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa寸法(mm)検出器:約Φ28×175出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能)電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品)測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合)表示部7セグメント液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと)