カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-250」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
549税込604
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法A(mm)16
吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
シャープ替芯 0.5mm ステッドラーシャープ替芯 0.5mmステッドラー
199税込219
1ケース(12本)
当日出荷
厳選された天然素材を中心にPVCを排除して作られたシャープ芯。 折れにくく、くっきりと黒く濃い線を描けます。
芯色商品タイプ替芯・替インク芯径(mm)0.5材質[ケース]PS、[キャップ]PE寸法(mm)90×10×5質量(g)2
ハミルトン ブレンダーHBB250/250S用 クラッチ EBM(江部松商事)ハミルトン ブレンダーHBB250/250S用 クラッチEBM(江部松商事)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
EBM品番3529540
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)ネグロス電工
859税込945特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
シャープ替芯 ステッドラーシャープ替芯ステッドラー
189税込208
1ケース(12本)ほか
当日出荷
厳選された天然素材を中心にPVCを排除して作られたシャープ芯。 折れにくく、くっきりと黒く濃い線を描けます。 ドイツ製
材質[ケース]PS、[キャップ]PE寸法(mm)90×10×5芯色商品タイプ替芯・替インク
超硬チップ付コンパス TRUSCO超硬チップ付コンパスTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
超硬チップ付コンパス TRUSCO超硬チップ付コンパスTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)ヨドノ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ車軸フロント
黒体テープ OPTEX(オプテックス)黒体テープOPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
テープ幅(mm)60テープ長さ(m)2
スタッキングパーツコンテナ SHUTERスタッキングパーツコンテナSHUTER(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質耐衝撃ポリプロピレン付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)ヨドノ(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SURE SYSTEM LINE ハリケーンSURE SYSTEM LINEハリケーン(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
ハトメ鋲 ミツヤハトメ鋲ミツヤ
579税込637
1ケース(250本)
当日出荷
綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。
用途ハトメ鋲サイズNO.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)8包装収納便利なプラケース入り
ポンプラスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポンプラスケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から8日以内出荷
全長(mm)252最大口開き(mm)43質量(g)380呼び寸法(mm)250調整方法5段階
ハミルトン ブレンダーHBB250/250S/HBH450用 フィラーキャップ EBM(江部松商事)ハミルトン ブレンダーHBB250/250S/HBH450用 フィラーキャップEBM(江部松商事)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
EBM品番3529510
ハミルトン ブレンダーHBB250/250S/HBH450用 フット EBM(江部松商事)ハミルトン ブレンダーHBB250/250S/HBH450用 フットEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
329税込362
1個
翌々日出荷
EBM品番3529550
ハミルトン ブレンダーHBB250/250S・SR用 カッティングユニット ハミルトンビーチハミルトン ブレンダーHBB250/250S・SR用 カッティングユニットハミルトンビーチ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
EBM品番3529570
吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒 仁礼工業太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒仁礼工業
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
しめしめ80用スペアクリップ(黒)です。
用途しめしめ80用スペアクリップ(黒)仕様箱入り・耐候性仕様トラスコ品番815-7693材質66ナイロン質量(g)415適合ベルト幅(mm)8色(グリップ)
太物結束用しめしめ80スペアクリップ白 仁礼工業太物結束用しめしめ80スペアクリップ白仁礼工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
しめしめ80用スペアクリップ(白)です。
用途しめしめ80用スペアクリップ(白)仕様箱入りトラスコ品番815-7694材質66ナイロン質量(g)415適合ベルト幅(mm)8色(グリップ)
Hバー用フェイスアウトダブルΦ25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー用フェイスアウトダブルΦ25ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
仕様HB-25専用、スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHB-16併用必要材質スチール、樹脂ポリカ厚さ(mm)丸パイプ:1.6仕上クロームパイプ径(Φmm)25.4ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト ライテックス(ムサシ)6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライトライテックス(ムサシ)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類LED設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)センサー感知方式焦電型赤外線センサー灯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147質量(g)470充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間全光束(Lm)1200検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)消費電力(W)6.5×2灯取扱説明書(2.61MB)
LEDioc LEDアイランプ SP-W  (屋内用) 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)岩崎電気
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
電球の種類LED口金E39長さ(mm)277材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)1000タイプ高天井用(屋内専用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
EARL'Sブレーキホース ハリケーンEARL'Sブレーキホースハリケーン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPEステンレスメッシュ
旋削用インサート CNMG-SH 三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-SH三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷
炭素鋼・合金鋼の軽切削用補間ブレーカ。 軽切削領域内で低切込み・高送り切削領域に最適。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。 被削材硬度160~250HBに推奨。
用途軽切削用形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカ両面穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SH等級記号M内接円IC(mm)12.7
SMWチャック用鉄生爪クロスキー型 アーム[作業工具]SMWチャック用鉄生爪クロスキー型アーム[作業工具]
13,980税込15,378
1セット(3個)
3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪(HB型)ヨドノ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
旋盤用スリーブ SHB マンヨーツール旋盤用スリーブ SHBマンヨーツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から43日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
ヒットベイト ヒットマンルアーズヒットベイトヒットマンルアーズ(1件のレビュー)
389税込428
1袋
当日出荷から4日以内出荷
「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り2.5寸(7.5cm)紀州漁師使用率No.1
長さ(cm)7.5
ヒットベイト ヒットマンルアーズヒットベイトヒットマンルアーズ(1件のレビュー)
389税込428
1袋
当日出荷から6日以内出荷
「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り2.5寸(7.5cm)紀州漁師使用率No.1
長さ(cm)7.5
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)ヨドノ(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
バタフライ弁 KITZ(キッツ)バタフライ弁KITZ(キッツ)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
真鍮ホイールブラシ 高島産業真鍮ホイールブラシ高島産業
6,898税込7,588
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入ヨドノ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。芯金が鋳鉄製の為駆動用キー加工も可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車ガイド用ローラー材質車輪:鋳物ホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0821
L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドルアーム[作業工具]
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合