カテゴリ
- 電動工具(13)
- バイク部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 本多電子(13)
- ハリケーン(10)
- CKD(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- デンカエレクトロン(3)
- ネグロス電工(2)
- バーテック(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- KSフィルター(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ナカバヤシ(1)
- ニューストロング販売(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- イチネンTASCO(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- コマドリル(1)
エコロジープロダクト
「hb-40-1」の検索結果

HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から6日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
内部コーン打込みホルダーハンマーパンチ(手打ち用)
コマドリル¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷から6日以内出荷ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。 適合ドリル:手打ち用。
タコメーターケーブル
ハリケーン(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷適合純正品番 37260-KB7-010_37260-MA6-000 37260-MB7-610色ブラック適合車種CB750F(FZ.FA.FB.FC.F2C)_CBX400F.CBX550F
スピードメーターケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本9日以内出荷適合純正品番 44830-425-870_44830-413-000 44830-390-000色ブラック適合車種CB400FOUR type1/2_CB250Tホーク.CB400TホークⅡ
スロットルケーブルW
ハリケーン¥3,898税込¥4,2881セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-MA6-000/戻し 17920-MA6-000色ブラック適合車種CBX400F.CBX550F
スロットルケーブルW
ハリケーン¥3,598税込¥3,9581セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-333-405/戻し 17920-377-710色ブラック適合車種CB400FOUR type2(UPハンドル)
ホースプロテクター ホツレ防止
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥219,800税込¥241,7801本4日以内出荷用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン厚さ(mm)1.15使用環境温度(℃)-40~110
スロットルケーブルW
ハリケーン¥3,998税込¥4,3981セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-438-850/戻し 17920-438-850色ブラック適合車種CB750F(FB.FC.F2C)_※FZ.FAは30mmロングで使用可
エポッククアトロハイハードボール(4枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷4枚刃でさらなる高能率加工が可能です。新刃形の採用により、高硬度鋼で威力を発揮します。材質超硬合金刃数4表面処理ATHコートねじれ角40
ホットスティック
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(300g)ほか当日出荷から9日以内出荷ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
超音波カッター
本多電子¥98,980税込¥108,8781台当日出荷「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12Vケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)消費電力(VA)110発振周波数(kHz)40![HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57611768-260130-02.jpg)
HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥399税込¥4391本(1m)当日出荷から5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。 ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。 ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等色黒
小型超音波カッター ZO-40レジンII
本多電子¥39,980税込¥43,9781台欠品中・ハンドピースのスイッチを押している時だけ動作するわかりやすい操作。・力を入れすぎると超音波を停止する安全設計。・薄刃対応の新機能 LOWモード搭載付属品替刃(BDC200P):1ケース40枚入※穴の開いた刃は使用不可・刃固定具ZH04:1個・刃固定ビスHB03:3個・六角レンチRR02:1本・プロテクターZH805:1個質量(g)本体:約360、ハンドピース: 約100(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:173×89×76/ハンドピース: Φ32×144(刃含む)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)【ハンドピースケーブル】1.6消費電力最大40VA発振周波数(kHz)40
ナイロンバンド
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381箱(20個)当日出荷11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
バーキュート ほうき クネットタイプ ハード
バーテック¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から7日以内出荷直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)342幅(cm)302018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
バーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ハード
バーテック¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から9日以内出荷直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。用途粘体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)391幅(cm)452018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
ホックボタンチューブ グレー
デンカエレクトロン¥559税込¥6151本(1m)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた灰色一色タイプのホックボタンチューブです。ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスセット付超音波カッター
本多電子¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6消費電力最大80VA機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタ(AC)AC100V-240V 50/60Hz 80VA、(OUTPUT)DC12V 3.5A
ダイヤモンドコアドリルヘッド
イチネンTASCO¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷仕様クラス最強、軽量小型、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。ボールベース…TA660HP-1~4水処理パッド…TA660HR-1~4コアビット…TA660HB-40~180よりご選定ください。適用ビット径(最大ビット径)…160mm(180mm) モーター…100V 15A 2,100W 回転数…900(RPM) 有効ストローク…304mm 質量…9.3kg
メンテナンスセット付超音波カッター
本多電子¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gサイズ(mm)190×175×55
トルクドライバー付超音波カッター
本多電子¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gトルク(N・m)0.6(固定)サイズ(mm)190×175×55
フットスイッチ付超音波カッター
本多電子¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
トルクドライバー付超音波カッター
本多電子¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110トルク(N・m)0.6(固定)サイズ(mm)185×169×55
メンテナンスセット付超音波カッター
本多電子¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
刃固定具セット付超音波カッター
本多電子¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gサイズ(mm)190×175×55






















![HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57611768-260130-02.jpg)