カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
「hb-40b-10」の検索結果
![HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57611768-260130-02.jpg)
HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(10m)当日出荷から5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。 ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。 ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等色黒
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2HB~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HB~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 CHD2HB
SMC¥29,980税込¥32,9781個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)




![HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57611768-260130-02.jpg)