カテゴリ
- 作業工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hb-l15」の検索結果

無洗浄タイプフラックス
サンハヤト(5件のレビュー)¥629税込¥6921個(15mL)欠品中無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から翌々日出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ブレーキディスク
brembo¥16,915~税込¥18,607~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
大型真空ユニット ZR120
SMC¥59,980税込¥65,9781個11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
非常時対応ロビーチェア 3人用イス 1958W680D780H ダークグリーン 木脚(ナチュラル色) ビニール張り(耐アルコール、耐次亜塩)
オカムラ(岡村製作所)¥359,800税込¥395,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1958×680×780グリーン購入法適合