カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「hb-lt」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディBOX 明邦化学

    ハンディBOX

    明邦化学(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕切板やトレーがないフリータイプなので大型物をたくさん収納できます。中身が一目でわかるクリアータイプです。
    用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納クリア材質(本体)PPタイプ中皿なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングハブボルト SUN

    ロングハブボルト

    SUN(3件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • HBLシリーズ 支点ハンド CKD

    HBLシリーズ 支点ハンド

    CKD
    538税込592
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • LEDスリムライト BAHCO(バーコ)

    LEDスリムライト

    BAHCO(バーコ)
    6,298税込6,928
    1台
    欠品中
    トラスコ品番253-4460エコロジー商品省エネ
  • 7+1 SMDペンライト45lm BAHCO(バーコ)

    7+1 SMDペンライト45lm

    BAHCO(バーコ)
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-0360
  • マシンバイスシリーズ部品取付クランプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品取付クランプ

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
    適合機種LTCV100(S,H,SH)・LTCV125(S,H,SH)・LTCV160(S,H,SH)・LTCV200(S,H,SH)・LTFV100Q・LTFV(H)125Q・LT150MC・LTM150WL・LT5AU100(F,M,FM)・LTCV125-HB200K・LT5AU100-HB125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック

    ナベヤ
    119,800税込131,780
    1組
    3日以内出荷
    適合機種LT5AU-100(F)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフカット口金 ナベヤ

    セルフカット口金

    ナベヤ
    50,980税込56,078
    1組(2個)
    3日以内出荷
    セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • 標準長軸かま 水平全回転 12-15M ヒロセ

    標準長軸かま 水平全回転 12-15M

    ヒロセ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)9.52