カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- 自動車補修部品(11)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 保管用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(8)
- サンコー(三甲)(5)
- ホンダ(4)
- トヨタ(4)
- SMC(3)
- CKD(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- omron(オムロン)(2)
- KTC(2)
- スズキ(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ダイハツ(2)
- ニッサン(2)
- ATEN(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hb-t002」の検索結果

深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール(トヨタ)
武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカートヨタ
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
omron(オムロン)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から62日以内出荷電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥489~税込¥538~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
多機能シャワーヘッド
INAX(LIXIL)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷適合BF-7245T(N)SBBBF-A147T(N)SBBF-E147T(N)SBBF-2147TK(N)SB、BF-B646T(N)SB(300)-A85、BF-B646T(N)SB(300)-A100、BF-B646T(N)SB(300)-A120、BF-HB145T(N)SB、BF-HB147T(N)SB、BF-HW156T(N)SB、BF-A146T(N)MB-PU2
SNコンテナーC#20T
サンコー(三甲)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片長辺中央適合(嵌合)SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#29T-2、SNコンテナーC#23L、SNコンテナーC#29T-2H材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)20有効内寸(mm)490×400×86外寸(mm)557×459×108内寸(mm)509×419×98フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])8.33(850)ネスティング高さ(mm)56適合カード差し12M型(ワンタッチ式)、85型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#29T-2H外寸(幅×奥行×高さ)(mm)557×459×108有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×400×86
サンキャリー 5641-2
サンコー(三甲)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2材質PP車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(奥行)(mm)565材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
SNコンテナーC#29T-2H
サンコー(三甲)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片長辺適合(嵌合)SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)13有効内寸(mm)400×210×126外寸(mm)459×277×156内寸(mm)419×229×146機構フランジ上面にラベル剥離用シボ面、4辺ラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])15.98(1630)ネスティング高さ(mm)80.5適合カード差し12M型(ワンタッチ式)、85型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#29T-2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)459×277×156有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×210×126