カテゴリ
- 自動車補修部品(80)
- オフィス家具(73)
- 空調・照明・電設資材(53)
- 制御機器(48)
- パソコン/周辺機器(45)
- 農業機械(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- バイク部品(29)
- 事務用品(25)
- 電動工具(22)
- 作業工具(21)
- 科学研究・開発用品(10)
- 家電(10)
- 測定用品(8)
- 研磨材(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 医療(6)
- カー用品(6)
- 塗料(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- バッテリー・電装(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 保管用品(4)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 切削工具(4)
- 縫製用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 物流用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自転車部品(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(72)
- ネグロス電工(42)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- CKD(22)
- 本多電子(19)
- omron(オムロン)(18)
- ハリケーン(16)
- StarTech.com(16)
- Dell Technologies(11)
- エスコ(10)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(8)
- 千代田通商(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- KOITO(小糸製作所)(6)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(6)
- コガネイ(5)
- uni(三菱鉛筆)(5)
- イチネンTASCO(5)
- PIAA(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「hb03」の検索結果

ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V
KOITO(小糸製作所)(13件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷タイプHB3定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ色クリア定格電力(W)60(65)口金P20dガラス球形式T12
HB3ホワイトバルブ
カシムラ¥899税込¥9891個当日出荷究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。タイプHB3定格電力(W)65定格電圧(V)14.5口金HB3色温度(K)5200
ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷タイプHB3(9005)定格電圧(V)12色クリア定格電力(W)60(65(明るさ95クラス)口金P20dガラス球形式T12
ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V
KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。タイプHB3(9005)定格電圧(V)12色ホワイト定格電力(W)60(65)(明るさ120クラス)口金P20dガラス球形式T12色温度(K)4200
U3011 LEDヘッドライト HB3/4
フィリップス¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷配光重視設計LEDヘッドライト。不要なグレア(幻惑光)を抑えることで必要な箇所を明るく照らす。必要最低限のルーメン値をもって路面照射を最大化(グレア光を最大限抑制、クリアなカットオフライン)。灯具本来の配光を実現(LEDチップをハロゲンバルブのフェイラメントに近い位置に実装)。光束維持率90%(純正OEMメーカーだからこそ、徹底した排熱・放熱を考慮したバルブ構造)色温度(K)6000光束(Lm)3800バルブHB3/4
ホシュウヨウHIDバルブ HB3/4 STD
DAYTONA(デイトナ)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタタイプHB3/4
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2
アセントワールド¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)102タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K HB3・HB4
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:HB3/HB4/HIR1/HIR2質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×40×65(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
2輪車用スタンダードハロゲン HB3 12V
M&H¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。定格電圧(V)12定格電力(W)60色クリア適合輸入車・スズキ(Hi)口金P20d主な適合車種GSX1300Rハヤブサ 1999-2007年式:Hiに適合
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式HB3/HB4 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用
Seabass Link¥19,980税込¥21,9781セット(2個)4日以内出荷CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。形状HB3/HB4/HIR2タイプHB3/4口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
ホースバンド ワイヤータイプ
(62件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷ドライバーやスパナ等で締め付けできます。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
HID交換用バルブ HB3 SHDLF043-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLF043-2。HID交換用バルブ HB3 4300K 2本
ホワイトビームVer.Ⅱ HB3(9005) 12V
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(2個)7日以内出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。タイプHB3(9005)定格電圧(V)12色ホワイト定格電力(W)60(65)(明るさ110クラス)口金P20dガラス球形式T12色温度(K)3770
HID交換用バルブ HB3 SHDLF060-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLF060-2。HID交換用バルブ HB3 6000K 2本
HID交換用バルブ HB3 SHDLF030-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLF030-2。HID交換用バルブ HB3 3000K (Yellow) 2本
HID交換用バルブ HB3 SHDLF080-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLF080-2。HID交換用バルブ HB3 8000K 2本
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2
アセントワールド¥7,498税込¥8,2481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
ライジング3 HB3/HB4/HIR2 SLRZHB060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥25,980税込¥28,5781個欠品中メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRZHB060。日本製LEDヘッドライト RIZING3
ライジング3 HB3/HB4/HIR2 SLRZHB028
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRZHB028。日本製LEDヘッドライト RIZING3
真鍮板 シートタイプ
光(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷から3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です仕様糊なしタイプ平板
ステンレス平板
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)910形状板幅(mm)455RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から82日以内出荷BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。種類制御盤用リレー
シャープ替芯吊り下げ
コクヨ(1件のレビュー)¥219税込¥241特価1個当日出荷から翌々日出荷ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定 スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯材質キャップ:ABS、ケース:PS長さ(mm)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77商品タイプ替芯
G付ハンドブラシ ステン
SK11¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシです。力を入れやすい形状のグリップを取り付け、長時間の作業でも負担を軽減します。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。用途頑固なサビや塗膜ハガシ作業。線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレスブラシ寸法(mm)95
NewSDハイビット ボディのみ
三京ダイヤモンド工業¥17,980税込¥19,7781枚翌々日出荷から3日以内出荷空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる! 専用設計で切削能力と作業性を追求! 水がいらない乾式ダイヤモンドビット シャープな切れ味で一気に貫通!用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事付属品ストレート、SDSタイプのシャンク適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプボディのみ
ステンドグラス Bサイズ
セブンホーム¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷圧倒的な存在感で魅了する規格品最大サイズ用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズBサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)1625×480×20
...