カテゴリ
- バイク純正部品(173)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- メカニカル部品(25)
- 自動車補修部品(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
- 厨房用品(21)
- 物流用品(18)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 店舗什器・備品(15)
- カー用品(15)
- バイク部品(14)
- オフィス家具(14)
- 医療(12)
- 農業機械(11)
- 制御機器(10)
- 電気材料(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 作業工具(9)
- 電動工具(9)
- 機構部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 切削工具(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 測定用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 建築金物(3)
- 安全保護具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(174)
- SMC(66)
- RS PRO(27)
- ネグロス電工(16)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- ハリケーン(14)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- CKD(13)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](13)
- ヨドノ(11)
- エスコ(10)
- パール金属(10)
- EBM(江部松商事)(10)
- サカセ化学工業(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ESTERA(8)
- コガネイ(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6)
- ブランドをもっと見る
「hb25」の検索結果

HBコンテナー HB-25
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか翌々日出荷工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。タイプベタ目材質PP内寸(mm)407×296×197フタなしネスティング高さ(mm)85外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-圧縮荷重(N[kgf])11200[1150]外寸法・奥行(mm)-スタッキング可ネスティング可有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
CM Series(CM2HB25)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2HB25
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)260
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-4~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-50~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-7~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-3~)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無有
バヨネットフード HB-25
Nikon(ニコン)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷バヨネットフード HB-25。対応レンズAI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF、AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED
ファインロック シリンダ CDLM2HB25
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)25作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)25タイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-1~)
SMC¥8,498税込¥9,3481個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HB25
SMC¥8,698税込¥9,5681個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB25)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)125タイプ(H) エアハイドロタイプジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥909~税込¥1,000~1個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。![Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749286-170323-02.jpg)
Hバー スチールクローム 丸
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から17日以内出荷ハンガー横掛け陳列用パイプ用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用直径(Φmm)25.4材質スチール特殊鋼寸法t(mm)1.2
ハンガーブラケット HB-25用
ACE(エース)(1件のレビュー)¥419税込¥4611個3日以内出荷スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用)用途Aタイプブラケット材質スチール特殊鋼(3.0t)仕様併用可能同一レベルブラケット:A-78S、腕金具のアップ角度:0.75度
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から6日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。色グレー・黒(リバーシブル)仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)
トップ工業¥499税込¥5491個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。用途各種六角穴付ボルトの着脱に。全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
スリムボールポイントレンチ
ANEX¥849税込¥9341本当日出荷から翌々日出荷狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ハトメ鋲
ミツヤ¥579税込¥6371ケース(250本)当日出荷綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。用途ハトメ鋲サイズNO.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)8包装収納便利なプラケース入り
粘着包帯よくのび
ニチバン¥429税込¥4721個当日出荷「ケアリーヴ素材」でよく伸び、肌にやさしい粘着包帯。 刺激の少ない粘着剤を使用しているので、はがす時の痛みが少ない。 通気性、伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシップ固定などに最適。 テープは手でカット可能。便利なケース付。長さ(m)3包帯種類粘着包帯
六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRHS]][[SRHFS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)25.4
ハトメ鋲 250コ入
オープン工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(12個)当日出荷ハトメパンチ用のハトメ鋲です。 真ちゅう製は柔らかく、軽い力でカシメられます材質真ちゅう製トラスコ品番808-2014入数(個)250
キッチンフタ付ストッカー
パール金属(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷広い開口部で、フタが4段階に止まって出し入れしやすい。 積み重ねたままフタの開閉ができ、出し入れらくらく! フタを閉めてスッキリ収納!積み重ねたまま使えて使いやすい。 別売りの(No.HB-550)キャスターを付ければ移動もラクラク。材質ポリプロピレン
6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト
ライテックス(ムサシ)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。電球の種類LED設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)センサー感知方式焦電型赤外線センサー灯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147質量(g)470充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間全光束(Lm)1200検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)消費電力(W)6.5×2灯エコロジー商品省エネ
ツールホースバランサー
遠藤工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。 ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)8.5
M12 2.5AH パワーブーストバッテリー
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
エコランチ ステンレスランチジャー
パール金属(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷内容器はふたを外すと電子レンジに使用出来ます。 温かいメニューはもちろん!サラダや冷やし中華などのひんやりメニューも!保温効力(℃)61以上(6時間)材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン 飯器/本体/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵) スープ容器/ポリプロピレン おかず入れ容器/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン はし・はし箱/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム色ブラック
...





















![Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749286-170323-02.jpg)