カテゴリ

  • 自動車補修部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 厨房用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • カー用品(15)
  • バイク部品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 電気材料(10)
  • オフィス家具(10)
  • 制御機器(9)
  • 農業機械(9)
  • 電動工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 物流用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 機構部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 医療(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb25」の検索結果

287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
    種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
  • 黒体テープ OPTEX(オプテックス)

    黒体テープ

    OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷
    放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
    テープ幅(mm)60テープ長さ(m)2
  • ハンガーブラケット HB-25用 ACE(エース)

    ハンガーブラケット HB-25用

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用)
    用途Aタイプブラケット材質スチール特殊鋼(3.0t)仕様併用可能同一レベルブラケット:A-78S、腕金具のアップ角度:0.75度
  • ラブリーマット HB-25用 伊藤商事

    ラブリーマット HB-25用

    伊藤商事
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    HB-25用の替えマットです。
    用途HB-25専用。材質ココナツファイバー、ポリエチレン
  • 電子ジグソー替刃 ハウスビーエム

    電子ジグソー替刃

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(5枚)
    当日出荷
    仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型使用電動機ジグソーシャンク形状T型
  • スタッキングパーツコンテナ SHUTER

    スタッキングパーツコンテナ

    SHUTER(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃ポリプロピレン付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
  • HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン

    HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。グレー・黒(リバーシブル)仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • 電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付) トップ工業

    電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)

    トップ工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
    用途各種六角穴付ボルトの着脱に。全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ベルト用金具 大石製作所

    ベルト用金具

    大石製作所(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途【ビス固定用】種別転倒防止ベルト
  • スリムボールポイントレンチ ANEX

    スリムボールポイントレンチ

    ANEX
    849税込934
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
  • ハトメ鋲 ミツヤ

    ハトメ鋲

    ミツヤ
    579税込637
    1ケース(250本)
    当日出荷
    綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。
    用途ハトメ鋲サイズNO.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)8包装収納便利なプラケース入り
  • 粘着包帯よくのび ニチバン

    粘着包帯よくのび

    ニチバン
    429税込472
    1個
    当日出荷
    「ケアリーヴ素材」でよく伸び、肌にやさしい粘着包帯。 刺激の少ない粘着剤を使用しているので、はがす時の痛みが少ない。 通気性、伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシップ固定などに最適。 テープは手でカット可能。便利なケース付。
    長さ(m)3包帯種類粘着包帯
  • ハトメ鋲 250コ入 オープン工業

    ハトメ鋲 250コ入

    オープン工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(12個)
    当日出荷
    ハトメパンチ用のハトメ鋲です。 真ちゅう製は柔らかく、軽い力でカシメられます
    材質真ちゅう製トラスコ品番808-2014入数(個)250
  • 六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRHS]][[SRHFS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
    用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)25.4
  • 一般形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
    寸法A(mm)35寸法B(mm)17適合フランジ厚(mm)5~30適合吊りボルトW1/2
  • キッチンフタ付ストッカー パール金属

    キッチンフタ付ストッカー

    パール金属(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    広い開口部で、フタが4段階に止まって出し入れしやすい。 積み重ねたままフタの開閉ができ、出し入れらくらく! フタを閉めてスッキリ収納!積み重ねたまま使えて使いやすい。 別売りの(No.HB-550)キャスターを付ければ移動もラクラク。
    材質ポリプロピレン
  • 6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト ライテックス(ムサシ)

    6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト

    ライテックス(ムサシ)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
    電球の種類LED設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)センサー感知方式焦電型赤外線センサー灯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147質量(g)470充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間全光束(Lm)1200検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)消費電力(W)6.5×2灯エコロジー商品省エネ
  • M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール

    M12 2.5AH パワーブーストバッテリー

    ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性
    電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
  • エコランチ ステンレスランチジャー パール金属

    エコランチ ステンレスランチジャー

    パール金属(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内容器はふたを外すと電子レンジに使用出来ます。 温かいメニューはもちろん!サラダや冷やし中華などのひんやりメニューも!
    保温効力(℃)61以上(6時間)材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン 飯器/本体/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵) スープ容器/ポリプロピレン おかず入れ容器/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン はし・はし箱/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴムブラック
  • 発泡ブレードホース TRUSCO

    発泡ブレードホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
    用途冷却チラー用の循環ホースなど。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)特性結露防止使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.0
  • 旋盤用スリーブ SHB マンヨーツール

    旋盤用スリーブ SHB

    マンヨーツール
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付

    ラクテム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。
    用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。材質六角ボルト・ナット:SS400相当表面処理マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC六角ナット1種材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
  • タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用) TRUSCO

    タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
    トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900タイプグリップタイプ測定範囲(kPa)100~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
  • はめ込みブッシング 共和化学工業所

    はめ込みブッシング

    共和化学工業所
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    電線管から引き出された電線を保護します
    材質ポリエチレン
  • バースチール25丸 ハイロジック

    バースチール25丸

    ハイロジック
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ衣料掛けパーツ
    材質仕上クローム
  • HB型ヒステリシスブレーキ 小倉クラッチ

    HB型ヒステリシスブレーキ

    小倉クラッチ(1件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
    用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • PHB パウダブレーキ(中空軸形) シンフォニアテクノロジー

    PHB パウダブレーキ(中空軸形)

    シンフォニアテクノロジー
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • ヒットベイト ヒットマンルアーズ

    ヒットベイト

    ヒットマンルアーズ(1件のレビュー)
    389税込428
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り2.5寸(7.5cm)紀州漁師使用率No.1
    長さ(cm)7.5
  • 重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ

    重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)

    ヨドノ(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
  • クックパレス 3層底片手鍋 パール金属

    クックパレス 3層底片手鍋

    パール金属(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    こげつきにくく保温性に優れています。 ハンドルは3点リベットでしっかり丈夫です。 オール熱源対応。
    材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、はり底(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)底面の厚さ(mm)3.0
  • クックパレス 3層底両手鍋 パール金属

    クックパレス 3層底両手鍋

    パール金属
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    こげつきにくく保温性に優れています。 ハンドルは3点リベットでしっかり丈夫です。 オール熱源対応。
    底面の厚さ(mm)3.0
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)

    ヤマト特殊鋼
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
    寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21
  • NEW楽天家 鉄製深型天ぷら鍋 パール金属

    NEW楽天家 鉄製深型天ぷら鍋

    パール金属
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)、取手:フェノール樹脂サイズ(cm)22質量(g)1015容量(L)3.6深さ(mm)鍋:約107表面処理本体:シリコーン樹脂塗装耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150底面の厚さ(mm)1.2
  • セラクッキング ハンドル付丸型グリルパン パール金属

    セラクッキング ハンドル付丸型グリルパン

    パール金属
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    焦げつきにくく、お手入れラクラク。 耐久性に優れたセラミック加工。 高温でムラなく火が通り素材の旨味を凝縮。 遠赤外線で中からふっくら!対流熱でムラなく焼き上げる。 オーブンよりも短時間で調理が可能! ガス、IH、魚焼グリル調理OK。 オール熱源対応。
    材質表面処理本体:セラミック塗膜加工、ハンドル:シリコーン樹脂塗装
  • 床肌ボード エムエフ

    床肌ボード

    エムエフ
    599税込659
    1枚
    翌日出荷
    プラベニヤの樹脂量の半分以下で製造された環境にやさしい養生ボードです。発泡ボードですので加工性がよく、カッターで簡単にカットできます。床養生、壁養生に最適な養生ボードです。ハーフカットを入れることにより折り曲げて養生することも可能です。貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。
    用途床養生に。壁養生に。マルチ養生に。材質特殊発泡ポリスチレン長さ(m)1.82幅(m)0.91