カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hb25t」の検索結果

吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から17日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
一般形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥509~税込¥560~1個当日出荷から17日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。寸法A(mm)35寸法B(mm)17適合フランジ厚(mm)5~30適合吊りボルトW1/2
エクスカベーターフック ボルトタイプ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から17日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥489~税込¥538~1個当日出荷から17日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。仕上溶融亜鉛めっき仕上げ![A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)
A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。参考品番18213-84G00、1A00-13-210、22740-4A0A0、18213-58J00、18213-58J01、18213-82K00、1A00-18-8G1、1A12-18-861、1A12-18-861A、22740-4A00C、22740-4A0A1、22740-4A0A2型式HN22S、MF21S、MF22S、HA23S、HA23V、HA25S、HA25V、HE21S、HE22S、DA64V、DA64W、DA63T、DA65T、JB23W、HG21S、EC22S、MK21S、MC22S、MH21S、MH22S、MH23S、MD22S、MJ21S、MJ22S、MJ23S、HB23S、HB25S、DG63T、DG64V、DG64W、HF21S、MM21S、HP22S、DR64V、DR64W、MG21S、MG22S、ML21S代表車種Kei・MMRワゴン・アルト・アルトラパン・アルトラパンショコラ・エブリィ・キャリィ・ジムニー・セルボ・ツイン・パレット・ワゴンR・AZ-ワゴン・キャロル・スクラム・スピアーノ・フレアワゴン・ラピュタ・NV100クリッパー・NV100クリッパーリオ・モコ・ルークス適合メーカースズキ・マツダ・日産
HB吊り金具用補強金具(アングル用)
ネグロス電工¥999~税込¥1,099~1個17日以内出荷等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。材質ステンレス鋼適合金具HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1















![A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)