カテゴリ

  • 自動車補修部品(17)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「hb4 12v51w ece」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンバルブ HB4 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ HB4 12V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    タイプHB4定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)51(55)口金P22dガラス球形式T12
  • ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ その他

    STANLEY(スタンレー電気)(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    クリア定格電圧(V)12
  • ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V

    KOITO(小糸製作所)(13件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    タイプHB3定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)60(65)口金P20dガラス球形式T12
  • ハイパワーハロゲンバルブ HB4(9006)12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーハロゲンバルブ HB4(9006)12V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タイプHB4(9006)定格電圧(V)12クリア定格電力(W)51(55(明るさ85クラス)口金P22dガラス球形式T12
  • ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H11 12V

    モノタロウ(31件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
  • スーパーJビーム(ディープイエロー) HB4 IPF

    スーパーJビーム(ディープイエロー) HB4

    IPF(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
    タイプHB4定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
  • ホワイトビームVer.Ⅲ HB4(9006) 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ HB4(9006) 12V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    タイプHB4(9006)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)51(55(明るさ110クラス)口金P22dガラス球形式T12色温度(K)4200
  • ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    モノタロウ(388件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H11 12V

    KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイプH11定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
  • HB4ホワイトバルブ カシムラ

    HB4ホワイトバルブ

    カシムラ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    タイプHB4口金その他色温度(K)5200
  • ホワイトビームVer.Ⅱ HB4(9006) 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ HB4(9006) 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    タイプHB4(9006)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)51(55)(明るさ100クラス)口金P22dガラス球形式T12色温度(K)3770
  • ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タイプHB3(9005)定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60(65(明るさ95クラス)口金P20dガラス球形式T12
  • ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V

    KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    タイプHB3(9005)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60(65)(明るさ120クラス)口金P20dガラス球形式T12色温度(K)4200
  • LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED10 H3タイプNEO LB-02

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
    タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
  • LEDフォグバルブ12V HB4 6500K IPF

    LEDフォグバルブ12V HB4 6500K

    IPF
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
    タイプHB4定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)6500
  • HB3ホワイトバルブ カシムラ

    HB3ホワイトバルブ

    カシムラ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
    タイプHB3定格電力(W)65定格電圧(V)14.5口金HB3色温度(K)5200
  • ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H11 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    タイプH11適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFS定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
  • ハロゲンランプ H16 12V19W STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H16 12V19W

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    用途フォグランプタイプH16種類ハロゲン定格電力(W)19定格電圧(V)12口金その他電球形状H16
  • ホワイトビームVer.Ⅱ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ HB3(9005) 12V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    タイプHB3(9005)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60(65)(明るさ110クラス)口金P20dガラス球形式T12色温度(K)3770
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    579税込637
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。