「hb4 piaa」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】ホワイトバルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2定格電圧(V)12入数(個)2
  • 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA

    超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス

    PIAA
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
  • ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ その他

    STANLEY(スタンレー電気)(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    クリア定格電圧(V)12
  • LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウ

    LEDヘッドライト H4 HILOW

    モノタロウ(53件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(2個)
    当日出荷
    高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
    用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    モノタロウ(388件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
  • 高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA

    高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K

    PIAA(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
    用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
  • H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

    H4特殊球(二輪車用) 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(55件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12クリア
  • アストラルホワイト 4800K HB PIAA

    アストラルホワイト 4800K HB

    PIAA
    4,998税込5,498
    1個(2個)
    3日以内出荷
    美しい蒼白光。 美しさ極まる。絶妙な蒼白光。安心の一年保証
    タイプHB定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55明るさ(W)140/120相当口金その他色温度(K)4800使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
  • LEDヘッドライト DELTA(デルタ)

    LEDヘッドライト

    DELTA(デルタ)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
    用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
  • バルブ 3200K HB4 51W PIAA

    バルブ 3200K HB4 51W

    PIAA
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    タイプHB4口金その他
  • バルブ 3800K HB4 51W PIAA

    バルブ 3800K HB4 51W

    PIAA
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    タイプHB4口金その他
  • 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA

    超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K

    PIAA
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年
  • LEDバルブ PIAA

    LEDバルブ

    PIAA
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
    用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600
  • LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)

    LEDヘッドライト

    BRAITH(ブレイス)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
    用途自動車専用ヘッドライトタイプHB3/HB4/HIR2出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
  • 超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K PIAA

    超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K

    PIAA
    11,980税込13,178
    1箱
    当日出荷
    超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!。★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。★12/24Vの共用化を実現!。・車検/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)
    用途ヘッド&フォグランプ用規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16消費電力(W)34色温度(K)2500保証期間3年(事業用車は1年)入数2個(1台分)明るさ(Lm)6000
  • LEDバルブ PIAA

    LEDバルブ

    PIAA
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
    用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)2500明るさ(Lm)3600
  • LEDバルブ PIAA

    LEDバルブ

    PIAA
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白光。車検対応。
    用途車のバルブタイプH4電圧(V)12色温度(K)6600明るさ(Lm)Hi3300/Lo2900
  • ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V

    KOITO(小糸製作所)(13件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    タイプHB3定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)60(65)口金P20dガラス球形式T12
  • LEDフォグバルブ12V HB4 6500K IPF

    LEDフォグバルブ12V HB4 6500K

    IPF
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
    タイプHB4定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)6500
  • 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)35/35適合一般ヘッドランプタイプHS1口金PX43t-38
  • ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H11 12V

    モノタロウ(31件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
  • ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V

    KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    タイプHB3(9005)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60(65)(明るさ120クラス)口金P20dガラス球形式T12色温度(K)4200
  • AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用 Seabass Link

    AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用

    Seabass Link
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
    形状HB3/HB4/HIR2タイプHB3/4口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
  • X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
  • ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H7 12V

    KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイプH7定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T11
  • セレストホワイト 3200K HB PIAA

    セレストホワイト 3200K HB

    PIAA
    3,898税込4,288
    1個(2個)
    3日以内出荷
    明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
    タイプHB定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト