カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
「hb4045」の検索結果

ホースブリッジ
CHECKERS¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から9日以内出荷大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質高密度ポリウレタン幅(mm)406
スロットルケーブルW
ハリケーン¥3,398税込¥3,7381セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-KL8-740/戻し 17920-KL8-740色ブラック適合車種GB250クラブマン(90-94 L.P)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB40-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM Series(CM2HB40)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-4~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形磁石内蔵有無有