カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)

「hb4045」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースブリッジ CHECKERS

    ホースブリッジ

    CHECKERS
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷
    大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質高密度ポリウレタン幅(mm)406
  • スロットルケーブルW ハリケーン

    スロットルケーブルW

    ハリケーン
    3,398税込3,738
    1セット
    9日以内出荷
    適合純正品番_引き 17910-KL8-740/戻し 17920-KL8-740
    ブラック適合車種GB250クラブマン(90-94 L.P)
  • CD Series(CDM2HB40) SMC

    CD Series(CDM2HB40)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB40-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB40-~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • CM Series(CM2HB40) SMC

    CM Series(CM2HB40)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-4~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-4~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形磁石内蔵有無