カテゴリ

  • 保管用品(9)
  • 空調・電設資材(5)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)

「hb50p」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペタンコ サンコー(三甲)ペタンコサンコー(三甲)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無あり仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D材質PP底形状斜格子リブ適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
ペタンコ サンコー(三甲)ペタンコサンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
フタの有無あり仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D種別C-50B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ有効内寸(mm)493×335×311外寸(mm)530×366×336内寸(mm)494×336×311機構4側面及び上枠短側面コーナー部、フタ上面にラベル剥離用シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.70(480)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
ペタンコ サンコー(三甲)ペタンコサンコー(三甲)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D適合オリコンL51Bフタ種別O-50B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ有効内寸(mm)493×335×311外寸(mm)530×366×325内寸(mm)494×336×319機構4側面及び上枠短側面コーナー部にラベル剥離用シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.61(470)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
USB充電式 ファッションシェーバー オーム電機USB充電式 ファッションシェーバーオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
しっかり剃れる回転式27枚刃 ミラー付きキャップ 押すだけかんたん操作 電源切り忘れ防止(5分間運転で自動停止)機能付き コンパクトだから持ち運びに便利 ヘッド部は分解して水洗いOK
付属品充電用USBケーブル、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、刃:ステンレス電源DC5V/1A保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)(内蔵)充電時間約2時間USBケーブル長(cm)約54(充電用)充電方式USB充電式(マグネット式)使用可能日数約20日(フル充電状態で1日1回約5分間使用の場合)
SURE SYSTEM LINE ハリケーンSURE SYSTEM LINEハリケーン(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
サンクレットオリコン サンコー(三甲)サンクレットオリコンサンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無あり適合(嵌合)ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング機構上枠両短辺、フタ上面、両短辺にラベル剥離用線シボ面有、 内面中央下部に設置したスライドロックによる防犯対策仕様底形状格子リブ嵌合商品マドコン HBC-51B-D
ペタンコ サンコー(三甲)ペタンコサンコー(三甲)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D適合オリコンL51Bフタ種別O-40B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ有効内寸(mm)493×335×258外寸(mm)530×366×272内寸(mm)494×336×266機構4側面及び上枠短側面コーナー部にラベル剥離用シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.13(421)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
マドコンライトC-50B サンコー(三甲)マドコンライトC-50Bサンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
従来より20%軽く、30%薄型で、透明度2倍
仕様カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/マドコンHBC-51B-B/サンクレットオリコンHB-31B/サンクレットオリコンHB-51B/マドコンHBC-51B-D材質PP容量(L)51.3有効内寸(mm)493×335×311内容量(L)51.3外寸(mm)530×366×336内寸(mm)494×336×311底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)71嵌合商品マドコン HBC-51B-D
マドコンライト サンコー(三甲)マドコンライトサンコー(三甲)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無あり種別(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング有効内寸(mm)493×335×311外寸(mm)530×366×336内寸(mm)494×336×311機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
マドコンライト サンコー(三甲)マドコンライトサンコー(三甲)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
適合オリコンL51Bフタ種別(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)493×335×311外寸(mm)530×366×325内寸(mm)494×336×319機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
ペタンコ サンコー(三甲)ペタンコサンコー(三甲)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D適合オリコンL51Bフタ種別O-30B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ有効内寸(mm)493×335×207外寸(mm)530×366×221内寸(mm)494×336×215機構4側面及び上枠短側面コーナー部にラベル剥離用シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.64(576)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
マドコンライト サンコー(三甲)マドコンライトサンコー(三甲)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D適合オリコンL51Bフタ材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
EARL'Sブレーキホース ハリケーンEARL'Sブレーキホースハリケーン
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPEステンレスメッシュ
SURE SYSTEM LINE ハリケーンSURE SYSTEM LINEハリケーン
8,998税込9,898
1セット
9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ50cm フル・ステンレス製
ブラック
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)ネグロス電工
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
HB50P用補強金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工HB50P用補強金具(みぞ形鋼用)ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
HB50P、HBTS1-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
HB50P・HB50PW用下部金具 ネグロス電工HB50P・HB50PW用下部金具ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
コール用押釦スイッチ 神保電器コール用押釦スイッチ神保電器
5,698税込6,268
1個
35日以内出荷
防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。
ピュアホワイト種類低電流用、金めっき接点適合電流(A)【スイッチ】DC3m~30m(0.4VA MAX)標準電流(mA)【LED】3~30適正電圧(V)【スイッチ】DC4~12(0.4VA MAX)
HB50P・HB50PW用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB50P・HB50PW用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 紫 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 紫ABUS
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/30ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
コール用押釦スイッチ 神保電器コール用押釦スイッチ神保電器
5,498税込6,048
1個
35日以内出荷
防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。
ピュアホワイト適合電流(A)【スイッチ】AC/DC1m~0.1(0.4VA MAX)適正電圧(V)【スイッチ】AC/DC6~12(0.4VA MAX)
コール用押釦スイッチ 神保電器コール用押釦スイッチ神保電器
4,798税込5,278
1個
35日以内出荷
防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。
ピュアホワイト適合電流(A)【スイッチ】AC20m~3、DC10m~3適正電圧(V)【スイッチ】AC6~12、DC4~12