カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 農業機械(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 医療(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)

「hb5k」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特大H刃 オルファ特大H刃オルファ(4件のレビュー)
419税込461
1箱(5枚)
当日出荷
刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7刃長(mm)126トラスコ品番154-4501適合本体101B、151BG、196B種別特大質量(g)112適合替刃・カッター101B、151BG、196B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ホスピタルカセッター(B5判) HB5シリーズ サカセホスピタルカセッター(B5判) HB5シリーズサカセ
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
B5判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。
サイズB5判材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)、トレー/ABS持続性帯電防止樹脂本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×312×102
カセッター(HB5タイプ) サカセ化学工業カセッター(HB5タイプ)サカセ化学工業
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
カルテ、伝票、書類の収納に便利なトレータイプ。
サイズB5判ブルー材質外枠/ABS樹脂、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×312×102トレー内寸(mm)W222×D275×H78(1コ)松吉医科器械コード01-3030-05
カセッター(HB5タイプ) サカセ化学工業カセッター(HB5タイプ)サカセ化学工業
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
カルテ、伝票、書類の収納に便利なトレータイプ。
サイズB5判ブルー材質外枠/ABS樹脂、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×312×102トレー内寸(mm)W222×D275×H32(2コ)松吉医科器械コード01-3030-06
Abus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイ ABUSAbus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイABUS
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
ラミネート加工スチール南京錠ラミネートスチールボディ、硬化スチール製シャックル ラミネートごとに防錆保護のために施された、亜鉛めっきとクロメートめっき 操作やピッキングかが保護するように設計された耐腐食性4ピンタンブラーロッキングメカニズム 頑丈な皿頭リベット 二重ボルト締めシャックルメカニズム セルフロック式動作 安全バンパーが塗装作業を保護 適合する掛け金 / 留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K レバー式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K レバー式KITZ(キッツ)
289,800税込318,780
1個
31日以内出荷
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K ギア式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K ギア式KITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイパーH型 オルファハイパーH型オルファ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。 特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。
規格H型イエロー/ブラックトラスコ品番322-9858質量(g)142適合替刃・カッター特大H刃(HB5B、HB20K)RoHS指令(10物質対応)対応
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)電圧・電流パネルメータ K3HB-Xomron(オムロン)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
マシンバイスシリーズ部品取付クランプ ナベヤマシンバイスシリーズ部品取付クランプナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
適合機種LTCV100(S,H,SH)・LTCV125(S,H,SH)・LTCV160(S,H,SH)・LTCV200(S,H,SH)・LTFV100Q・LTFV(H)125Q・LT150MC・LTM150WL・LT5AU100(F,M,FM)・LTCV125-HB200K・LT5AU100-HB125RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロックナベヤ
129,800税込142,780
1組
3日以内出荷
適合機種LT5AU-100(F)RoHS指令(10物質対応)対応
セルフカット口金 ナベヤセルフカット口金ナベヤ
43,980税込48,378
1組(2個)
3日以内出荷
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
デジタルパネルメータ LCD omron(オムロン)デジタルパネルメータ LCDomron(オムロン)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
K3HB-Xプロセスパネルメータ1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766アズワン品番65-7327-27
(K010M)ドア アッセンブリー,バック ニッサン(K010M)ドア アッセンブリー,バックニッサン
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ZM101S SMCZM101SSMC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
ZM103 SMCZM103SMC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
オプションカード Omron K3HBデジタルインジケータ用 omron(オムロン)オプションカード Omron K3HBデジタルインジケータ用omron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
K3Nパネルメータとは非互換 オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。 使いやすいプラグインオプションカード1つのスロットに1枚のカード。10Vdc電源:計量器(K3HB-V)用イベント入力オプションモデルによって最大5つの動作
仕様K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプリレーボード併用可能製品K3HBデジタルインジケータ
オプションカード K3HBデジタルインジケータ用 オムロンヘルスケアオプションカード K3HBデジタルインジケータ用オムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
K3Nパネルメータとは非互換オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリK3HBシリーズのパネルメータ用。オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。使いやすいプラグインオプションカード1つのスロットに1枚のカード10Vdc電源:計量器(K3HB-V)用イベント入力オプションモデルによって最大5つの動作
仕様●アクセサリタイプ:リレーボード●併用可能製品:K3HBデジタルインジケータアズワン品番65-7328-19
ボールベアリング #6202 BIGM(丸山製作所)ボールベアリング #6202BIGM(丸山製作所)
949税込1,044
1個
7日以内出荷
部品名称ボールベアリング #6202関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.18MB)図解NoMPM-950 トランスミッション関係部品_No.9、MPM-850 トランスミッション関係部品_No.9、MPM-950HK ミッション関係部品_No.5、MPM-1350HB ミッション部品_No.5、MPM-850K トランスミッション関係部品_No.9、MPM-1350HK ミッション関係部品_No.5、MPM-1350 トランスミッション関係部品_No.9
カタマルキー BIGM(丸山製作所)カタマルキーBIGM(丸山製作所)
719税込791
1個
7日以内出荷
部品名称カタマルキー関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.73MB)図解NoMPM-1350HB ハンドル部品_No.5、MPM-850K ハンドル関係部品_No.23、MPM-950H ハンドル関係部品_No.5、MPM-850 ハンドル関係部品_No.23、MPM-1350 ハンドル関係部品_No.23、MPM-1350H ハンドル関係部品_No.5、MPM-950HK ハンドル関係部品_No.5、MPM-950 ハンドル関係部品_No.23、MPM-1350HK ハンドル関係部品_No.5
K3HBシリーズ向けアクセサリ オムロンヘルスケアK3HBシリーズ向けアクセサリオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作アズワン品番65-7316-17
リレーモジュール オムロンヘルスケアリレーモジュールオムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作アズワン品番65-7316-09
K3HBシリーズ向けアクセサリ オムロンヘルスケアK3HBシリーズ向けアクセサリオムロンヘルスケア
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作アズワン品番65-7316-12
リレーモジュール Omron omron(オムロン)リレーモジュール Omronomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作RoHS指令(10物質対応)対応
K3HBシリーズ向けアクセサリ omron(オムロン)K3HBシリーズ向けアクセサリomron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作●コード番号:611-7693アズワン品番65-7285-94
K3HBシリーズ向けアクセサリ omron(オムロン)K3HBシリーズ向けアクセサリomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作●コード番号:611-7700アズワン品番65-7316-21
Omron K3HBシリーズ向けアクセサリ omron(オムロン)Omron K3HBシリーズ向けアクセサリomron(オムロン)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアボツクスステー BIGM(丸山製作所)ギアボツクスステーBIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
部品名称ギアボツクスステー関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.73MB)図解NoMPM-850 ハンドル関係部品_No.5、MPM-950 ハンドル関係部品_No.5、MPM-1350H ハンドル関係部品_No.20、MPM-950H ハンドル関係部品_No.20、MPM-1350 ハンドル関係部品_No.5、MPM-850K ハンドル関係部品_No.5、MPM-1350HK ハンドル関係部品_No.21、MPM-1350HB ハンドル部品_No.20、MPM-950HK ハンドル関係部品_No.21
デジタルパネルメータ 7セグメントLCD K3HB-Vシリーズ omron(オムロン)デジタルパネルメータ 7セグメントLCD K3HB-Vシリーズomron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
K3HB-V計量器ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより、高い精度が確保され、生産性も向上します。デュアルカラーチェンジで簡単にステータスを表示 奥行き95 mmの短いボディ 透明度の高いディスプレイとプログラム可能な棒グラフ 暗い場所に最適 IP66仕様の計器盤により、過酷な環境や洗浄環境でも最適 50回/秒の高速サンプリングが可能 簡単に設定できる2点スケーリングで、ユーザー設定値の変換と表示が可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
仕様●特性測定:負荷、圧力、トルク、重量●ディスプレイのタイプ:7セグメントLCD●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●測定範囲:0 → 199.99mV●シリーズ:K3HB-V●コード番号:883-7194アズワン品番65-7329-58
ボルト M8X16L BIGM(丸山製作所)ボルト M8X16LBIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称ボルト M8X16L関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.68MB)図解NoMI-A207 トランスミッション(1)部品_No.11、MPM-950H カリハ関係部品_No.88、MPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.4、MPM-950HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.12、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.47、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.97、MPM-950HK タイヤ関係部品_No.5、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.3、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.24、MPM-950H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.25、MPM-950H 操作関係部品_No.12、MPM-1350H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.25、MPM-950 車台関係,草刈用部品_No.66、MI-A207 ハンドル部品_No.16、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.86、MPM-850 車台関係,草刈用部品_No.66、MPM-950HK 車台,シート関係部品_No.51、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.4、MI-A207 エンジン,フレーム部品_No.26、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.88、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.77、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.75、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.4、MPM-1350H 操作関係部品_No.12、MPM-950H 車台,シート関係部品_No.53、MPM-1350H 車台,シート関係部品_No.53、MPM-1350HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.12、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.64、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.75、MPM-1350HK 車台,シート関係部品_No.51、MPM-1350HK タイヤ関係部品_No.5、MPM-850K 車台関係,草刈用部品_No.65、MPM-1350HB タイヤ部品_No.5、MI-A207 エンジン,フレーム部品_No.35、MPM-1350HB 操作部(1)部品_No.34、MPM-1350 車台関係,草刈用部品_No.66
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称ナツト関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.8MB)図解NoMI-A207 エンジン,フレーム部品_No.19、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.29、MPM-1350HB プーリ部品_No.24、MPM-950HK プーリ関係部品_No.24、MPM-1350 操作関係部品_No.50、MPM-1350H プーリ関係部品_No.20、MPM-950HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.20、MPM-950 操作関係部品_No.50、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.13、MI-A207 クランク部品_No.6、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.29、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.20、MPM-850K 操作関係部品_No.50、MPM-1350HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.5、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.36、MPM-1350HK プーリー関係部品_No.24、MPM-1350HB 操作部(1)部品_No.5、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.105、MPM-850 操作関係部品_No.50、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.103、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.55、MPM-950H カリハ関係部品_No.30、MPM-950H 操作関係部品_No.5、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.30、MPM-950HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.5、MPM-1350HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.20、MPM-1350H 操作関係部品_No.5、MPM-950H プーリ関係部品_No.20、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.48
プーリオサエザガネ BIGM(丸山製作所)プーリオサエザガネBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
部品名称プーリオサエザガネ関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.18MB)図解NoMPM-950HK プーリ関係部品_No.16、MPM-1350HK プーリー関係部品_No.16、MPM-1350HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.12、MPM-950H カリハ関係部品_No.51、MPM-950H 操作関係部品_No.22、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.12、MPM-850 プーリ関係部品_No.5、MPM-1350H 操作関係部品_No.22、MPM-950H プーリ関係部品_No.10、MPM-850K プーリ関係部品_No.5、MPM-1350HB プーリ部品_No.16、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.43、MPM-950 操作関係部品_No.66、MPM-1350 プーリ関係部品_No.5、MPM-1350HB 操作部(1)部品_No.23、MPM-1350HB 車台,シート部品_No.31、MPM-950HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.12、MPM-850K 操作関係部品_No.66、MPM-950HK 車台,シート関係部品_No.31、MPM-1350 操作関係部品_No.66、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.65、MPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.43、MPM-850 トランスミッション関係部品_No.102、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.43、MPM-950 プーリ関係部品_No.5、MPM-1350HK 車台,シート関係部品_No.31、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.51、MPM-1350H プーリ関係部品_No.10、MPM-950 トランスミッション関係部品_No.102、MPM-850K トランスミッション関係部品_No.102、MPM-850 エンジン関係部品_No.5、MPM-1350HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.23、MPM-950HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.23、MPM-1350 トランスミッション関係部品_No.102、MPM-850 操作関係部品_No.66
バネザガネ M8 BIGM(丸山製作所)バネザガネ M8BIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称バネザガネ M8関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.68MB)図解NoMPM-950HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.46、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.5、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.76、MPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.5、MPM-1350HB プーリ部品_No.35、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.76、MPM-950HK ハンドル関係部品_No.31、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.47、MI-A207 クランク部品_No.5、MPM-1350HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.46、MPM-950H ハンドル関係部品_No.30、MI-A207 エンジン,フレーム部品_No.34、MPM-1350HK ハンドル関係部品_No.31、MPM-950H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.20、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.12、MI-A207 ハンドル部品_No.30、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.36、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.36、MPM-1350H ハンドル関係部品_No.30、MPM-1350HK ベベルボックス,HST,オイルタンク関係1,ミッションケース部品_No.19、MPM-1350HB ベベルボックス,HST,オイルタンク部品_No.19、MPM-950H カリハ関係部品_No.5、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.5、MPM-1350HB 操作部(1)部品_No.46、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.65、MPM-1350HB ハンドル部品_No.30、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.48、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.4、MPM-950HK ベベルボックス,HST,オイルタンク関係1,ミッションケース部品_No.19、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.87、MI-A207 エンジン,フレーム部品_No.18、MPM-1350H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.20、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.5、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.76
カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
質量(kg)1.4構造ダイレクト形バルブ種類流量制御弁
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100HB) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100HB)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
ZM133 SMCZM133SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3