カテゴリ
- パソコン/周辺機器(41)
- 測定用品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 自転車部品(15)
- 作業工具(13)
- 制御機器(12)
- 店舗什器・備品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 自動車補修部品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 保管用品(5)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Xiaomi(26)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- 日本オイルポンプ(12)
- HEADS(ヘッズ)(12)
- エイチ・エー・エー光学(10)
- DAIKO(大光電機)(8)
- コガネイ(7)
- ハイテクウッドプラス(6)
- HIT(ヒット)(5)
- CKD(4)
- テクノプラン(4)
- ニコテック(4)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- アイリスチトセ(3)
- オーム電機(2)
- KTC(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hbm」の検索結果

HBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用)
ベッセル¥1,398税込¥1,5381本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。トラスコ品番371-4071全長(mm)75質量(g)38先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)10呼称HBMビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール
BASEMAN(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)120幅(mm)130
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)
BASEMAN(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
六角ビット 100L
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100色シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付六角ボルト
ラクテム¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ強度区分4.8種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
六角ビットセット 100L
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。トラスコ品番524-2303セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダ色シルバー硬さH級材質(ビット)特殊鋼材質(ホルダー)ポリエチレン樹脂マグネット先端:マグネット付きシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ツールキャリーバッグPRO
SK11(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。可動式ハンドルで持ち運び、出し入れが簡単です。取り外し可能なカバー付きです。取り外し可能な内側ポケット付き仕切りがあります。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)240
ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型
サンコー(タイタン)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤードランヤード(長さ)(mm)1700材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂色ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード1丁掛け
バイメタルホールソー
ニコテック(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
マグネットソケットホルダー
KTC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷磁力でソケットを固定するソケットホルダー。 クリップは丸形状のため、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定できます。 強力マグネットでレールがしっかり固定されるため、レールを支えず片手でソケットが外せます。 ケース側面など地面と垂直方向に固定して使用可能。差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。 クリップを外せば、レンチ類のホルダーとしても使用可能。全長(mm)304幅(mm)25.4
ミドルローラー ハイブリッド
好川産業¥969税込¥1,0661本翌々日出荷特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない高機能マルチタイプのローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に対応します。 泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。毛丈(mm)13サイズミドル種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
ラクテム マグネット付六角ボルト
ラクテム¥779~税込¥857~1個当日出荷スパナ等で強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスバイメタル貫通型ホールソー
ニコテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
965型トート
BIGMAN(ビッグマン)¥4,398税込¥4,8381袋当日出荷から4日以内出荷シンプルなデザインのトートバッグ。 ノートやファイルなどもすっぽり入ります。普段使いもできるようなシンプルなデザイン。 大きな開口部で開けやすく出し入れにストレスを感じさせません。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグシリーズなので、本体生地はとても丈夫です。 デイリーユースで活躍すること間違いなし。材質1200デニールポリエステル色ブラック
照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角端子形状PC端子機能動作OFF-<ON>使用温度範囲(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内耐電圧AC250絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接点材質銀回路単極単投照光種別照光式RoHS指令(10物質対応)対応
マルチアイボルト ハイブリッド
ナニワ(NANIWA)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質SCM435
LHB-12 モーターユニット
リューター(日本精密機械工作)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷ハイブリッド式 充電式、コンセント式(商用電源式)どちらでも使えます。チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 0~12無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)15最大入力(W)30最大トルク(N・cm)2.64
モグラなぜ逃げる?
長谷弘¥869税込¥9561パック(6シート)5日以内出荷開封時、くしゃみが出るほどの非常に強い刺激臭を放つので忌避効果が抜群。ワサビ、ハバネロなどの複数の激辛成分を複合。臭いの素材はすべて食品香辛料なので人や植物に安心。効果は設置後、約1ヶ月間(環境により多少変わります)。用途非常に強い刺激臭を放つので忌避効果が抜群。対象動物モグラ材質(本体)不織布(PET)主材質ワサビ・ハバネロなどの食品香辛料、ゼオライト(火山灰)
宅配ボックス リシムフラット
ケイジーワイ工業¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷・ポスト無しの宅配ボックス2段タイプ。・固定金具付で、アンカー止めもできます。・2段ともプッシュロック、同NO,キー。・ボックス内部には返しがついており雨の侵入を防ぎます。防水ではありませんので軒下使用を推奨。・ドアに重量感があり、高級感のある商品。・足部分はアジャスターになっており、玄関に勾配があっても水平に保てます。※2段とも同サイズ付属品印鑑ケース×2個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×4個、取説×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【宅配】375×335×315製品サイズ(mm)440×855×370
互換インク エプソン EITHB イチョウ
オーム電機¥759税込¥8351個当日出荷エプソンの純正インクカートリッジ イチョウ マゼンタ(ITH-M)の代わりに使える互換インクカートリッジです。適合機種EP-709A保証期間5年
エプソン互換インク リコーダー
オーム電機(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジ リコーダー 顔料マゼンタ(RDH-M)の代わりに使える互換インクカートリッジです。適合機種PX-048A、PX-049A
SHB-M01 バイク用サマーメッシュハンドルカバー
MARUTO(大久保製作所)¥4,198税込¥4,6181ペア4日以内出荷バイク用サマーメッシュハンドルカバー。適合車種:50ccスクーター~大型バイクまで(幅広い車種にお使いいただけます)。遮光率・UVカット率:99.9%の特殊生地使用。酷暑対策、気化冷却用途付属品(セット内容):カバー本体×1セット(取付用ヒモ×3本)質量(g)(使用時)180本体質量(g)約200
クリスマスドーム型貼箱-M(4個)
HEADS(ヘッズ)¥2,698税込¥2,9681パック(4個)4日以内出荷仕様マグネット・サテンリボン付材質紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×108×128
クラシカルモダン六角二段貼箱
HEADS(ヘッズ)¥3,198税込¥3,5181パック(4個)4日以内出荷落ち着いたブラウンが重厚感を感じさせる六角型の2段貼箱です。フタを取ると上段と下段が左右に展開し、中の商品を豪華に見せます。滑らかな手ざわりと深みのあるブラウン、内側に施されたさりげないデザインが高級感を感じさせる貼箱ですので、特にご贈答品におすすめ。大切な方へのプレゼントや、ビジネスシーンにも対応できます。 上下段で種類の違うものを組み合わせて入れるのもサプライズ感があっておすすめです。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×125×165材質紙サイズM色ブラウン
ヴィンテージファブリック六角二段貼箱/ルネ-M
HEADS(ヘッズ)¥2,998税込¥3,2981パック(4個)4日以内出荷アールヌーヴォー調のグラフィックを取り入れたデザインの六角型2段貼箱です。 フタを取ると上段と下段が左右に展開し、中の商品を豪華に見せます。 内面にもおしゃれなデザインが施され、箱を展開したときのわくわくした気分をより高めてくれます。 上下段で種類の違うものを組み合わせて入れるのもサプライズ感があっておすすめです。材質紙厚さ(mm)2.0内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(上段・下段)177×58×153外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×125×165
えんぎもの貼箱-M/鏡餅
HEADS(ヘッズ)¥2,798税込¥3,0781パック(4個)4日以内出荷縁起の良い鏡餅の貼箱です。※本商品はイメージ写真にあるお菓子等は入っておりません。 正面に「新しい年が素晴らしい一年でありますように」というメッセージ入り。 シンプルで可愛い鏡餅は置くだけでディスプレイとしても目をひきます。 側面は箔のドットをあしらい、お正月にぴったりの華やかなデザインです。 お年賀・迎春ギフトにおすすめの縁起物の貼箱です。仕様みかんパーツ付材質紙厚さ(mm)2.0内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×81×169外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×85×177
パンプキンハロウィン貼箱
HEADS(ヘッズ)¥3,500税込¥3,8501パック(6個)4日以内出荷仕様身ふた分離型材質紙厚さ(mm)2色ハロウィン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)160×130×87、(内寸)152×122×83
着物柄貼箱
HEADS(ヘッズ)¥3,500税込¥3,8501パック(6個)4日以内出荷仕様身ふた分離型材質紙厚さ(mm)2色ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)140×140×140、(内寸)132×132×136






























![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17645723-150519-02.jpg)