カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • オフィス家具(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 測定用品(22)
  • 自転車部品(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 作業工具(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 電動工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • マスク(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hbm」の検索結果

関連キーワード
363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用) ベッセル

    HBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用)

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    トラスコ品番371-4071全長(mm)75質量(g)38先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)10呼称HBMビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール

    BASEMAN(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)120幅(mm)130
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
  • ガスケット セット エンジン (8HBM) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8HBM)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    3,590税込3,949
    1袋(1シート×30層)
    翌々日出荷
    石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
    材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤厚さ(μm)約35/層(フィルム)
  • マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M エクセン

    マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M

    エクセン
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    振動数範囲(Hz)200/240振動部(直径×長さLmm)31×376電圧(V)48電流(A)3.5ホース長さ(m)4出力(W)130トラスコ品番853-6665
  • ニューフィンヘッド HBM30ZX-6M エクセン

    ニューフィンヘッド HBM30ZX-6M

    エクセン
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    振動数範囲(Hz)200/240電圧(V)48電流(A)3.5ホース長さ(m)6出力(W)130トラスコ品番753-8197質量(kg)9.6
  • アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    3,490税込3,839
    1袋(1シート×30層)
    翌々日出荷
    石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
    材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤厚さ(μm)約35/層(フィルム)
  • HBMホルソー用ドリル アマダマシナリー(NCC)

    HBMホルソー用ドリル

    アマダマシナリー(NCC)
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
  • アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ アズワン

    アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ

    アズワン
    28,980税込31,878
    1箱(10シート×30層)
    3日以内出荷
    石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
    材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤厚さ(μm)約35/層(フィルム)サイズ(mm)300×300
  • アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ アズワン

    アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ

    アズワン
    30,980税込34,078
    1箱(10シート×30層)
    3日以内出荷
    石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
    仕様※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤厚さ(mm)約35μm/層(フィルム)粘着力350g/25mm±50g
  • アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ アズワン

    アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ

    アズワン
    30,980税込34,078
    1箱(10シート×30層)
    翌々日出荷
    石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
  • アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ アズワン

    アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ

    アズワン
    32,076税込35,284
    1箱(10シート×30層)
    3日以内出荷
    石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。交換時期が分かりやすい1~30までのカウントダウンタグ付き。※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
    材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤寸法(mm)300×300厚さ(μm)約35/層(フィルム)
  • 【修理】高圧エアタッカ(マキタ)AT1025HBM(修理) 修理

    【修理】高圧エアタッカ(マキタ)AT1025HBM(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧エアタッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • Han 16B cover plastic/DL/HBM HSM HCC ハーティング

    Han 16B cover plastic/DL/HBM HSM HCC

    ハーティング
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリ : ヘビーデューティーパワーコネクタ
  • 【修理】高圧エアタッカ(マキタ)AT425HBM(修理) 修理

    【修理】高圧エアタッカ(マキタ)AT425HBM(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧エアタッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • Y2LG9801T HBM8210Bベアリング SHIMANO(シマノ)

    Y2LG9801T HBM8210Bベアリング

    SHIMANO(シマノ)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    HB-M8210-B BEARING
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
  • ハンディBOX 明邦化学

    ハンディBOX

    明邦化学(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕切板やトレーがないフリータイプなので大型物をたくさん収納できます。中身が一目でわかるクリアータイプです。
    用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納クリア材質(本体)PPタイプ中皿なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハブベアリング NSK(日本精工)

    ハブベアリング

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 六角ビット 100L TRUSCO

    六角ビット 100L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
    用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付六角ボルト ラクテム

    マグネット付六角ボルト

    ラクテム
    799税込879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
    材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ強度区分4.8種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハブベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ハブベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカーKOYO
  • ハブベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    ハブベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 六角ビットセット 100L TRUSCO

    六角ビットセット 100L

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
    用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。トラスコ品番524-2303セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダシルバー硬さH級材質(ビット)特殊鋼材質(ホルダー)ポリエチレン樹脂マグネット先端:マグネット付きシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW08SF2

    重松製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
    用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
  • ツールキャリーバッグPRO SK11

    ツールキャリーバッグPRO

    SK11(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。可動式ハンドルで持ち運び、出し入れが簡単です。取り外し可能なカバー付きです。取り外し可能な内側ポケット付き仕切りがあります。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)240
  • ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型 サンコー(タイタン)

    ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型

    サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
    ランヤード(長さ)(mm)1700材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
  • ヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
    用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
  • ミドルローラー ハイブリッド 好川産業

    ミドルローラー ハイブリッド

    好川産業
    969税込1,066
    1本
    翌々日出荷
    特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない高機能マルチタイプのローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に対応します。 泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。
    用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。毛丈(mm)13サイズミドル種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットソケットホルダー KTC

    マグネットソケットホルダー

    KTC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    磁力でソケットを固定するソケットホルダー。 クリップは丸形状のため、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定できます。 強力マグネットでレールがしっかり固定されるため、レールを支えず片手でソケットが外せます。 ケース側面など地面と垂直方向に固定して使用可能。差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。 クリップを外せば、レンチ類のホルダーとしても使用可能。
    全長(mm)304幅(mm)25.4
  • ラクテム マグネット付六角ボルト ラクテム

    ラクテム マグネット付六角ボルト

    ラクテム
    779税込857
    1個
    当日出荷
    スパナ等で強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。
    用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定規ホルダー テクノプラン

    定規ホルダー

    テクノプラン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防じん・防毒マスク TW02SF 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW02SF

    重松製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
    用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
  • ドリルチャック ハイブリッドタイプ モノタロウ

    ドリルチャック ハイブリッドタイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷
    キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。
    用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35質量(g)460寸法L1(mm)最大73寸法D1(mm)Φ43(-0.5)寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5)寸法L2(mm)60(±0.5)取付可能寸法(mm)1.5~13耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
  • クリップセット KTC

    クリップセット

    KTC
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    用途ソケットホルダーの補修に
  • 965型トート BIGMAN(ビッグマン)

    965型トート

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,398税込4,838
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインのトートバッグ。 ノートやファイルなどもすっぽり入ります。普段使いもできるようなシンプルなデザイン。 大きな開口部で開けやすく出し入れにストレスを感じさせません。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグシリーズなので、本体生地はとても丈夫です。 デイリーユースで活躍すること間違いなし。
    材質1200デニールポリエステルブラック