カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「hbs40s」の検索結果

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷硬度HRC-60形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
HB吊り金具用補強金具(アングル用)
ネグロス電工¥669税込¥7361個4日以内出荷から16日以内出荷造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
XPLORER サイドケースセット サイドケース 40
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷付属品キー2個、サイドケース固定用キャリアアダプター(700114) 2個 アダプタ固定用のボルト、ナットはサイドケースキャリアに付属します。質量(kg)(片側)4.9サイズH:380xW:480xD:290(mm)タイプXPLORER容量(L)40積載荷重(kg)サイドケース(片側)10.0内容左右セット素材アルミ+強化プラスチック
XPLORER 3BOXセット トップケース45+サイドケース40
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷特記※本製品は完全防水ではありません。雨天走行、雨天放置によりボックス内に水が浸入する可能性があります。※ケースを車両に装着するには、ヘプコ&ベッカー専用のケースキャリアが必要です。付属品キー3個、サイドケース固定用キャリアアダプター(700114) 2個 アダプタ固定用のボルト、ナットはサイドケースキャリアに付属します。質量(kg)トップ:5kg サイド:(片側)4.9サイズトップH:310xW:470xD:375(mm) サイドH:380xW:480xD:290(mm)備考取り付けには別途車種専用のサイドケースキャリアが必要です。タイプXPLORER容量(L)トップ:45 サイド:40積載荷重(kg)トップケース:5.0kg、サイドケース(片側)10.0内容3BOXセット(トップ、右側、左側、各1個)素材アルミ+強化プラスチック