カテゴリ
- バイク部品(128)
- メカニカル部品(88)
- FA担当者のオススメ新商品(84)
- 制御機器(67)
- 測定用品(37)
- オフィス家具(27)
- 自動車補修部品(25)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 切削工具(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 電気材料(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 物流用品(7)
- 作業工具(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 家電(6)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 医療(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(82)
- SKC(環境測定)(29)
- CF POSH(28)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- ALCANhands(15)
- 東芝(12)
- ネグロス電工(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- ニチフ(11)
- NTB(9)
- ハタヤリミテッド(8)
- ハリケーン(8)
- KITACO(8)
- エスコ(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- nexperia(7)
- ParkerTAIYO(6)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hc-04」の検索結果

AK HC4
ASTELL&KERN¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷AK HC4は、USBケーブル着脱式と3.5mmアンバランス/4.4mmバランス(5極GND結線)のデュアル出力を採用したHi-FiポータブルUSB-DACです。Type-CとLightningの2本のデュアルノイズシールドケーブルが付属。アンバランス2Vrms、バランス3Vrmsの高出力を確保しつつ高いS/Nと低歪、低クロストークを実現。超低歪と低消費電力を両立したAKMの32bit DAC AK4493Sを搭載。PCM384kHz/32bit、DSD256のネイティブ再生が可能。さらにリアルタイムアップサンプリング機能「DAR」を搭載。再生される音源のサンプリングレートをPCMは384kHz/352.8kHz、DSDはDSD256にアップサンプリングします。高いサンプリングレートで再生することによって、さらに洗練された音源再生が可能となり、繊細でアナログライクな音を提供、倍音の豊かさや音楽の微妙なニュアンスの違い、豊かな響きを、より高い次元で楽しむことをサポートします。また、AK HC4はUAC 2.0/UAC 1.0切替機能を搭載し、家庭用ゲーム機との接続にも対応可能です。保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から翌々日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
HC-SR04用アクリルブラケット
Cytron¥289税込¥3181個3日以内出荷「HC-SR04」超音波距離センサーを取り付けるためのブラケットで、センサーをモバイルロボットやプロジェクトに簡単に取り付けることができます。適合HC-SR04超音波センサーモジュール寸法(mm)約50×36×3色クリア内容SR04 アクリルブラケット取付穴(mm)M3直径(3.0)×2素材アクリル(保護カバーを剥がしてください)取付穴間(mm)約14
防水・防寒ネオプレーンハンドルカバー(デニムタイプ)
大阪繊維資材(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481双3日以内出荷から4日以内出荷人気のネオプレーンハンドルカバー 性能はそのままでかわいいデニムに仕上げました! 防水・防寒仕様のネオプレーンハンドルカバーです。 裏地には起毛素材を使用し、グローブの大きさにあわせて手首のカフス部の大きさを調整頂けますので、寒風の進入を防ぎとても暖かです。 表地にデニム生地を採用。 防水・防風性能に優れるネオプレーンゴム 寒い冬の雨風雪から手を保護しとても暖かです。 ミトンタイプで風の入りにくい構造 ブレーキ( クラッチ) レバーとグリップをハンドルカバーに差し込んで紐で固定するだけの簡単装着。 一度ミラーを取り外し、ハンドルカバーのミラー用穴に通して固定して頂くと、よりしっかり装着が出来ます。 ミニバイクから大型バイクまで取り付けできるユニバーサルデザイン 特殊な車両・ハンドル形状でないかぎり、様々なバイクに取り付けることが可能です。用途バイク用ハンドルカバー材質デニム(綿)、クロロプレンゴム、ポリエステル(起毛)
THC型コンテナ THC-04B用フタ グレー
TRUSCO¥419税込¥4611枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4025材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)155アズワン品番64-8723-68外寸法・幅(mm)306外寸法・高さ(mm)27外寸法・奥行(mm)215
パンチングレザー調ハンドルカバーLU
CAPStyle¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷から7日以内出荷ユーロラグジュアリーデザインなハンドルカバー。パンチングレザータイプを使用し、滑り難くて蒸れにくい。Sサイズ、軽自動車~コンパクトカーに適合(ハンドル直径36.5~37.9cm) ※特殊形状にも取付け可能。抗菌加工:無光触媒コートで日が当たらなくても機能用途ユーロラグジュアリーデザインなハンドルカバー材質合成レザーサイズS本体質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×38×370
GI-AIR InflatorCushion
ハイ・キューブ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷本体内蔵のバルブをひねるだけ!口を使わずに簡単に衛生的に膨らませられます。いつでもどこでもエア注入!。未使用時はコンパクトに収納ができ簡単に持ち運びすることができます。カバーも取り外して洗濯することができます。カバー生地は肌触りの良いマイクロベルベット素材と、裏面は滑り止め付き。付属品ポーチ材質PVC、ポリエステル、他質量(g)210寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約39×29.5×4(膨らませた状態)
GI-AIR NAP ポンプ式3WAYピロー
ハイ・キューブ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷本体内蔵のポンプを押すだけ!口を使わずに簡単に衛生的に膨らませられます。いつでもどこでもエア注入!。未使用時はコンパクトに収納ができ簡単に持ち運びすることができます。カバーも取り外して洗濯することができます。シーンに合わせて変形させてご使用いただけます。付属品ポーチ材質PVC、ポリエステル、他質量(g)190寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約40×19×7(膨らませた状態)
Toshiba 74HCシリーズ インバータ 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(50個)翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)8.95×3.9×1.38高さ(mm)1.38ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリー74HCロジック機能インバータ
ホビーワーク鋏 万能型
SUN UP¥999税込¥1,0991個8日以内出荷事務鋏からペーパークラフト用・手工芸等のホビーまで幅広く対応。大きめなグリップに指がしっかり入るので使いやすい。針金切り付きで線材・竹ひごの切断も便利です。全長(mm)190質量(g)90材質(刃)高炭素工具鋼、ハードクロームメッキ
スペーザホエール リミテッド 450
SHIMANO(シマノ)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷壁面を肉薄化しつつ保冷力を維持させることで、大容量かつコンパクトに。スクエアボディのすっきりサイズ。本体インナー部に抗菌樹脂を採用。大人2人が座れるライト&タフボディ。Φ100mmの大型キャスター。ちょっとした段差もらくらく。ワンアクション水栓。メインロックとサイドロックで水漏れを軽減。取り外し可能な上ブタ。大型ハンドル。船上や車のトランク内で滑りにくいハイグリップラバー付質量(kg)8.1色アイスホワイト外形寸法(mm)365×830×325容量(L)実行:45内形寸法(mm)280×700×230
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現切刃形状その他
6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14
Texas Instruments¥179税込¥1971個3日以内出荷74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。機能Hex InvertersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
6回路 インバータ(NOT)CMOS 入力トレラント SOP14
東芝¥169税込¥1861個3日以内出荷機能Hex InvertersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
ON Semiconductor HCシリーズ インバータ
ON SEMICONDUCTOR¥319~税込¥351~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様74HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS寸法(mm)8.75×4×1.5高さ(mm)1.5ピン数(ピン)14パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリーHCロジック機能インバータシュミットトリガー入力なし
Toshiba 74VHCシリーズ インバータ
東芝¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか7日以内出荷寸法(mm)5×4.4×1高さ(mm)1出力方式TTL入力方式CMOSピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8ロジックファミリー74VHCロジック機能インバータ
エアスイングクランプ
コスメック¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
Rotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04)
Rotronic Instruments¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷仕様絶対最大温度測定 = +200℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 K最高湿度測定精度 = ± 0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = アナログインターフェースタイプ = UART電源 = メイン動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム ASUS VivoWatch BP ( HC-A04 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS VivoWatch BP (HC-A04)寸法(mm)42.6×37.8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム ASUS VivoWatch BP (HC-A04) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS VivoWatch BP (HC-A04)寸法(mm)42.6×37.8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
長袖ブラウス HCB4001
アイトス¥3,398~税込¥3,738~1枚3日以内出荷北陸の素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス材質ポリエステル100%機能ノーアイロン、吸水速乾、防汚加工、ストレッチ生地トリコットストライプ性別女性用
...