カテゴリ
- 制御機器(28)
- 自動車補修部品(10)
- バイク純正部品(9)
- メカニカル部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(2)
- 作業服(2)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マルヤス電業(15)
- SMC(14)
- 甲神電機(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ホンダ(4)
- リス(4)
- サンポール(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- TRUSCO(3)
- ネグロス電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイトス(2)
- 二葉電機製作所(2)
- エスコ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 新コスモス電機(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hc-04b」の検索結果

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
THC型コンテナ THC-04B用フタ グレー
TRUSCO¥419税込¥4611枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4025材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)155アズワン品番64-8723-68外寸法・幅(mm)306外寸法・高さ(mm)27外寸法・奥行(mm)215
モジュールコンテナー タイプA用フタ
リス¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から翌々日出荷HC-04B用のフタ仕様(コード番号)4390845材質PP色クリアー/BタイプA有効内寸(mm)306×215×27
モジュールコンテナー タイプB用フタ
リス¥499~税込¥549~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷HC-04B用のフタ仕様(コード番号)4390844材質PP色青タイプB有効内寸(mm)306×215×27
長袖ブラウス HCB4001
アイトス¥3,398~税込¥3,738~1枚3日以内出荷北陸の素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス材質ポリエステル100%機能ノーアイロン、吸水速乾、防汚加工、ストレッチ生地トリコットストライプ性別女性用
半袖ブラウス HCB4000
アイトス¥3,398~税込¥3,738~1枚3日以内出荷北陸の素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス材質ポリエステル100%機能ノーアイロン、吸水速乾、防汚加工、ストレッチ生地トリコットストライプ性別女性用
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 701 4b HC形 横取付
マルヤス電業¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:2ノッチ手動復帰、キー抜け位置/右抜け、キー種類/701●接点構成:4b●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65アズワン品番67-4667-84
裸圧着スリーブ
ニチフ¥449~税込¥494~1セット(4個)当日出荷から4日以内出荷圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b 橙 LED HC形
マルヤス電業¥3,398税込¥3,7381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC100~110V●接点構成:4b●照光部色:橙●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4674-36
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB40B
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a4b 赤 白熱球 HC形
マルヤス電業¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:2a4b●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4693-87
フェンダ フロント 4HC-21511-01-PV
YAMAHA(ヤマハ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷主な適合純正品番4HC-21511-01-4B主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ライトカーテン
Panasonic(パナソニック)¥75,980~税込¥83,578~1個4日以内出荷から7日以内出荷セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
ブレーキパッド
brembo¥17,000~税込¥18,700~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
Φ22全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4a4b 赤 白熱球 HC形
マルヤス電業¥3,898税込¥4,2881個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:金属ガード(穴なし)形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC6V●接点構成:4a4b●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4678-75