カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「hc-115」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
    用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
  • カートリッジヒーター汎用型 加島

    カートリッジヒーター汎用型

    加島(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型などの加熱用ヒーターです。
    材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
  • 耐熱ガラスロック式深型漬けおき容器 パール金属

    耐熱ガラスロック式深型漬けおき容器

    パール金属
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    耐熱ガラス製の冷凍、冷蔵可能な保存容器です。下ごしらえから保存まで、幅広く使えます。深型なので、肉や魚に味が染み込みやすく、漬けおき容器にぴったりです。ニオイ移り・色移りがしにくく、耐食性・耐酸性にも優れているので、保存にも最適です。冷蔵庫の中でも中身が一目でわかります。蓋を外せば電子レンジやオーブンでの料理にも利用できるほか、食洗器や乾燥機にも対応しているので、後片付けも簡単です。
    材質本体:耐熱ガラス製器具、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム・ロック:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
  • 手元操作用手動パルス発生器 東京測定器材

    手元操作用手動パルス発生器

    東京測定器材
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷
    薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。 軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。 BOXは密閉構造(IP67相当)
    外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×73×124(フック、つまみの突起部除く)スイッチ単純切替スイッチコード長さ(m)(カールコード)3パルス数(1回転)100電源電圧(V)5表示LED緑色表示項目(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、(倍率選択銘板)×1,×10,×100
  • ミル セラミック IH対応軽量いため鍋 パール金属

    ミル セラミック IH対応軽量いため鍋

    パール金属
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    翌々日出荷
    超耐久と耐食性に優れた内面セラミック加工。軽量、金属ヘラ使用可能。オール熱源対応
    材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)712寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500(全長)×290×95寸法(cm)28
  • ミル セラミック IH対応軽量フライパン パール金属

    ミル セラミック IH対応軽量フライパン

    パール金属
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    翌々日出荷
    超耐久と耐食性に優れた内面セラミック加工。軽量、金属ヘラ使用可能。オール熱源対応
    材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
  • ミル セラミック IH対応軽量深型フライパン パール金属

    ミル セラミック IH対応軽量深型フライパン

    パール金属
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    翌々日出荷
    超耐久と耐食性に優れた内面セラミック加工。軽量、金属ヘラ使用可能。オール熱源対応
    材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
  • ブチルゴム製曲面対応ハンドクリーナー audio-technica

    ブチルゴム製曲面対応ハンドクリーナー

    audio-technica
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    曲面対応のハンドクリーナー、効率的な異物除去が可能。サイズ150×Φ35mm、110タックの中粘着ローラー。独自技術により曲面の異物除去が可能。球面ベアリングで滑らかな曲面追従を実現。極めて少ない成分転写で異物除去可能
    材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)150×35粘着力中粘着 (110タック)色(ローラー)ダークブラウン硬度(°)【ゴム】30
  • ブラシ,100/115V サービスキットF/HC-300,450 RIDGID(日本エマソン)

    ブラシ,100/115V サービスキットF/HC-300,450

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌日出荷
    HC-300などに適用するブラシアッセンブリー。
    用途100/115V用
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥7,490税込¥8,239
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ブラシ・ホルダーセット RIDGID(日本エマソン)

    ブラシ・ホルダーセット

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    仕様HC-300、HC-400、918-I用、ブラシ・ホルダーセット(100/115Vサービスキット)トラスコ品番835-6113適合機種HC-300(76792)、HC-450(57602)、918-I(64982)質量(g)45
  • Nexperia シフト レジスタ 74HCシリーズ nexperia

    Nexperia シフト レジスタ 74HCシリーズ

    nexperia
    ¥699~税込¥769~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • NXP シフト レジスタ HCシリーズ nexperia

    NXP シフト レジスタ HCシリーズ

    nexperia
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様74HCファミリカウンタ/シフトレジスタ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ/シフトレジスタ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)3.6幅(mm)2.6寸法(mm)3.6×2.6×0.95ピン数(ピン)16モード【動作/操作モード】シリアルtoシリアル/パラレル動作温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応パッケージVQFN実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6ロジックファミリーHCロジック機能シフトレジスターエレメント数1ステージ数8
  • Nexperia シフト レジスタ HCシリーズ nexperia

    Nexperia シフト レジスタ HCシリーズ

    nexperia
    ¥78,980税込¥86,878
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁