コードレスウェット&ドライクリーナーツインバード当日出荷
結露対策もこれ一台。液体・土・砂も吸い取る、ウェット&ドライクリーナー。
水も吸えるウェット&ドライクリーナー。
コードレスだから必要なときにさっと使えます。
「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに。
便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付。
仕様アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター付属品充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ適合アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター幅(mm)約410寸法(mm)約410×115×135質量(kg)約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ)色ホワイト高さ(mm)約135奥行(mm)約115消費電力(W)充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合)スイッチON/OFF電源充電式集塵容量(L)約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL)電源コード(m)約1.8連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電池運転音(dB)約65以下集塵方式フィルター式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/6VA充電時間(時間)約5充電出力電源(V)DC10/300mA