カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hc-13b」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • モジュールコンテナー タイプB HCシリーズ リス

    モジュールコンテナー タイプB HCシリーズ

    リス
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
    材質PP
  • モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ リス

    モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ

    リス
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
    材質PPクリア
  • パソコンケース 11.6/13.3/15.6インチ PCバッグ 撥水 軽量 スリム 取っ手付き 前面収納ポケット エレコム

    パソコンケース 11.6/13.3/15.6インチ PCバッグ 撥水 軽量 スリム 取っ手付き 前面収納ポケット

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バッグを開いてそのままパソコン操作が可能!三辺が大きく開いて出し入れしやすい、軽量スリムなインナーバッグです。カバンの中でもかさばらず、ハンドル付きで取り出しもスムーズ。内側には起毛素材を採用し、機器を傷からしっかり守ります。
    用途三辺が大きく開くタイプなので、バッグを開いてそのままパソコン操作が可能。出し入れの手間を省けて、作業を効率よく進められます。 。開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。 。ハンドル付きで、カバンに入れていても取り出しやすいです。 。バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。軽量でスリムな設計なので、カバンに入れてもかさばりません。 。前面にはケーブルや小物をすっきり収納できるファスナーポケット付き。バッグの中がごちゃつかず、必要なものをすぐに取り出せます。 。11.6/13.3/15.6インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステルブラックポケット(前面)ファスナーポケット×1
  • 32枚用軽とじホッチキス(ホワイト) エスコ

    32枚用軽とじホッチキス(ホワイト)

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    付属品針200本仕様とじ裏が平らで書類がかさばらないフラットクリンチ方式全長(mm)83ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×83×66綴じ枚数約32枚(最大)繰り返し・詰め替え対応
  • THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー TRUSCO

    THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー

    TRUSCO
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4083材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)395アズワン品番64-8723-72外寸法・幅(mm)446外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)306
  • 保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー) TBC(タブチ)

    保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー)

    TBC(タブチ)
    19,980税込21,978
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
    用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)形状パイプ種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95JIS規格JIS K6769
  • モジュールコンテナー タイプB用フタ リス

    モジュールコンテナー タイプB用フタ

    リス
    969税込1,066
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    HC-13・24用のフタ
    仕様(コード番号)4390856材質PPタイプB有効内寸(mm)446×306×32
  • モノキャリア モータ取付ブラケット NSK(日本精工)

    モノキャリア モータ取付ブラケット

    NSK(日本精工)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • 被覆架橋パイプ13ブルー10m10mm厚 TBC(タブチ)

    被覆架橋パイプ13ブルー10m10mm厚

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
    用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管トラスコ品番160-6055材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)質量(kg)1.6ブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8呼び径13規格JISK6769規格品肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)最高使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)38
  • 被覆エクセルパイプHC 三菱ケミカルインフラテック

    被覆エクセルパイプHC

    三菱ケミカルインフラテック
    21,980税込24,178
    1巻
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • モノキャリア モータ取付用中間プレート NSK(日本精工)

    モノキャリア モータ取付用中間プレート

    NSK(日本精工)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 保護管給水用ブルー 三菱ケミカルインフラテック

    保護管給水用ブルー

    三菱ケミカルインフラテック
    9,898税込10,888
    1巻
    7日以内出荷
    ブルー種類給水用
  • 被覆エクセルパイプHC 三菱ケミカルインフラテック

    被覆エクセルパイプHC

    三菱ケミカルインフラテック
    28,980税込31,878
    1巻
    7日以内出荷
    厚さ(mm)被覆:10種類被覆厚み10mmシングル管被覆給水用
  • ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリアミド

    フエニックス・コンタクト
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:21mm●最小ケーブル径:13mm●シリーズ:HC-B-GB-M32-PLRBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-2096材質ポリアミドアズワン品番65-7446-54
  • ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリアミド

    フエニックス・コンタクト
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HC-B-GB-M20-PLRBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-2094アズワン品番65-7377-81
  • IRONHEAD(アイアンヘッド) HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL1200/XL883(スポーツスター)'04-'13 HC1-3B 2本出し スリップオン マフラー ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    IRONHEAD(アイアンヘッド) HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL1200/XL883(スポーツスター)'04-'13 HC1-3B 2本出し スリップオン マフラー ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    83,980税込92,378
    1セット
    47日以内出荷
    エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。 エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
    適合HARLEY DAVIDSON SPORTSTER XL 1200/XL883(UPPER+LOWER MUFFLER)2004-2013材質ステンレスAISI304長さ(mm)400(サイレンサ―1本のみ)形状ラウンド質量(kg)2.5(サイレンサ―1本のみ)タイプマフラー:HC1-3Bコンプリートマットブラック
  • 【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理