カテゴリ
- バイク部品(98)
- 制御機器(55)
- バイク純正部品(32)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 自動車純正部品(18)
- 切削工具(14)
- 厨房用品(13)
- 機構部品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 物流用品(6)
- 安全標識(5)
- 縫製用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITACO(56)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- 三菱ケミカルインフラテック(16)
- 東芝(15)
- TAKEGAWA(武川)(15)
- ニッサン(14)
- ホンダ(12)
- onsemi(11)
- エスコ(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- パール金属(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- NTツール(8)
- マサル工業(7)
- 光(6)
- 三菱電機(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- リス(4)
- ハリケーン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hc-13」の検索結果

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色)
セメダイン(8件のレビュー)¥729税込¥8021箱(200g)当日出荷から翌々日出荷いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。 白色と灰色の全2色です。用途配管まわりのすきま充てんに適しています。 例:エアコン配管(壁穴)のすきま埋め、キッチンのシンク下(排水管と壁のすきま)、洗面台・浴室の配管まわりのすきま補修危険物の類別非危険物
銅 平板
光(38件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
ロックハンドクランプ
E-Value(7件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。用途木工作業・ホビー等の仮止め。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
木部用すべり剤スプレー 木部すべり
セメダイン(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本(180mL)ほか当日出荷から翌々日出荷乾性シリコーンを主成分とした木部専用スベリ剤スプレーです。用途雨戸、ふすま、障子などの敷居の潤滑 木製家具の引き出し、開閉部の潤滑 建具のキシミ止め付属品ノズル色無色使用温度範囲(℃)5~40主成分乾性シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![電動ネギー 部品 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88815562-210212-02.jpg)
電動ネギー 部品 替刃
ハッピージャパン[厨房用品](1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質SUS部品名称替刃TKG品番9-0671-0502TKG品番(2017)6-0593-0502
ナチュラルクックピュア シリコーン鍋敷
パール金属¥399税込¥4391枚当日出荷シリコーン製なのですべりにくい。鍋つかみうやビンのフタ開けにも使える。水で洗えてお手入れ簡単。フックにかけて収納できる。材質シリコーンゴム寸法(mm)外径180×高さ5質量(g)82
カートリッジヒーター汎用型
加島(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から7日以内出荷金型などの加熱用ヒーターです。材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM
日本緑十字社¥7,398税込¥8,1381本当日出荷シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1354質量(g)320アズワン品番64-2325-74粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246084
NEW冷凍つくりおき小分けトレー130×4ブロック 2個組
パール金属¥359税込¥3951セット当日出荷お弁当や日常使いにサッと使える。積み重ねてスッキリ。冷凍保存・食器洗い乾燥機・電子レンジ(フタを外して)OK材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)容量(mL)1個あたり:130質量(g)72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125 ×210×45
エムケーダクト 引込カバー
マサル工業¥789税込¥8681個当日出荷から4日以内出荷●ケーブル引込みに使用します。用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法(Φmm)5寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
外でも使える全真空テーブルポット
パール金属¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。ふた栓にも真空二重構造を採用し、保温効力をさらにUP!。電気を使わず保温・保冷のどちらにも。丈夫で長持ちするステンレス製です。ふたは181度回転のスクリュー栓で、持ち手付きなので外でも大活躍!安心して外に持ち運べます。材質本体内側:18-8ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口金・ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) ふた栓本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)・ステンレス鋼 ハンドルカバー・ふた持ち手カバー:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)色ブラック質量(g)681容量(L)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×105×285保温効力(℃)65以上(10時間後)保冷効力(℃)10以下(10時間後)
銅0.1×365×1200
光¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から3日以内出荷トラスコ品番849-5191材質銅(C1100P)長さ(mm)1200幅(mm)365厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
アルミシール用ハンドクリッパー
三商¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から6日以内出荷従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
銅 平板 (シートタイプ・粘着付)
光(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(2枚)当日出荷粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5269質量(g)244タイプ平板粘着剤アクリル系比重約8.90溶融点(℃)1083RoHS指令(10物質対応)対応
モジュールコンテナー タイプB用フタ
リス¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から翌々日出荷HC-13・24用のフタ仕様(コード番号)4390856材質PP色青タイプB有効内寸(mm)446×306×32
スキット 2段式水切りバスケット
パール金属¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷2段式だからたくさんの食器を一度に水切りできます。材質本体・トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー質量(g)1190耐荷重(kg)上段:3、下段:5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)375×285×420
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)
コマドリル¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
電動ネギー
ハッピージャパン¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷本体を斜めにすると投入口が53mm伸び、ナナメ切りも安心に使用できます。材質本体/スチロール樹脂刃部/ステンレス寸法(mm)170×302×H317質量(kg)4定格時間(分)30処理能力4Kg/3分TKG品番9-0671-0501TKG品番(2017)6-0593-1001
ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールパープル
パール金属¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷中が見えるガラス窓。シリコーン加工でお手入れカンタン。スタンド式で立てて置くことができます。16・18・19・20・21cmのフライパンに対応材質表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有)、本体:鉄、取っ手:フェノール樹脂(150℃)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)色ペールパープル
NEW冷凍つくりおき小分けトレー70×6ブロック 2個組
パール金属¥379税込¥4171組翌々日出荷材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)70(6ブロック)質量(g)1個:45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×210×45
モジュールコンテナー タイプA用フタ
リス¥939~税込¥1,033~1個ほか当日出荷から翌々日出荷HC-13・24用のフタ仕様(コード番号)4390857材質PP色クリアー/BタイプB有効内寸(mm)446×306×32
WHC型 止水キャップ(ダブルロックジョイント専用)
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷ダブルロックジョイント、ダブルロックP、ダブルロックジョイントRevosの継手やヘッダー分岐を止水する場合に使用します。材質PPS形状止水キャップ
ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールピンク
パール金属(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷中が見えるガラス窓。シリコーン加工でお手入れカンタン。スタンド式で立てて置くことができます。16・18・19・20・21cmのフライパンに対応材質表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有)、本体:鉄、取っ手:フェノール樹脂(150℃)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)色ペールピンク
ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールイエロー
パール金属¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷中が見えるガラス窓。シリコーン加工でお手入れカンタン。スタンド式で立てて置くことができます。16・18・19・20・21cmのフライパンに対応材質表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有)、本体:鉄、取っ手:フェノール樹脂(150℃)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)色ペールイエロー
ステンレス製 レモン絞り
アークランドサカモト¥199税込¥2191個翌々日出荷ハンディタイプでカットレモンが簡単に絞れます。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。用途レモン絞りに仕様ステンレス製でサビにも強い材質ステンレスタイプハンディ食器洗浄機○













![電動ネギー 部品 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88815562-210212-02.jpg)