カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)

「hc-147」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン

    穴埋め・成形用 エポキシパテ

    セメダイン(77件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本(60g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エポキシパテシリーズは、接着力の高いエポキシ樹脂を主成分とした「成形・補修・穴埋め用パテ」シリーズです。 パテ状のため、割れ・欠け・穴あき部分に押し付けて形を作るだけで補修できるのが特長で、DIYから設備の応急補修まで幅広く使われています。 硬化後は塗装・研磨(ヤスリがけ)などが可能です。
    用途1.金属・木・プラスチック・コンクリートなど、日常で破損しやすい部位の欠け補修や穴埋めに適しています。 例:金属フェンス・手すりの欠け補修、ドア・家具の釘穴・ビス穴の穴埋め、プラスチック部品やカバーの割れ・欠損補修 2.住宅まわりの補修用途に適しています。 例:家具の傷補修、洗面台・浴室まわりの部材補修(応急補修)、玄関・ベランダ・階段などのコンクリート欠け補修、室内ドアや巾木の釘穴・ビス穴補修 3.欠損部を成形して元の形に近づける用途に適しています。 例:模型・DIY作品の成形・肉盛り補修、接着剤では固定できない欠損部の造形補修、家具角・部材端部の形状復元補修 【対応材質】 以下素材に使用可能です。 金属・木材・硬質プラスチック・コンクリート・モルタル・陶磁器・タイル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・軟質塩化ビニル・ナイロン・ゴム類・高価格品・貴金属類・接着面積が狭いもの
  • ナリック 18-8ステンレス製マルチポット ストレーナー付 パール金属

    ナリック 18-8ステンレス製マルチポット ストレーナー付

    パール金属
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    1台で万能5役。揚げる、茹でる、沸かす、煮る、和えることができます。コンパクトサイズで、調理や収納に場所をとらない。ストレーナー付き。オール熱源対応。
    材質本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、ストレーナー:ステンレス鋼幅(mm)鍋:170、ストレーナーサイズ:160全長(mm)鍋:285、ストレーナーサイズ:260高さ(mm)鍋:160、ストレーナーサイズ:150質量(g)鍋:592、ストレーナー:109サイズ(cm)17容量(L)2.6
  • デスク エスコ

    デスク

    エスコ
    ¥18,100税込¥19,910
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    シンプルなデザインのフラットタイプのデスクです。足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。ネジが見えない外観配慮構造です。
    耐荷重(kg)30
  • 415x260x640mm ワゴン(キャスター付) エスコ

    415x260x640mm ワゴン(キャスター付)

    エスコ
    ¥9,800税込¥10,780
    1個
    翌日出荷
    取手は両側に取付可能(片側1箇所のみ付属)。 EA951HC-141/HC-147のデスクと組合せてお使いいただけます。
    仕様棚板調節可能(5段階)エスコ品番EA954HC-84材質MDF(PVC貼り)質量(kg)7.3色ナチュラル木目段数5耐荷重(kg)25(天板:10、棚板:5、底板:10)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×260×640
  • 事務用デスク_ジョイントテーブルエンド用(H720) アイリスチトセ

    事務用デスク_ジョイントテーブルエンド用(H720)

    アイリスチトセ
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    21日以内出荷
    材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
  • ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP3M形

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1