カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hc-15ki」の検索結果

セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から15日以内出荷同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)315サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)外形寸法H(mm)126動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232C(オプション)