カテゴリ
- 制御機器(29)
- 切削工具(26)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- バイク部品(15)
- メカニカル部品(12)
- オフィス家具(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 厨房用品(8)
- 測定用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(5)
- 住設機器(5)
- 家電(5)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 溶接用品(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CF POSH(12)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- 三菱ケミカルインフラテック(9)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- イスカル(7)
- 日立産機システム(6)
- ParkerTAIYO(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 山田照明(5)
- 藤井高圧(5)
- エスコ(4)
- CKD(4)
- ミヤコ自動車(4)
- パール金属(4)
- 京セラ(3)
- 東芝(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- NTツール(3)
- 宮島化学工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hc-20」の検索結果

銅 平板
光(38件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
マグネットハイブリッドクリップ
MagX(マグエックス)(3件のレビュー)¥519税込¥5711パック(1個)当日出荷クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。用途書類などの掲示に仕様マグネット式材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から4日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
Hホース中間継手
TOYOX(トヨックス)¥299税込¥3291個当日出荷【延長・補修用】ホースとホースをつなぎます用途ホースの延長・補修用途接続方式ホース-ホース使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~0.7[0~7]耐熱温度(℃)60
錠剤はさみお薬チョッキンミニ
大同化工(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷短い刃でカットしやすい錠剤専用はさみです。材質(刃部)ステンレス、(ハンドル)ABS全長(mm)118アズワン品番8-5173-01松吉医科器械コード22-2217-01
スリムパルックプレミア
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。管径(Φmm)16口金GZ10q定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360機能長寿命バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
保護カバー取付タイプ
篠原電機¥289税込¥3181個当日出荷端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
ユニカ(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
ヒナカS/Sサムターンキャップ
ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。質量(g)15
DHホルダー
篠原電機¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
フリップトップ用
三商¥48,980税込¥53,8781個当日出荷新タイプの締機です。キャップには、フリップキャップを使用します。プラスチックのクリップトップ部分をとるとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にフリップキャップをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。用途外す口径(Φmm)20種別ハンドクリッパー
USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き
サンワサプライ(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 高級感のあるアルミボディです。 スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TBスロットSDメモリカード、microSDカード電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)6USBポート数3ポートデータ転送速度5Gbps(理論値)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsケーブルタイプ一体型タイプ
ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付片手鍋
パール金属¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。オール熱源対応。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金。取っ手:天然木、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付両手鍋
パール金属¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。オール熱源対応。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金。取っ手:天然木、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
安心鎖(足場チェーン)
タカミヤ¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から4日以内出荷チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。表面処理クロメート
伸縮式ロックハンドクランプ
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。用途木工作業などでの材料の固定全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150材質(パッド)TPR
LifeEホタルックスリム
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。管径(Φmm)16.5口金GZ10q定格平均寿命(時間)18000電球の種類蛍光灯
Lug Nut 21HEX 貫通
KYO-EI(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(20個)当日出荷全長(mm)16色クロームメッキタイプ貫通テーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
極深 マーブルダイヤモンドIH対応両口フライパン
パール金属¥1,598~税込¥1,758~1枚翌々日出荷から4日以内出荷鍋としても使える深型フライパン。注ぎやすい両口付。オール熱源対応。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂、外面:焼付け塗装
レバーチャック
PISCO(ピスコ)¥14,900~税込¥16,390~1個当日出荷から18日以内出荷コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。使用流体圧縮空気(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm使用頻度最高/100 C.P.M.
HONEY COOK ハンドクリーナー
アークランドサカモト(1件のレビュー)¥379税込¥4171個翌々日出荷お菓子作り等に便利です。頭部はエラストマー樹脂で弾力性もあり扱い易いです。奥まで届くロング柄タイプです。用途お菓子作り等に頭部寸法(mm)約W54×H85ハンドル長さ(mm)約255
究極の道具軽 マーブル加工IH対応玉子焼
パール金属¥2,598税込¥2,8581枚翌々日出荷鍋としても使える深型フライパン。注ぎやすい両口付。オール熱源対応。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂幅(mm)140全長(mm)380高さ(mm)60質量(g)375サイズ(cm)18
T型ホローレンチ 差替式
ミトロイ(水戸工機)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷から7日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)形状T型先端形状六角本体長さ(mm)300サイズ規格ミリ
ストラップクランプ
ニューストロング販売¥7,998税込¥8,7981箱(4個)当日出荷から翌々日出荷専用治具として使用が出来ます。M6・10・12・19と種類も豊富です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合