カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「hc-20」の検索結果

63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅 平板 光

    銅 平板

    光(38件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • エスロン HT C(キャップ) セキスイ

    エスロン HT C(キャップ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
    用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス)
    ブルー
    ホワイト

    マグネットハイブリッドクリップ

    MagX(マグエックス)(3件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1パック(1個)
    当日出荷
    クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。
    用途書類などの掲示に仕様マグネット式材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石
  • コンパクトミラー 堀内鏡工業

    コンパクトミラー

    堀内鏡工業
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
  • Hホース中間継手 TOYOX(トヨックス)

    Hホース中間継手

    TOYOX(トヨックス)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    【延長・補修用】ホースとホースをつなぎます
    用途ホースの延長・補修用途接続方式ホース-ホース使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~0.7[0~7]耐熱温度(℃)60
  • ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥23税込¥25
    1個
    当日出荷
    板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
    用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレン色ブラック
  • キャッチクール トライ・カンパニー

    キャッチクール

    トライ・カンパニー(7件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    100g、200g、500gと使いやすいサイズを用意しました。インナーカートン(小箱)仕様です。
    用途食品の保冷に。材質ナイロン/ポリエチレンフィルム、高吸水性ポリマー、水、防腐剤
  • 錠剤はさみお薬チョッキンミニ 大同化工

    錠剤はさみお薬チョッキンミニ

    大同化工(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    短い刃でカットしやすい錠剤専用はさみです。
    材質(刃部)ステンレス、(ハンドル)ABS全長(mm)118アズワン品番8-5173-01松吉医科器械コード22-2217-01
  • ボルト用保護カバー マサル工業

    ボルト用保護カバー

    マサル工業(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
    用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • デキャッパー 20Φmm 大阪ケミカル

    デキャッパー 20Φmm

    大阪ケミカル
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    アルミキャップを外すときに使用します。
    用途外す口外径(Φmm)20仕様適合バイアル:バイアルびん5~100mL適合バイアルびん5~100mL
  • 保護カバー取付タイプ 篠原電機

    保護カバー取付タイプ

    篠原電機
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
    用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番216-8922長さ(m)6内径(Φmm)6アズワン品番64-8772-28
  • スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    スリムパルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
    管径(Φmm)16口金GZ10q定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360機能長寿命バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ヒナカS/Sサムターンキャップ ヒナカ(旧:日中製作所)

    ヒナカS/Sサムターンキャップ

    ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
    質量(g)15
  • DHホルダー 日東工業

    DHホルダー

    日東工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
    仕様取付金具付材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
    用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
  • レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカ

    レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
    用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
  • 並片パス SK(新潟精機)

    並片パス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    端面からの寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
    用途端面からの寸法の移し取り。板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリップトップ用 三商

    フリップトップ用

    三商
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    新タイプの締機です。キャップには、フリップキャップを使用します。プラスチックのクリップトップ部分をとるとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にフリップキャップをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
    用途外す口径(Φmm)20種別ハンドクリッパー
  • USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き サンワサプライ

    USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 高級感のあるアルミボディです。 スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TBスロットSDメモリカード、microSDカード電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)6USBポート数3ポートデータ転送速度5Gbps(理論値)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsケーブルタイプ一体型タイプ
  • 引越し荷造り用 PP便利ひも(極太) 宮島化学工業

    引越し荷造り用 PP便利ひも(極太)

    宮島化学工業
    ¥639税込¥703
    1巻
    当日出荷
    柔らかく軽いため、作業効率が良い。幅広タイプなので、縛り易く手が痛くなりません
  • DHホルダー 篠原電機

    DHホルダー

    篠原電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • 伸縮式ロックハンドクランプ SK11

    伸縮式ロックハンドクランプ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
    用途木工作業などでの材料の固定全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150材質(パッド)TPR
  • 安心鎖(足場チェーン) タカミヤ

    安心鎖(足場チェーン)

    タカミヤ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
    表面処理クロメート
  • Lug Nut 21HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 貫通

    KYO-EI(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(20個)
    当日出荷
    全長(mm)16色クロームメッキタイプ貫通テーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオスリムZ プライド - Ⅱ 東芝ライテック

    ネオスリムZ プライド - Ⅱ

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    ¥2,563税込¥2,819
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
    口金GZ10q
  • LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス)

    LifeEホタルックスリム

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
    管径(Φmm)16.5口金GZ10q定格平均寿命(時間)18000電球の種類蛍光灯
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    当日出荷
    爪交換が可能で経済的!
    用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)7.8寸法H(mm)70寸法d(mm)Φ16使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)52寸法D(mm)80~350寸法E(mm)104寸法B(mm)110寸法C(mm)60寸法I(mm)150寸法G(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等寸法d'(mm)18有効開口寸法A(mm)500・600
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    交換用部品です。
  • インナーイヤー型  ホワイト ATH-C200iS WH [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    インナーイヤー型 ホワイト ATH-C200iS WH [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
    型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型色ホワイト質量(g)約5(コード除く)ケーブル長(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)33最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)出力:106音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)ドライバー径(Φmm)12イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • インナーイヤー型  ブラック ATH-C200iS BK [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    インナーイヤー型 ブラック ATH-C200iS BK [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
    型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型色ブラック質量(g)約5(コード除く)ケーブル長(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)33最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)出力:106音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)ドライバー径(Φmm)12イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • メタル スライド 1 4HC-23125-20 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 1 4HC-23125-20

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4HC-23125-10主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • インナーイヤー型  ブルー ATH-C200iS BL [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    インナーイヤー型 ブルー ATH-C200iS BL [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
    型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型色ブルー質量(g)約5(コード除く)ケーブル長(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)33最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)出力:106音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)ドライバー径(Φmm)12イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC

    イマオコーポレーション
    ¥14,553税込¥16,008
    1個
    当日出荷
    クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)336使用圧力(MPa)0.3~0.7クランプ径(Φmm)16~20(推奨)材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)材質(ピストン)SUS303保持力(N)77
  • 標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    種別標準形(HCシリーズ)動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆)

    日立産機システム
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    種別標準形(HCシリーズ)動作方式可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)範囲:24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
  • オイルシール 10X20X5 91202HC0003 ホンダ

    オイルシール 10X20X5 91202HC0003

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91202-HC0-003
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(135件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用