カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 家電(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc-40」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイルカーペットTG-1707 東リ

    タイルカーペットTG-1707

    東リ(37件のレビュー)
    539税込593
    1枚ほか
    当日出荷
    優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
    用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
  • オートパワーヒンジ HC-40 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-40

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    609,800税込670,780
    1台
    32日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)65以上適合扉質量(kg)800以下適合ドアサイズ4000×3000mm
  • エスロン HT C(キャップ) セキスイ

    エスロン HT C(キャップ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
    用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • 面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース

    面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
    用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
  • フレキシブルホース FHC 正和

    フレキシブルホース FHC

    正和(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調
  • 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース

    挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー

    中部高圧ホース
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
    用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
  • キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原

    キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き

    萩原
    6,798税込7,478
    1台(1台)
    翌々日出荷
    お好みで脚が選べるキャスターと固定脚の2種類が付属しているため、お手元に届いてから使うシーンに合わせてお選びいただけます。レバーで高さ調整座面の高さは、最小45.5cm、最大58.5cmの間で無段階調節が可能です。最大13cm調節でき、お好みの高さでご使用いただけます。360度回転式乗り降りも楽で、狭いスペースでもスムーズにご利用いただけます。脚置き場付き座面が高いときに、ぶらつく脚を置けます。背もたれは付け外し自由背もたれを取り付けずに使用可能で、背もたれを外してよりコンパクトなスツールとしてもご利用いただけます。ご使用場面に合わせて様々な使い方ができます。台所仕事が疲れる方以外にも、デスクチェアや、カウンターチェアとしての使用にも最適です。シンプルなデザインで機能性抜群なこちらのチェアは、ベージュ・ホワイト・ブラックの3色からお選びいただけます。
    用途イス・チェア、カウンターチェアとして座面高さ(mm)455~585(キャスター時)、415~545(アジャスター時)組立状態要組立材質(座面)合成皮革、ウレタンフォーム材質(脚部)スチール張地合成皮革スタッキング不可肘掛なし脚の種類昇降脚/キャスター脚昇降機能の有無ありキャスターの有無あり色(脚部)シルバー回転機能の有無あり背もたれの有無あり材質主材:スチール、張地:合成皮革、座面:ウレタンフォーム幅(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)高さ(mm)685~815(キャスター時)、645~775(アジャスター時)備考組立式/キャスター付/360度回転/昇降式奥行(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)キャスターあり背もたれあり座高(mm)455~585(キャスター時)、415~545(アジャスター時)高さ調節
  • 強化ガスホースカッター HIT(ヒット)

    強化ガスホースカッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
  • 安心鎖(足場チェーン) タカミヤ

    安心鎖(足場チェーン)

    タカミヤ
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
    表面処理クロメート
  • クレアートリー 宝石ツメヤスリ Creartry

    クレアートリー 宝石ツメヤスリ

    Creartry
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ドイツウイリーロマン社のダイヤモンド加工技術により生まれた人造サファイヤツメヤスリ。微粒子のツメヤスリ面は、従来の金属ヤスリや紙やすりよりなめらかなため、ツメ先が裂けたり割れたりすることがなく、長く使用できる。
  • 撹拌器 増田理化工業

    撹拌器

    増田理化工業
    92,980税込102,278
    1個(1個)
    翌日出荷
    スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
    仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm出力(W)40電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)プロペラSUS304 L型 1枚定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
  • クレアートリー ネイルスムーサー Creartry

    クレアートリー ネイルスムーサー

    Creartry
    329税込362
    1個(6枚)
    翌日出荷
    ツメの表面を整えるツヤ出しの下地作りに。粗目、細目の両面タイプ。
  • クレアートリー ツメミガキ 3WAY Creartry

    クレアートリー ツメミガキ 3WAY

    Creartry
    649税込714
    1個
    翌日出荷
    ツメ本来の自然なツヤを引き出す3Wayタイプのツメミガキ。ツメを磨く事によってマニキュアが塗りやすくなり、きれいにつきます。しかもはがれにくくなります。
  • スキット 冷蔵室トレー浅型用ラック パール金属

    スキット 冷蔵室トレー浅型用ラック

    パール金属
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    冷蔵庫内をスッキリ収納。冷蔵室用。別売品の冷蔵室トレーと組み合わせて引き出しのように使えます。3段まで積み重ね可能。
    材質AS樹脂
  • クレアートリー グラスファイル Creartry

    クレアートリー グラスファイル

    Creartry
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    なめらかにツメの形を整える
  • クレアートリー キャップ付ツメヤスリ Creartry

    クレアートリー キャップ付ツメヤスリ

    Creartry
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    荒目、細目の両面タイプ。ヤスリ面はなめらかなヤスリ掛けができ、ツメを形よく仕上げることができるエッヂング加工。サビに強いステンレス製。粗目と細目の2種のヤスリ付き。キャップ付きで衛生的に使用でき、携帯にも便利。
  • スキット 冷蔵室トレー深型用ラック パール金属

    スキット 冷蔵室トレー深型用ラック

    パール金属
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    冷蔵庫内をスッキリ収納。冷蔵室用。別売品の冷蔵室トレーと組み合わせて引き出しのように使えます。3段まで積み重ね可能。
    材質AS樹脂
  • ストラップクランプ ニューストロング販売

    ストラップクランプ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    専用治具として使用が出来ます。M6・10・12・19と種類も豊富です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電子レンジ専用調理器具 スピードクック パール金属

    電子レンジ専用調理器具 スピードクック

    パール金属
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    レンジでチンするだけで直火のような調理。焼く、炒める、茹でる、煮る、蒸す、炊く、温め直し。こんがり焼ける特殊構造。汚れがサッと落ちてお手入れ簡単。35種類のレシピ付き。
    材質本体:アルミめっき鋼板(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコーン樹脂塗装)、底面:発熱シリコーンゴム) 取っ手・つまみ:シリコーンゴム(耐熱温度250℃) 蓋:アルミめっき鋼板(シリコーン樹脂塗装)質量(g)551寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅275×奥行230×高さ85
  • 排水特殊継手 排水キャップ HC 前澤化成工業

    排水特殊継手 排水キャップ HC

    前澤化成工業
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    VUパイプ(外径)に接続、雨水・土砂などの侵入を防ぎます。200以外は2サイズ兼用です。
    形状キャップ
  • クレアートリー サファイヤツメヤスリ Creartry

    クレアートリー サファイヤツメヤスリ

    Creartry
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    折りたたみ式で携帯に便利、粗目・細目の両面タイプ。ラウンドツメヤスリ付き。ドイツウイリーロマン社のダイヤモンド加工技術により生まれた人造サファイヤツメヤスリ。微粒子のツメヤスリ面は、従来の金属や紙ヤスリよりなめらかなため、ツメ先が裂けたり割れたりすることがありません。ヤスリ先端のV字型で、ツメ内側の削り残しをしっかり取り除ける。広いヤスリ面と手にフィットするグリップで安定した使い心地が得られる。
  • クレアートリー マルチグラスファイル(ケース付) Creartry

    クレアートリー マルチグラスファイル(ケース付)

    Creartry
    729税込802
    1個
    翌日出荷
    ツメが裂けたり割れたりしにくく、なめらかに仕上がるガラスのツメヤスリ。1本で両面にヤスリと磨きがある2WAYタイプ。ツメの表面を磨くことによってツヤのあるピカピカの爪に。水洗いもできて、清潔に使える。専用ケース付き。
  • 超硬背面ザグリカッター プラス工具

    超硬背面ザグリカッター

    プラス工具
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
    用途非鉄金属、鋳鉄の加工
  • ステンレス エレガンスフック ブロンズ 水本機械製作所

    ステンレス エレガンスフック ブロンズ

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    高級感のあるフックです。
    用途コートフックとして、物掛けとして種類プレートフック
  • クリーンホース 前田シェルサービス

    クリーンホース

    前田シェルサービス
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    材質ウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用範囲(m)4
  • ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ25mm 水本機械製作所

    ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ25mm

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    高級感のあるフックです。
    用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)トラスコ品番849-1194材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ質量(g)41種類プレートフック寸法L(mm)25寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法B(mm)27寸法W(mm)40寸法t1(mm)6.5寸法t2(mm)4表面処理(本体)酸化発色
  • JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 4t~大型車用 45~46cm (2HS/2L) JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 4t~大型車用 45~46cm (2HS/2L)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用! 究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!
    用途4t車~大型トラックハンドル用のカバー適合4t車・大型車クラスサイズ2HS・2L共通適合ハンドル径(Φmm)450~460
  • 25-40mm ホースクランプ(1個) エスコ

    25-40mm ホースクランプ(1個)

    エスコ(2件のレビュー)
    160税込176
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HC-40材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)25~40
  • ステンレス エレガンスフック シルバー 水本機械製作所

    ステンレス エレガンスフック シルバー

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高級感のあるフックです。
    用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ種類プレートフック寸法d(mm)3.5表面処理(本体)鏡面仕上
  • ステンレス エレガンスフック ゴールド 水本機械製作所

    ステンレス エレガンスフック ゴールド

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    高級感のあるフックです。
    用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ種類プレートフック寸法d(mm)3.5表面処理(本体)金メッキ
  • スタイリッシュ オフィスチェア 萩原

    スタイリッシュ オフィスチェア

    萩原(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台(1台)
    翌々日出荷
    デスクワークをスタイリッシュに見せてくれるオフィスチェア。デザイン性のある形なので、置くだけでスマートな印象。オフィスや会議室はもちろん、書斎や自宅のパソコンチェアーにもおすすめ。ブルー、オレンジ、レッドは差し色としてもオシャレ。ホワイト、ブラックはスマートな印象になります。好きな高さに昇降もできるので、お好みに合わせてお使いください。
    用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして組立状態要組立座面高さ調整範囲(mm)450~570材質(座面)ウレタンフォーム背もたれ素材合成皮革材質(脚)スチールロッキング機能背もたれ高さ調整機能アームレスト高さ調整ヘッドレストなしランバーサポートなしキャスター種類ナイロン材質構造部材:スチール、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム幅(mm)480高さ(mm)760~880備考組立式/回転式/ガス圧昇降式タイプ組立式奥行(mm)500キャスターあり肘掛なし座高(mm)450~570ハンガーなしオットマンなし
  • チェーンカップリングケース ノーブランド

    チェーンカップリングケース

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ホールインアンカー式HCタイプΦ200 ニッタ化工品

    ホールインアンカー式HCタイプΦ200

    ニッタ化工品
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
    用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
  • ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ)

    ハイロータリジョイント ストレート

    PISCO(ピスコ)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
    形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンカップリング ノーブランド

    チェーンカップリング

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ステンドグラス Cサイズ セブンホーム

    ステンドグラス Cサイズ

    セブンホーム
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    袖壁や欄間など、ちょっとしたスペースに最適
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズCサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)927×289×18
  • シャワーホースL=2000 TOTO

    シャワーホースL=2000

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    メタル調シャワーホース
    長さ(mm)2000メタル調ホースねじ径シャワー側:G1/2接続ねじ水栓側:W24山20ホース長さ(m)2
  • Toshiba 74HCシリーズ バッファ 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ バッファ

    東芝
    969税込1,066
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷
    寸法(mm)10.2×3.9×1.38高さ(mm)1.38出力方式LSTTL入力方式CMOSピン数(ピン)16動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数19ロジックファミリー74HC
  • エアハイドロコンバータAHCシリーズ コガネイ

    エアハイドロコンバータAHCシリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。油圧ユニットを使用しませんから、脈動のない、よりよい精密速度制御が可能です。
    用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現
  • シャワーホースL=1800 TOTO

    シャワーホースL=1800

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    メタル調シャワーホース
    長さ(mm)1800メタル調ホースねじ径シャワー側:G1/2接続ねじ水栓側:W24山20ホース長さ(m)1.8