カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「hc-sx」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドブHC-SX 日栄インテック

    ドブHC-SX

    日栄インテック
    429税込472
    1個
    当日出荷
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
    トラスコ品番850-7991材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)83適合フランジ厚(mm)3~18適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具 HC-SX 3D 日栄インテック

    吊り金具 HC-SX 3D

    日栄インテック(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
    トラスコ品番171-7551材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~18適合吊りボルトW3/8
  • ドブHC-SX 3D  3/8 日栄インテック

    ドブHC-SX 3D 3/8

    日栄インテック
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
    仕様ドブHC-SX3D3/8トラスコ品番850-7992材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)140
  • ストロング吊金具 HC-SX 日栄インテック

    ストロング吊金具 HC-SX

    日栄インテック
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)40
  • N-144302 HC-SX ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ 日栄インテック

    N-144302 HC-SX ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ

    日栄インテック
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)38寸法H(mm)45ねじ径W3/8適合フランジ厚(mm)3~29適合吊りボルトW3/8
  • スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型 ダイケン

    スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型

    ダイケン
    77,980税込85,778
    1セット
    4日以内出荷
    木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
    仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1940セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
  • スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型 ダイケン

    スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型

    ダイケン
    77,980税込85,778
    1セット
    4日以内出荷
    木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
    仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1948セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
  • スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型 ダイケン

    スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型

    ダイケン
    82,980税込91,278
    1セット
    4日以内出荷
    片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
    トラスコ品番162-1908セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1700~2400(片側850~1200)
  • スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型 ダイケン

    スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型

    ダイケン
    77,980税込85,778
    1セット
    4日以内出荷
    片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
    トラスコ品番162-1945セット内容レール(AセットL1600mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×A:6、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(AセットL2520mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(AセットL1600):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1200~1700(片側600~850)
  • ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGD32 SMC

    ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGD32

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-160RAH SMC

    ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-160RAH

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
  • CK Series(CKQGA32) SMC

    CK Series(CKQGA32)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32) SMC

    CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ロック(L) ロック付取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て)
  • CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGA32) SMC

    CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGA32)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ロック(L) ロック付取付面位置(A) ポート面同一(上部から見て)
  • シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
    適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オプション。接続ケーブル、2m。
    適合本体[デジマチックインジケータ]ID-CX、ID-C112A、ID-C112RB、ID-C112GB、ID-U、ID-SS、ID-SX[デジマチックハイトゲージ]HDM-AX、HD-AX、HDS-HC、HDS-C、HDF-N(平L形右出し)[ABSボアマチック]SBM-CX[デジマチックシリンダゲージ]CG-D[測長ユニット]SD-E、SDV-E、SD-F、SDV-F[硬さ試験機]HH-300[デジマチックデプスゲージ]デジマチックタイプ(ID-CX)ケーブル長(m)2コネクタ形状平形ストレート適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタミツトヨ品番905409
  • ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)

    ディスクパット

    Quick Depo(三菱自動車)
    4,320税込4,752
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
  • 鍛造ピストンキット ATHENA(アテナ)

    鍛造ピストンキット

    ATHENA(アテナ)
    16,980税込18,678
    1セット
    62日以内出荷
    ピストン本体、各リング、ピン、クリップのキットになり、ワンパッケージにて組み込みいただけます。