カテゴリ

  • 作業工具(1,477)
  • 制御機器(1,053)
  • オフィス家具(994)
  • パソコン/周辺機器(783)
  • バイク部品(679)
  • 梱包用品(581)
  • 空調・照明・電設資材(489)
  • 切削工具(482)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(444)
  • 厨房用品(436)
  • 自動車補修部品(338)
  • 配管・水廻り設備部材(281)
  • FA担当者のオススメ新商品(268)
  • メカニカル部品(258)
  • 農業機械(254)
  • 測定用品(246)
  • 家電(237)
  • 電気材料(229)
  • 店舗什器・備品(166)
  • 農具(163)
  • 船舶用品・漁業資材(161)
  • 空圧工具(145)
  • 研磨材(141)
  • 物流用品(134)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(129)
  • 事務用品(121)
  • 建築金物(120)
  • 卓上消耗品(112)
  • トラック用品・パーツ(110)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(106)
  • はんだ関連・静電気対策用品(96)
  • 塗装・養生・内装用品(96)
  • 科学研究・開発用品(92)
  • カー用品(90)
  • 安全保護具(90)
  • 電動工具(88)
  • 住設機器(87)
  • 整備工具・収納(85)
  • 機構部品(83)
  • ねじ・ボルト・釘(73)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(73)
  • ガレージ機器・整備設備(63)
  • 溶接用品(62)
  • ヘルスケア(62)
  • 保管用品(61)
  • 防犯用品(58)
  • 食品・飲料(54)
  • 日用品(53)
  • 学童・教育用品(53)
  • 医療(52)
  • 理美容(50)
  • 清掃用品(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • 安全用品(40)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(40)
  • 縫製用品(37)
  • 自転車部品(35)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 介護用品(32)
  • 農業・園芸資材(30)
  • バイク純正部品(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(28)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
  • 作業服(23)
  • トラック輸送・安全用品(21)
  • 安全標識(19)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • 手袋(19)
  • 鈑金・塗装(18)
  • テープ(15)
  • クリーンルーム用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 塗料(10)
  • 防災用品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • マスク(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 進物(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「hc」の検索結果

関連キーワード
13,067件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
石工&木工ヤスリ 平 HC石工&木工ヤスリ 平HC
379税込417
1本
当日出荷
ハードな使用にも耐える超硬ヤスリです。木材・石材・コンクリートの加工に最適です。ざっくりと仕上げる荒削り用のヤスリです。
用途木材・石材の加工。材質グリップ部:ポリプロピレン、本体:ミドルカーボン(カーバイトチップ付き)形状粒度40全長(mm)265(ヤスリ部:150)
HC-T WASH (平筆幅広) ハンディ・クラウンHC-T WASH (平筆幅広)ハンディ・クラウン(9件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
HC-T SHADER(平筆) ハンディ・クラウンHC-T SHADER(平筆)ハンディ・クラウン(11件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
HC-T ROUND(丸筆) ハンディ・クラウンHC-T ROUND(丸筆)ハンディ・クラウン(13件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
HC-T LINER(細筆) ハンディ・クラウンHC-T LINER(細筆)ハンディ・クラウン(10件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
HCミニローラー  多用途用セット ハンディ・クラウンHCミニローラー 多用途用セットハンディ・クラウン(9件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷
大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
ローラーサイズ(mm)60幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33毛丈(mm)13材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
HCミニローラー  多用途用スペア ハンディ・クラウンHCミニローラー 多用途用スペアハンディ・クラウン(8件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ローラーサイズ(mm)60毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)PE、PP主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドカッターHC-75 ニチバンハンドカッターHC-75ニチバン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
テープの外径(3インチ)にピッタリセット可能です。カートンテープ、クラフトテープに付けることで包装作業の能率がアップします。
用途梱包用テープの作業。トラスコ品番135-2116材質材質:金属+樹脂適合テープ幅(mm)60~75RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)140まで繰り返し・詰め替え対応
HCクランプΦ48.6 タカミヤHCクランプΦ48.6タカミヤ(3件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
シュレッダー P5HC アイリスオーヤマシュレッダー P5HCアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数5枚】【ダストボックス容量5.7L(A4用紙約60枚分)】 オフィスやご家庭で一人一台使用するのに最適なシュレッダーです。 A4サイズのコピー用紙を5枚同時細断可能です。 ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断形状クロスカットダストボックス容量(L)5.7仕様CDカード無材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140(50/60Hz)センサータイプスイッチ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×330×301安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)3定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4コピー用紙)5枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8細断寸法(mm)4×23投入口幅(mm)220投入口厚(mm)2.5投入口から刃までの距離(mm)31寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×330×301リバース機能あり最大投入幅A4
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) SWAN(シモジマ)OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)SWAN(シモジマ)(6件のレビュー)
359税込395
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
HCミニローラー  仕上げ用スペア ハンディ・クラウンHCミニローラー 仕上げ用スペアハンディ・クラウン(5件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ローラーサイズ(mm)60毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)PE、PP主な用途仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
HCクランパー ユニクロ 八州電工HCクランパー ユニクロ八州電工
1,698税込1,868
1箱(20個)
当日出荷
表面仕上げユニクロめっき
セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mmサンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232C(オプション)
ホットキャビ HC-38 タイジホットキャビ HC-38タイジ
84,980税込93,478
1個
当日出荷
電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)570質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450収納量38L(おしぼり約198本)庫内寸法(mm)360×316.5×345庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80松吉医科器械コード20-3657-00
ハンドマグネットHC 理研計測器ハンドマグネットHC理研計測器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
鉄粉・鉄屑の回収、ネジ・部品等の材質の選別にご使用ください。 吸着力はM6六角ナットの場合約500gを吸着 表面はクロームメッキ仕上げです。 ON/OFF機能はありません。
吸着力(N)343トラスコ品番854-9893寸法(mm)63×90×32質量(g)650
HC-Tなめらか画筆 セット ハンディ・クラウンHC-Tなめらか画筆 セットハンディ・クラウン(5件のレビュー)
399税込439
1セット(3本組)
当日出荷
絵を描いたり、文字を書いたりする時に大変便利な3本パックです。
毛幅(mm)(平・丸・細)6、3、1.5毛丈(mm)(平・丸・細)10、17、15全長(mm)(平・丸・細)184、184、178毛材PBT100%セット内容平筆6号、丸筆4号、細筆0号RoHS指令(10物質対応)対応
HCクランパー 八州電工HCクランパー八州電工
1,498税込1,648
1箱(20個)
翌々日出荷
材質電気亜鉛めっき
HC冷媒サービス缶 イチネンTASCOHC冷媒サービス缶イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個(100g)
当日出荷
冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。
高さ(mm)135内容量(g)100
標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
5,198税込5,718
1台
当日出荷から4日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
アルコールセンサーHC-211用マウスピース タニタアルコールセンサーHC-211用マウスピースタニタ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
トラスコ品番765-8613適合本体HC-211材質PP寸法(mm)幅10×高さ26×奥行13材質(本体)PP質量(g)約40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅10×高さ26×奥行13
標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
9,998税込10,998
1台
当日出荷から7日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
ハンドカッター HC-50 ニチバンハンドカッター HC-50ニチバン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
外径140mmまでの粘着テープでご使用可能です。HCP-50はカット刃部分に安全カバー付き。
使用テープ幅(mm)38~50
OPPテープHCテープ 橋本クロスOPPテープHCテープ橋本クロス
6,498税込7,148
1箱(36巻)ほか
当日出荷
軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途梱包用(軽量物用)特性透明紙管長さ(mm)76
HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリー A&D(エー・アンド・デイ)HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリーA&D(エー・アンド・デイ)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ユアサコーポレーションのNP4.5-6をお使いいただけます。
連続使用可能時間約90時間
AK HC4 ASTELL&KERNAK HC4ASTELL&KERN
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
AK HC4は、USBケーブル着脱式と3.5mmアンバランス/4.4mmバランス(5極GND結線)のデュアル出力を採用したHi-FiポータブルUSB-DACです。Type-CとLightningの2本のデュアルノイズシールドケーブルが付属。アンバランス2Vrms、バランス3Vrmsの高出力を確保しつつ高いS/Nと低歪、低クロストークを実現。超低歪と低消費電力を両立したAKMの32bit DAC AK4493Sを搭載。PCM384kHz/32bit、DSD256のネイティブ再生が可能。さらにリアルタイムアップサンプリング機能「DAR」を搭載。再生される音源のサンプリングレートをPCMは384kHz/352.8kHz、DSDはDSD256にアップサンプリングします。高いサンプリングレートで再生することによって、さらに洗練された音源再生が可能となり、繊細でアナログライクな音を提供、倍音の豊かさや音楽の微妙なニュアンスの違い、豊かな響きを、より高い次元で楽しむことをサポートします。また、AK HC4はUAC 2.0/UAC 1.0切替機能を搭載し、家庭用ゲーム機との接続にも対応可能です。
保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)
AK HC3 ASTELL&KERNAK HC3ASTELL&KERN
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
AK HC3は、Hi-Fi Sound Anywhereをスローガンとして、より様々なシーンで真のHi-Fiサウンドを楽しめるように機能を充実させたポータブルUSB-DACです。ESS社SABRE HiFi DAC ES9219MQをデュアルDAC構成で搭載。PCM最大384KHz/32bit、DSD256のネイティブ再生に対応し、回路、コンポーネント、パワーマネジメントを最高の状態で妥協することなく組み込むことで低歪み且つ高SNを実現。電源変動を抑制して安定したシステムとオーディオ性能を実現するテーラード超小型タンタルコンデンサーを搭載。新たに3.5mm4極マイク・コントローラー入力に対応し、ハイクオリティなサウンドとクリアな音声機能でゲーミング、テレワーク等での使用が可能。MQA 8Xレンダラー搭載。再生ファイルに応じて色が変化するLEDインジケーターを搭載。高耐久性デュアルノイズシールドケーブル採用。USB Type-C to Lightningアダプター付属。Android専用ボリューム調節連携アプリ「AK HC」対応。バスパワー電源でプラグ&プレイが可能です。
保証期間本体保証1年間、付属品は90日 (日本国外は対象外)
ビューティークランプ HC-26 昭和コーポレーションビューティークランプ HC-26昭和コーポレーション
469税込516
1個
欠品中
可動式W3/8ナットを本体内に取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~23板厚t(mm)2.3
HC-BH3 刷毛ホルダー ハンディ・クラウンHC-BH3 刷毛ホルダーハンディ・クラウン(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
タッチアップや仕上げ作業時に、数サイズの刷毛を使用する際やローラー作業に切り替える際のスペース活用に最適です。 3つの刷毛を同時に固定!刷毛にクセがつかない!シンナーに強い!足場移動でも倒れない!作業後の刷毛管理に最適!
寸法(mm)110×40×30適合容器厚:6mm、玉厚:3~10mm(※ハンドル部分で固定)質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
HC 横型平行ハンド 近藤製作所HC 横型平行ハンド近藤製作所
36,980税込40,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.05使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HCターフ(人工芝) 萩原工業HCターフ(人工芝)萩原工業
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
手軽に利用できる人工芝です。
用途パブリックスペース、庭、テラス、景観場所、遊技場、商業施設のディスプレイ、展示会等に。トラスコ品番437-5526材質パイル:ポリプロピレン、基布:ポリプロピレン、パッキング:SBR(合成ゴム)長さ(mm)1800幅(mm)910グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
HC-8000 SARAYA(サラヤ)HC-8000SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
多彩な薬液に対応。 ペダルを踏むと適量の薬剤を吐出・噴射。スタンドの高さを簡単に調製することができ、様々なサラヤの薬液に対応しています。
トラスコ品番470-5220種別本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×326×1155~1555RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
HCミニローラー  仕上げ用セット ハンディ・クラウンHCミニローラー 仕上げ用セットハンディ・クラウン(2件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷
大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
ローラーサイズ(mm)60幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33毛丈(mm)5材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
HC-E243用布フィルター ツインバードHC-E243用布フィルターツインバード
459税込505
1個
当日出荷
TA166HC/YA用ローレットパッキン イチネンTASCOTA166HC/YA用ローレットパッキンイチネンTASCO
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
入数2個
HCクランパー SUS 八州電工HCクランパー SUS八州電工
6,998税込7,698
1箱(20個)
3日以内出荷
表面仕上げステンレス(SUS304)
HC-T面相筆 ハンディ・クラウンHC-T面相筆ハンディ・クラウン(7件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
幅(mm)37奥行(mm)13毛材PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ドブHC-SX 日栄インテックドブHC-SX日栄インテック
429税込472
1個
当日出荷
形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
適合吊りボルトW3/8トラスコ品番850-7991材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)83適合フランジ厚(mm)3~18
ノズル(EA365HC用) エスコノズル(EA365HC用)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
用途局部加熱する時にエスコ品番EA365HC-1適合本体EA365HC材質ステンレス全長(mm)67質量(g)約45タイプシングルノズル内径(Φmm)吹出し口:11
...