カテゴリ
- 溶接用品(12)
- 店舗什器・備品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 自動車補修部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日酸TANAKA(12)
- 三洋スーパースタンド(4)
- フジトク(2)
- 日本ジョイント(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サンワサプライ(1)
- 光(1)
- ホンダ(1)
- ニッサン(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- TAISHA(大社)(1)
エコロジープロダクト
「hc0316」の検索結果

銅 平板
光(38件のレビュー)¥869税込¥9561枚当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
USBハブ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート質量(g)42適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.15対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×10×36対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン仕様・用途ドライバ不要対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/1TB・microSDカード/1TB)コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)サイズ(mm)約W110×D36×H10対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
チップ AXMT-G
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
火口 3040G
日酸TANAKA¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から6日以内出荷自動切断火口呼称アセチレン用火口取付ねじ3段当り使用ガスアセチレン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3080
日酸TANAKA¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷自動切断火口呼称エチレン用火口取付ねじ3段当り使用ガスエチレン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3059E
日酸TANAKA¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷自動切断火口呼称LPG用9K ダイバー火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3055BD
日酸TANAKA¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷自動切断火口呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3045G
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷自動切断火口呼称アセチレン用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用ガスアセチレン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3059EA
日酸TANAKA¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷自動切断火口呼称LPG用9K ダイバーOリング付火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3055W
日酸TANAKA¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷自動切断火口呼称ダブルフレームLPG用5Kダイバー火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)91.5
火口 3057B
日酸TANAKA¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷自動切断火口呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱ストレート)取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3057BB
日酸TANAKA¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から24日以内出荷自動切断火口呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱テーパー)取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90