カテゴリ
- 自動車純正部品(230)
- バイク純正部品(153)
- 制御機器(153)
- メカニカル部品(140)
- 切削工具(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- バイク部品(49)
- 厨房用品(40)
- 測定用品(32)
- 空調・照明・電設資材(31)
- パソコン/周辺機器(29)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 自動車補修部品(21)
- 電気材料(20)
- 作業工具(20)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 物流用品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 機構部品(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 家電(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- オフィス家具(10)
- 医療(8)
- 安全標識(7)
- 電動工具(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 安全用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 研磨材(5)
- 梱包用品(4)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 理美容(2)
- 防犯用品(2)
- 住設機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッサン(228)
- ホンダ(132)
- 椿本チエイン(112)
- フエニックス・コンタクト(89)
- SMC(60)
- パール金属(40)
- エスコ(31)
- イスカル(23)
- CKD(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- NTツール(18)
- KITACO(13)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- 日立産機システム(11)
- 三菱ケミカルインフラテック(11)
- ネグロス電工(10)
- Gクラフト(10)
- 象印マホービン(9)
- TRANSCEND(トランセンド)(7)
- ブランドをもっと見る
「hc10」の検索結果

双眼鏡HYPER-CLARITY HC10×42
富士フイルム¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)42実視界(°)6.5ひとみ径(Φmm)射出瞳径:4.2アイレリーフ(mm)16最短合焦距離2m眼幅調整範囲(mm)57-76ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75質量(g)778(電池含まず)寸法(mm)137×130×54(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
コンビネーションハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業仕様高強度
銅 平板
光(37件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
水槽用 クリーナーポンプ
工進(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。用途水換えの際に材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC全長(mm)1700吸入口径(Φmm)40最大吐出量(L/min)6揚程50cm使用環境温度(℃)5-40ポンプサイフォン式
オートパワーヒンジ HC-10シリーズ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥17,980~税込¥19,778~1台12日以内出荷中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)85以下適合ドアサイズ1000×2100mm
マグネットハイブリッドクリップ
MagX(マグエックス)(3件のレビュー)¥359税込¥3951パック(1個)当日出荷クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。用途書類などの掲示に材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石仕様マグネット式
面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
ひのき材ベンチ HC-10シリーズ
モリマーキンキ¥78,980~税込¥86,878~1台16日以内出荷天然木を使用したベンチです。木本来の温かさがあり、安全性の高い防腐・防蟻剤を施し腐りにくく防虫効果があります。森林を健全に保つため、一部の立木を伐りとった、間伐材のひのきを使用したベンチです。用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:ひのき材防腐防蟻処理加工/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上色天然木(ひのき)梱包数1主材質ひのき材防腐防蟻処理加工グリーン購入法適合
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー
中部高圧ホース¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~特価1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
JIS指示標識 タテ
グリーンクロス(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から6日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。用途JIS安全標識
標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から4日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
使い捨てヘルメットカバー(10枚入)
TRUSCO¥829税込¥9121袋(10枚)当日出荷汚れ防止の使い捨てヘルメットカバーです。薄くコンパクトなのでかさばりません。用途ヘルメットの汚れ防止に。トラスコ品番387-8518材質低密度ポリエチレン(LDPE)長さ(mm)270~300幅(mm)27~30色透明サイズフリー奥行(mm)27~30cm厚さ0.035mm
マルチ穴あけカッター
石黒金属(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マルチやビニールの穴あけ作業に作業がはかどるキャッチャー棒付。 マルチ及びビニールをキャッチするキャッチ棒付。 刃部保護安全カバー付サビに強いステンレス製よく切れる波刃。高周波焼入。材質ステンレス特殊鋼(高周波焼入)高さ(mm)95(梱包寸法)材質(カバー)ポリプロピレン樹脂
...