カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 制御機器(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc2-h」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブーツ バンド(ダブル オフセツト ジヨイント) 2HC-2511H-00 YAMAHA(ヤマハ)ブーツ バンド(ダブル オフセツト ジヨイント) 2HC-2511H-00YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
3日以内出荷
Rotronic Instruments 温湿度計 0→ 100 %RH -100 → +150℃ Rotronic InstrumentsRotronic Instruments 温湿度計 0→ 100 %RH -100 → +150℃Rotronic Instruments
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大温度測定 = +150℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 ℃最高湿度測定精度 = ±0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = ハンドヘルドインターフェースタイプ = UART機能 = 記録電源 = メイン重量 = 210gA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensationRoHS指令(10物質対応)対応
Euroquartz 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波 EUROQUARTZEuroquartz 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波EUROQUARTZ
149税込164
1個
当日出荷
仕様標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応
IQD 水晶振動子, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,798税込3,078
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール
IQD 水晶振動子, 7.3728MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 7.3728MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,698税込2,968
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様業界標準リードのパッケージ、抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着 モデルHC49/4H モデル公開番号15長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準7.3728動作温度(℃)(Max)60実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 3.6864MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 3.6864MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,798税込3,078
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準3.6864動作温度(℃)(Max)70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)300負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 24MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 24MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
5,298税込5,828
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準24動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 4.9152MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 4.9152MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
5,798税込6,378
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4.9152動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)130負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 4MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 4MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,798税込3,078
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)130負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
IQD 水晶振動子, 20MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 20MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準20動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 10MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 10MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準10動作温度(℃)(Max)70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 16MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-4H IQDIQD 水晶振動子, 16MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-4HIQD
2,798税込3,078
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準16動作温度(℃)(Max)70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 14.7456MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 14.7456MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,798税込3,078
1箱(50個)
7日以内出荷
長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準14.7456動作温度(℃)(Max)60実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 11.0592MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 11.0592MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
5,598税込6,158
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準11.0592動作温度(℃)(Max)70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V足長(mm)6胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入IQD
7,198税込7,918
1袋(100個)
7日以内出荷
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-6962-37
水晶振動子 4MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD水晶振動子 4MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入IQD
6,898税込7,588
1袋(100個)
7日以内出荷
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:4MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7162-30
水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入IQD
6,898税込7,588
1袋(100個)
7日以内出荷
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7162-75
水晶振動子 11.0592MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD水晶振動子 11.0592MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入IQD
6,998税込7,698
1袋(100個)
7日以内出荷
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:11.0592MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7113-66
水晶振動子 10MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD水晶振動子 10MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入IQD
7,898税込8,688
1袋(100個)
7日以内出荷
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:10MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7162-77
Euroquartz 水晶振動子 18.432MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波 EUROQUARTZEuroquartz 水晶振動子 18.432MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波EUROQUARTZ
147税込162
1個
7日以内出荷
仕様標準周波数:18.432MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(4件のレビュー)
739税込813
1袋(2個)
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
液晶保護フィルム Panasonic HC-VX2M 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic HC-VX2M 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Panasonic HC-VX2M取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Panasonic HC-VZX2M 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic HC-VZX2M 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Panasonic HC-VZX2M取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Panasonic HC-VX2M 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic HC-VX2M 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック HC-VX2M取付方式シリコン吸着特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
インバータ用オプション 高力率コンバータ FR-HC2シリーズ 三菱電機インバータ用オプション 高力率コンバータ FR-HC2シリーズ三菱電機
399,800税込439,780
1台
46日以内出荷から91日以内出荷
力率入力:0.99以上(負荷率100%の場合)
フュエルフィルター NTBフュエルフィルターNTB(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ メトカルMetcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップメトカル
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)7
プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り) EPSONプロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り)EPSON
1,598税込1,758
1個
当日出荷
対応機種EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-E01、EB-E01RE、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EH-TW400、EH-TW410、EH-TW5200、EH-TW5200S、EH-TW530、EH-TW530S、EH-TW5350、EH-TW5350S、EH-TW650、EH-TW650S、EH-TW65R、EH-TW750、EH-TW750RE、EH-TW750S
ボビンケース(ラージ) TOWA JAPANボビンケース(ラージ)TOWA JAPAN
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から26日以内出荷
トリッパーCV2 未来工業トリッパーCV2未来工業
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
セット内容トリッパーCV(大径)(TOR-CV2M)×1・ケーブルピーラー(大径)(TOR-CV250×1)・補助ハンドル(TOR-H2)×1 ・樹脂製ハードケース(大径用)(TOR-CV2HC)×1ケース:黒
Type-C ハブ USB2.0 USB-A ×4 バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長15cm エレコムType-C ハブ USB2.0 USB-A ×4 バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長15cmエレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 機能を絞った厚さ約10mm、約32gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約32備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15、iOS 18、iPadOS 18対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASEHELLA PAGID
17,980税込19,778
1セット(4枚)
3日以内出荷
HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】OHM・スピーカーASP-W1000N-KASP-W1000N-WASP-W200NASP-W360NWB-SP200N・スマホUV除菌ボックスJIM-S10・充電式ハンディークリーナークリーナーSOJ-H001SSOJ-H002SSOJ-HC01RSOJ-S003S・充電式毛玉クリーナー KEDACLEKAJ-KC5-KKAJ-KC5-W・UV除菌ランプDS-LN8A3C-W・非接触式ミストディスペンサーLS-PS01・Lavatio超音波シミ抜きKAJ-SUL-VKAJ-SUS-V・ポータブルCDプレーヤーCDP-3875ZCDP-520NCDP-828ZCDP-858Z・扇風機・サーキュレーター・冷風扇FF-SQ860TC-FBHFF-SQ862TC-FBHFF-SQ862TC-FWKIS-HF1200JA-WKIS-HF2000JA-UKIS-HF2000JA-WKIS-U300JPKB-Wフィリップモリス電子タバコIQOS 3IQOS 3 DUOIQOS 3 マルチIQOS ILUMA (アイコスイルマ)IQOS ILUMA I (アイコスイルマアイ)IQOS イルマ i プライムIQOS イルマ i ワンIQOS イルマ プライムすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
14,790税込16,269
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
24,905税込27,396
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP