カテゴリ
- 制御機器(143)
- 電磁接触器(3)
- 自動車純正部品(361)
- 切削工具(45)
- メカニカル部品(37)
- バイク純正部品(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- バイク部品(22)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 科学研究・開発用品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- オフィス家具(15)
- 機構部品(11)
- 物流用品(10)
- 電気材料(10)
- 測定用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 厨房用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 作業工具(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 建材・エクステリア(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 住設機器(5)
- 家電(5)
- 梱包用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 医療(4)
- 食品・飲料(4)
- 学童・教育用品(4)
- タイヤ・足回り(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日立産機システム(6)
- ニッサン(357)
- フエニックス・コンタクト(50)
- SMC(32)
- ホンダ(27)
- ABRACON(22)
- onsemi(20)
- NTツール(17)
- エスコ(13)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- CF POSH(12)
- イスカル(11)
- 東芝(11)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- 三菱ケミカルインフラテック(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- 椿本チエイン(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「hc20」の検索結果

CM Series(CM2HC20)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし
銅 平板
光(37件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HC20
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC20)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から4日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
マグネットハイブリッドクリップ
MagX(マグエックス)(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(1個)当日出荷クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。用途書類などの掲示に材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石仕様マグネット式
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
Hホース中間継手
TOYOX(トヨックス)¥299税込¥3291個当日出荷【延長・補修用】ホースとホースをつなぎます用途ホースの延長・補修用途接続方式ホース-ホース使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~0.7[0~7]耐熱温度(℃)60
錠剤はさみお薬チョッキンミニ
大同化工(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷短い刃でカットしやすい錠剤専用はさみです。材質(刃部)ステンレス、(ハンドル)ABS全長(mm)118アズワン品番8-5173-01松吉医科器械コード22-2217-01
スリムパルックプレミア
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。管径(Φmm)16口金GZ10q定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360機能長寿命バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥949税込¥1,0441個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き
サンワサプライ(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 高級感のあるアルミボディです。 スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TBスロットSDメモリカード、microSDカード電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)6USBポート数3ポートデータ転送速度5Gbps(理論値)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsケーブルタイプ一体型タイプ
キッチンメイト ふっ素加工IH対応フライパン
パール金属¥929税込¥1,0221枚3日以内出荷表面はこびりつきにくく少しの油で調理可能。オール熱源対応。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂質量(g)388サイズ(cm)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×205×70表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
ヒナカS/Sサムターンキャップ
ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。質量(g)15
レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
ユニカ(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様打込み型
DHホルダー
日東工業¥3,698税込¥4,0681セット(10個)当日出荷から4日以内出荷DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。材質鋼板仕様取付金具付表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
保護カバー取付タイプ
篠原電機¥289税込¥3181個当日出荷端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
Lug Nut 21HEX 貫通
KYO-EI(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(20個)当日出荷タイプ貫通六角軸二面幅(mm)21全長(mm)16色クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
フリップトップ用
三商¥48,980税込¥53,8781個当日出荷新タイプの締機です。キャップには、フリップキャップを使用します。プラスチックのクリップトップ部分をとるとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にフリップキャップをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。用途外す種別ハンドクリッパー口径(Φmm)20
発泡逆R面木
プラテック¥47,980税込¥52,7781箱(50本)3日以内出荷あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。用途コンクリートの面取り用の材料。仕様発泡木(逆Rタイプ)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
DHホルダー
篠原電機¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
...