カテゴリ

  • 制御機器(29)
    • 電磁接触器(3)
  • 切削工具(26)
  • バイク部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • オフィス家具(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 物流用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 住設機器(5)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 食品・飲料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「hc20」の検索結果

関連キーワード
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅 平板 光

    銅 平板

    (37件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
  • マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス)

    マグネットハイブリッドクリップ

    MagX(マグエックス)(3件のレビュー)
    449税込494
    1パック(1個)
    当日出荷
    クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。
    用途書類などの掲示に材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石仕様マグネット式
  • エスロン HT C(キャップ) セキスイ

    エスロン HT C(キャップ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
    用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • コンパクトミラー 堀内鏡工業

    コンパクトミラー

    堀内鏡工業
    900税込990
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キャッチクール トライ・カンパニー

    キャッチクール

    トライ・カンパニー(7件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    100g、200g、500gと使いやすいサイズを用意しました。インナーカートン(小箱)仕様です。
    用途食品の保冷に。材質ナイロン/ポリエチレンフィルム、高吸水性ポリマー、水、防腐剤
  • Hホース中間継手 TOYOX(トヨックス)

    Hホース中間継手

    TOYOX(トヨックス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    【延長・補修用】ホースとホースをつなぎます
    用途ホースの延長・補修用途接続方式ホース-ホース使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~0.7[0~7]耐熱温度(℃)60
  • 錠剤はさみお薬チョッキンミニ 大同化工

    錠剤はさみお薬チョッキンミニ

    大同化工(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    短い刃でカットしやすい錠剤専用はさみです。
    材質(刃部)ステンレス、(ハンドル)ABS全長(mm)118アズワン品番8-5173-01松吉医科器械コード22-2217-01
  • スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    スリムパルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
    管径(Φmm)16口金GZ10q定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360機能長寿命バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ボルト用保護カバー マサル工業

    ボルト用保護カバー

    マサル工業(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
    用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 排水キャップ HC 前澤化成工業

    排水特殊継手 排水キャップ HC

    前澤化成工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    VUパイプ(外径)に接続、雨水・土砂などの侵入を防ぎます。200以外は2サイズ兼用です。
    形状キャップ
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番216-8922長さ(m)6内径(Φmm)6アズワン品番64-8772-28
  • 並片パス SK(新潟精機)

    並片パス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    端面からの寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
    用途端面からの寸法の移し取り。板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き サンワサプライ

    USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 高級感のあるアルミボディです。 スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TBスロットSDメモリカード、microSDカード電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)6USBポート数3ポートデータ転送速度5Gbps(理論値)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsケーブルタイプ一体型タイプ
  • ヒナカS/Sサムターンキャップ ヒナカ(旧:日中製作所)

    ヒナカS/Sサムターンキャップ

    ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
    質量(g)15
  • レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカ

    レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

    ユニカ(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
    用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様打込み型
  • 保護カバー取付タイプ 篠原電機

    保護カバー取付タイプ

    篠原電機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
    用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
  • DHホルダー 篠原電機

    DHホルダー

    篠原電機
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • Lug Nut 21HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 貫通

    KYO-EI(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(20個)
    当日出荷
    タイプ貫通六角軸二面幅(mm)21全長(mm)16クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引越し荷造り用 PP便利ひも(極太) 宮島化学工業

    引越し荷造り用 PP便利ひも(極太)

    宮島化学工業
    639税込703
    1巻
    当日出荷
    柔らかく軽いため、作業効率が良い。幅広タイプなので、縛り易く手が痛くなりません
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
    用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
  • フリップトップ用 三商

    フリップトップ用

    三商
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    新タイプの締機です。キャップには、フリップキャップを使用します。プラスチックのクリップトップ部分をとるとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にフリップキャップをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
    用途外す種別ハンドクリッパー口径(Φmm)20
  • レジンエース(HCーU(鉄/生地) 大阪魂

    レジンエース(HCーU(鉄/生地)

    大阪魂
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ハケ用電解液(AC専用) マイト工業株式会社

    ハケ用電解液(AC専用)

    マイト工業株式会社
    99,980税込109,978
    1本(20L)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属

    ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付両手鍋

    パール金属
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。オール熱源対応。
    材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金。取っ手:天然木、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
  • ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付片手鍋 パール金属

    ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付片手鍋

    パール金属
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。オール熱源対応。
    材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金。取っ手:天然木、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
  • 伸縮式ロックハンドクランプ SK11

    伸縮式ロックハンドクランプ

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
    用途木工作業などでの材料の固定種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR
  • 安心鎖(足場チェーン) タカミヤ

    安心鎖(足場チェーン)

    タカミヤ
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
    表面処理クロメート
  • LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス)

    LifeEホタルックスリム

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
    電球の種類蛍光灯口金GZ10q管径(Φmm)16.5定格平均寿命(時間)18000
  • 極深 マーブルダイヤモンドIH対応両口フライパン パール金属

    極深 マーブルダイヤモンドIH対応両口フライパン

    パール金属
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    鍋としても使える深型フライパン。注ぎやすい両口付。オール熱源対応。
    材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂、外面:焼付け塗装
  • レバーチャック PISCO(ピスコ)

    レバーチャック

    PISCO(ピスコ)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。
    使用流体圧縮空気(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm使用頻度最高/100 C.P.M.
  • 標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
  • T型ホローレンチ 差替式 ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ 差替式

    ミトロイ(水戸工機)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)本体長さ(mm)300
  • コレット CHCグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHCグループ

    NSK(ナカニシ)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • ホットカーペット アイリスオーヤマ

    ホットカーペット

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷
    豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
  • HONEY COOK ハンドクリーナー アークランドサカモト

    HONEY COOK ハンドクリーナー

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    お菓子作り等に便利です。頭部はエラストマー樹脂で弾力性もあり扱い易いです。奥まで届くロング柄タイプです。
    用途お菓子作り等に頭部寸法(mm)約W54×H85ハンドル長さ(mm)約255
  • HONEY COOK ハンドクリーナー アークランドサカモト

    HONEY COOK ハンドクリーナー

    アークランドサカモト
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    お菓子作り等に便利です。頭部はエラストマー樹脂で弾力性もあり扱い易いです。
    用途お菓子作り等に
  • JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 2t車用 40~41cm(ML/LM) JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 2t車用 40~41cm(ML/LM)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用! 究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!
    用途2t車トラックハンドル用のカバー適合2t車クラスサイズML・LM共通適合ハンドル径(Φmm)400~410
  • ネオスリムZ プライド - Ⅱ 東芝ライテック

    ネオスリムZ プライド - Ⅱ

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
    口金GZ10q
関連キーワード
uc206特集