カテゴリ

  • 制御機器(18)
    • 電磁接触器(3)
    • 電磁開閉器本体(1)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 理美容(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc35」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
  • 関孫六プレミアム爪切りL 貝印

    関孫六プレミアム爪切りL

    貝印(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。足の硬い爪も切りやすいストレート刃で持ちやすい大きな形状です。
    材質刃部/ステンレス刃物鋼質量(g)93寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×106×22松吉医科器械コード24-5494-00
  • 関孫六プレミアム爪切り 貝印

    関孫六プレミアム爪切り

    貝印(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。サイドにU字溝ツメヤスリが付いています。
    材質刃部/ステンレス刃物鋼質量(g)70寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×90×18松吉医科器械コード24-5493-00
  • Y形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    Y形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形
  • ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ ユニカ

    ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ

    ユニカ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ホースクランプ NTB

    ホースクランプ

    NTB
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 保護カバー取付タイプ 篠原電機

    保護カバー取付タイプ

    篠原電機
    299税込329
    1個
    当日出荷
    端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
    用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
  • モリギン ステンレス隅金 SHC ACE(エース)

    モリギン ステンレス隅金 SHC

    ACE(エース)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスSUS304の平折です。
    用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨穴数4個
  • DHホルダー 篠原電機

    DHホルダー

    篠原電機
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • キッチンメイト PC.フタ付ストッカー パール金属

    キッチンメイト PC.フタ付ストッカー

    パール金属
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    フタが4段階に止まって出し入れしやすい。積み重ねたままフタの開閉ができる。
    材質ポリプロピレン高さ(mm)240質量(g)650奥行(mm)395間口(mm)240
  • 高速切断機 trad

    高速切断機

    trad(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
    用途アングル・軽量鉄骨などの切断に定格消費電力(W)1450定格電圧(V)AC100定格電流(A)15コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200最高使用周速度(m/s)80バイス(mm)(開き)175付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
  • 軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ) ユニカ

    軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ)

    ユニカ
    6,375税込7,013
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)190有効長(mm)80
  • ハンドクランプ PROMOTE(プロモート)

    ハンドクランプ

    PROMOTE(プロモート)
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
  • エアリーピロー高反発 アイリスオーヤマ

    エアリーピロー高反発

    アイリスオーヤマ
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷
    エアロキューブ(R)とウレタンフォーム(エアタッチ(R))の2層構造で、頭と首をしっかり支えるピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチ(R)が頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブ(R)で、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。高反発タイプで寝返りしやすく、寝返りや横向きに寝るスタイルが多い方におすすめです。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブ(R)のみ水洗い可能です。(エアタッチ(R)は洗えません。)
    材質中袋:ポリエステル100%目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160硬さピロー:ふつう反発度高反発材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)材質(側地)ポリエステル100%
  • 標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
  • 油切りもできるビッグフライパンスチーマー パール金属

    油切りもできるビッグフライパンスチーマー

    パール金属
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    フライパンで手軽に蒸し料理ができます。
    材質ステンレス鋼質量(g)102外径×高さH(Φmm×mm)使用時:225×35収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×110×45
  • すくすくファン ステンレス 100V スイデン

    すくすくファン ステンレス 100V

    スイデン
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    用途空気循環・施設園芸・栽培施設などに付属品取付け金具(Φ25.4以下の丸パイプ用)×4、取付け金具(□50mm以下の角パイプ用)×2、取付け金具(Φ32以下の丸パイプ用)×4、取付けボルトセット(M8×25ボルト(SUS)・M8ナット(SUS)・Φ8スプリングワッシャー(SUS))×各8トラスコ品番813-1235セット内容本体のみ材質ステンレス(本体)、樹脂(フロントガイドベーン)幅(mm)522型式天井吊り下げ質量(kg)7.8高さ(mm)493使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)248周波数(Hz)50/60電流(A)0.74/0.88(強)、0.53/0.64(弱)電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz78/88(強)、71/72(弱)モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×248×493消費電力(W)(50/60Hz)62/75(強)、47/57(弱)機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付保証期間1年間アズワン品番64-9623-41騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/62(強)、59.5/56.5(弱)標準消費電力料金(50Hz)1.9円/h標準消費電力料金(円/h)1.9/2.3上下角度調整サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)2.3円/h色(羽根)シルバー
  • 超硬背面ザグリカッター プラス工具

    超硬背面ザグリカッター

    プラス工具
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
    用途非鉄金属、鋳鉄の加工
  • トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ PHC型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
    用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど材質亜鉛合金仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)41種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)38幅W(mm)40.6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型受信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    卓上型受信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    フラッシュとメロディーでお知らせする卓上型受信機です。 卓上などに置いてACアダプタをコンセントに差し込むだけで使用できます。
    トラスコ品番820-4968幅(mm)200高さ(mm)206奥行(mm)70電源(V)AC100設置場所屋内
  • 空気入りタイヤ 車輪のみ ヨドノ

    空気入りタイヤ 車輪のみ

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
    材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)車輪タイプ空気入り
  • 軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセット ユニカ

    軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセット

    ユニカ
    10,758税込11,834
    1セット
    翌々日出荷
    全長(mm)190有効長(mm)80
  • 関孫六 ルーペ付きツメキリ大口径M 貝印

    関孫六 ルーペ付きツメキリ大口径M

    貝印
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ヘルス・ダイエット、健康用品、健康アクセサリー。大きいルーペで刃先がよく見える!ルーペが大きく、刃先も指先もよく見えて切りやすい。爪が飛び散らないストッパーケース付き。ヤスリ面はなめらかなヤスリ掛けができ、ツメも形よく仕上げることができるエッチング加工ツメヤスリです。切った爪が飛び散らず、切りやすい側面Uカットのストッパーケース付きです。
    材質【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】亜鉛ダイカスト(クロムメッキ仕上げ)【ルーペ】ポリカーボネート【ルーペカバー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ストッパー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ヤスリ】ステンレススチールサイズ(mm)65×40×165
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)

    日立産機システム
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
  • ヘアーキャッチャー QV用 ハウステック

    ヘアーキャッチャー QV用

    ハウステック
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    適合QV3用寸法(Φ×mm)35×36
  • 【リビルト】 セルモーター(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 セルモーター(ニッサン)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    22,900税込25,190
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチサービス分類リサイクル・リビルト
  • 関孫六 LEDルーペ付きツメキリ 貝印

    関孫六 LEDルーペ付きツメキリ

    貝印
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ルーペの先端に刃先を照らすLEDライトが付いたルーペ付ツメキリ 試供用電池付き。
    材質ステンレス刃物鋼・強化ナイロン・ポリカーボネート・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレススチール寸法(mm)140×45×44
  • 関孫六 フレキシブルネイルクリッパーM 貝印

    関孫六 フレキシブルネイルクリッパーM

    貝印
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    刃匠関孫六の伝統から生まれたツメキリ。刃先が360度自由に動くダイヤル式なので、楽な姿勢でツメを切ることができます。
    材質ステンレス刃物鋼・強化ナイロン・ステンレススチール・ポリアセタール・ポリプロピレン寸法(mm)89×30×28
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆)

    日立産機システム
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)範囲:24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
  • 【リビルト】 パワステポンプ(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 パワステポンプ(ニッサン)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング保証期間2年又は2万kmメーカーニッサン
  • ダブルクランプ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルクランプ結束バンド 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。 ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。 結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。 取り付けが容易な一体型デザインです。 ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
    用途束線の固定及び分離作業に材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)667最小結束径(Φmm)5.1
  • 関孫六 握りやすいツメキリM 貝印

    関孫六 握りやすいツメキリM

    貝印
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    刃匠関孫六の伝統から生まれたツメキリ。刃先が360度自由に動くダイヤル式なので、楽な姿勢でツメを切ることができます。
    材質ステンレス刃物鋼・ステンレススチール・エラストマー寸法(mm)95×18×38
  • 関孫六 ツメキリ type101 ゴールド 貝印

    関孫六 ツメキリ type101 ゴールド

    貝印
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    テコ部を金メッキ加工した高級感あふれるツメキリ
    材質ステンレス刃物鋼・亜鉛ダイカスト・エラストマー・ステンレススチール寸法(mm)142×50×25
  • 関孫六 毛抜きセット (ポーチ付) 関孫六

    関孫六 毛抜きセット (ポーチ付)

    関孫六
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    高級感のある日本製毛抜きセット。携帯に便利なポーチ付。
    材質本体:ステンレススチール、ポーチ:合成皮革
  • 非常電源回路用低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    非常電源回路用低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    4,798税込5,278
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    種類丸型定格電圧(V)600シース色
  • ヘアーカッター3000シリーズ フィリップス

    ヘアーカッター3000シリーズ

    フィリップス
    5,590税込6,149
    1個
    6日以内出荷
    家族全員で使えるヘアーカッター。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。 長さ調整ノブは 12段階(1.0~23mm)2mm単位で選択可能。コームを外すと0.5mmのトリミングが可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。 刃やコームは、使用後は水洗いでき衛生的。電源コードの交流式。コードをつないだままで使用。常にフルパワーでヘアカットできる。
    用途電動バリカン、ヘアカッターとして。セルフカット。家。バリカン。海外旅行や出張にも。仕様(水洗い可能パーツ)刃、コームのみセット内容本体、電源アダプタ、コーム、クリーニングブラシ、取扱説明書、グローバル保証書マリブブルー×ブラック質量(g)127電源(V)AC100~240(50/60Hz)9W材質(刃)ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5.6×18.8電源供給方式交流式調節方式12段階(2mm単位/1.0~23mm)
  • 関孫六 プレミアム 散髪スキバサミ 貝印

    関孫六 プレミアム 散髪スキバサミ

    貝印
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    開閉がスムーズで髪のボリュームが調整しやすい。指が安定し、握りやすく手になじむオールステンレスハンドル・スムーズな切れ味
    材質ステンレス刃物鋼サイズ(mm)211×67×12
  • 関孫六 プレミアム 爪やすり 貝印

    関孫六 プレミアム 爪やすり

    貝印
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    左右でやすりの目の粗さが違うため、爪の状態や用途による使い分けが可能。・「粗」「細」の表示があり、粗目と細目の区別がつきやすい。独自のカーブ形状であるため多様な持ち方に対応。コンパクトな設計で持ち運びに便利なケース付
    材質ステンレススチール・EMMMA樹脂サイズ(mm)142×60×13
  • 深溝玉軸受 LLHC3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLHC3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
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
"hc35" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷